カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • フランジ用中パッキン(5)
    • フランジ用全面パッキン(6)
    • シートパッキン(2)
    • 水栓(1)
    • ユニオンパッキン(2)
  • バイク部品(4)
    • バイク用ガスケット・オイルシール(3)
  • 日用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
種別
フランジ用中パッキン・フランジ用全面パッキン・ユニオンパッキン
ブランド
モノタロウ・ニチアス・日本バルカー・KIJIMA(キジマ)・カクダイ・K.Pガスケット・DAYTONA(デイトナ)・アイリスオーヤマ・TKG・TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]・brembo・萩原
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トンボ 1120」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
119税込131
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート ニチアスクリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシートニチアス
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷
標準グレードのジョイントシートです。 大口径のガスケット 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角
フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用)日本バルカー(5件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から5日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)1759特性耐熱性
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプニチアス
419税込461
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(1件のレビュー)
269税込296特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
フランジ用全面パッキン (蒸気用) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (蒸気用)日本バルカー(6件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)1759特性耐熱性
ガスケットシート KIJIMA(キジマ)ガスケットシートKIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
ノンアスベスト・ジョイントシート K.Pガスケットノンアスベスト・ジョイントシートK.Pガスケット(33件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
耐油性、耐熱性(約180℃)あり
寸法(mm)300×300
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプニチアス
119税込131
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用)日本バルカー(5件のレビュー)
99税込109
1枚
当日出荷から6日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性
フランジ用全面パッキン 日本バルカーフランジ用全面パッキン日本バルカー(6件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷から5日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)使用温度範囲(℃)-50~214引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性
高温用ノンアスベストパッキン カクダイ高温用ノンアスベストパッキンカクダイ(2件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
高温用シートパッキン
仕様T/#1120材質ノンアスベスト寸法C(mm)2
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(4件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス(7件のレビュー)
50税込55
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (ノンアス)日本バルカー(7件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
ベースガスケットシート DAYTONA(デイトナ)ベースガスケットシートDAYTONA(デイトナ)(30件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷
シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト耐熱温度(℃)180
シールウェア(抗菌加工) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シールウェア(抗菌加工)TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シールウェア 冷凍保存から→解凍加熱まで材質:本体/耐熱ポリプロピレン(耐熱:-20℃~140℃) 蓋/ポリエチレン (耐熱:-30℃~70℃)。抗菌。電子レンジ対応(蓋は除く)
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン形状丸形
一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー一般用ノンアスジョイントシート日本バルカー
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)ニチアス(1件のレビュー)
67税込74
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
ガスケットシート モノタロウガスケットシートモノタロウ(345件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
SAフリーサイズボックスキャリー TKGSAフリーサイズボックスキャリーTKG
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム耐荷重(kg)150キャスターアルミ自在車×4キャスター径(Φmm)75
大容量ふとん干し アイリスオーヤマ大容量ふとん干しアイリスオーヤマ
6,498税込7,148
1台
翌々日出荷
簡単組み立て。 大量の洗濯物や最大6枚分の布団が干せる大容量タイプの布団干しです。洗濯物の量に合わせてパイプを伸縮させて使用できます。使用しない時は折りたたんで収納でき、ラクに持ち運べます。 ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。工具不要で、組み立てが簡単です。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、成形品:ポリプロピレングレー質量(g)7500耐荷重(kg)全体30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350~2250×1120×1090収納時寸法(mm)1350×170×1210mm
ふとん干しスタンドタイプ スリム アイリスオーヤマふとん干しスタンドタイプ スリムアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
シンプルなA型構造でふとん干しだけでなく室内物干しとしても活躍します。簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できる布団干しです。
材質パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、成形品:ABS樹脂、ポリプロピレン耐荷重(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:700~1100×640×1070、収納時:700×70×1120
ふとん干しスタンドタイプ ワイド アイリスオーヤマふとん干しスタンドタイプ ワイドアイリスオーヤマ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
シンプルなA型構造でふとん干しだけでなく室内物干しとしても活躍します。簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できる布団干しです。
材質パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、成形品:ABS樹脂、ポリプロピレン耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:1200~2000×640×1070、収納時:1200×70×1120
ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木 敷布団対応 ロングサイズ萩原
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
空間にゆとりを与えるロースタイルのすのこベッド。フレームにはパイン材を使用し、天然木の風合いがお部屋に温かみを与えてくれます。シングルサイズのマットレスと合わせれば、フレームに小物やスマートフォンが置けてステージベッドのようにご使用いただけます、床板は通気性のいいすのこで、カビ防止にも。フレームカラーはライトブラウンとナチュラルの2色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅120×奥行210×高さ9cm 【梱包サイズ(約)】118×28×22cm(20kg) 【材質】天然木【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーが必要)
用途ベッド、ベッドフレームとして。材質天然木(パイン材)備考組立式タイプシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×210×9
STYLEMA ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.D020.10 bremboSTYLEMA ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.D020.10brembo
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:220.D020.10リペアパーツ:パッド(107.9882.30)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.78)販売備考:スリム&コンパクトな最新デザインのブレーキキャリパー。。左右セット 30mm アルミピストン ※推奨マスターシリンダー:17ΦラジアルマスターPAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:パッド含む:約865仕上げ(表面処理):アルマイト使用箇所:フロント:左右内容量[数量]:左右セット付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト取付ピッチ:100ピストン径:同径 4POT:30製法:鋳造(モノブロック)対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17ダストシール:有りピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.9882.10リペア:品番:107.9882.30,120.2255.78,105.3387.52,06.2196.13関連商品:品番:110.C740.40,110.A263.40関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.40,110.A263.40
仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約865製法鋳造(モノブロック)内容左右セット表面処理アルマイト対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17使用箇所フロント:左右取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)同径 4POT:30