カテゴリ

  • 建築金物(21)
    • パラレル型(12)
    • スタンダード型(5)
    • ドアクローザー用部品(2)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ

「ドアマン」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(84件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(31件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用適合扉高さ(mm)2000適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45勝手左右兼用仕様右開き、左開き両対応タイプパラレル型機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整ストップ角度約85~155°適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉ストップ内装式
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)取替ドアクローザーRYOBI(リョービ)(123件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48耐久性30万回ストップ角度70~180度まで
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)(54件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
L型ブラケット(ドアマン用) RYOBI(リョービ)L型ブラケット(ドアマン用)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
上枠正面に取り付けるタイプです。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバーストップ角度約70~120°タイプパラレル型ストップストップ付
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型ストップ外装式
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1台
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
シルバーストップなしタイプパラレル型
プラボックス SPN-T 河村電器産業プラボックス SPN-T河村電器産業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(11件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用タイプスタンダード型ストップ角度約70~120°ストップ外装式
空気圧式ドアクローザ アイアイ空気圧式ドアクローザアイアイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
ドアクローザー プティタイプ RYOBI(リョービ)ドアクローザー プティタイプRYOBI(リョービ)(20件のレビュー)
7,498税込8,248
1台ほか
当日出荷
小さいコンパクトサイズで勝手口などに最適です。
プラボックス SPNO-T 河村電器産業プラボックス SPNO-T河村電器産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
デジタルドアロック LC-105 ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105ロックマンジャパン
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠ブラック適合扉厚(mm)30~43バックセット(mm)64
シリンダーキー付プラボックス SPNK 河村電器産業シリンダーキー付プラボックス SPNK河村電器産業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
機能付ドアマン S-101シリーズ RYOBI(リョービ)機能付ドアマン S-101シリーズRYOBI(リョービ)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
開閉力調整機能・速度調整機能・自動ストップ機能付きのドアクローザーです。
ミリタリーコンパス G-51 MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-51MIZAR(ミザールテック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)79×59×28精度±2°使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み材質(ボディ)アルミダイキャスト仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式
シリンダーキー付プラボックス SPNOK 河村電器産業シリンダーキー付プラボックス SPNOK河村電器産業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
1,198税込1,318
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント ロングタイプ、CSSTW2です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ車に適合します。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・JBLサウンドシステム車は不可。・ハーマンカードンサウンドシステム装着車は除くブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●アルファード 年式:H27/1~R4/12 型式:30系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●プリウス 年式:H27/12~R4/12 型式:50系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●レヴォーグ 年式:R2/11~ 型式:VN系 スピーカー取付位置:ダッシュボード
アイドリングストップ対策アダプター カナテクスアイドリングストップ対策アダプターカナテクス
14,625税込16,088
1個
9日以内出荷
本製品はアイドリングストップ後のエンジン再スタート時に市販カーAVの再起動を防止する為のアダプターです。常時電源の電圧が降下してしまう場合に有効です。
使用電圧範囲(V)DC11.0~15.8適合車種【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5 (3ドア/5ドア )](アイドリングストップ付車)、ミニ[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ クラブマン[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ コンバーチブル[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ クーペ[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ ロードスター[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](アイドリングストップ付車)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](アイドリングストップ付車)、【フィアット】500/500C[H22/8~H30/9](スタートアンドストップシステム付車)、【フォルクスワーゲン】ゴルフVII[H25/6~H27/7](Start/Stopシステム付車)、ポロ[H26/8~H30/3](Start/Stopシステム付車)構成部品アイドリングストップ対策アダプター本体(常時用)、配線コード適合メーカーBMWミニ/フィアット/フォルクスワーゲン最大出力電流(A)3(セルモーター作動時)
ペトロマックス アウトドア マントルHK500シリーズ用【キャンプ用品/ランタンアクセサリー】 ランタン用 アクセサリー 絹 シルク PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス)ペトロマックス アウトドア マントルHK500シリーズ用【キャンプ用品/ランタンアクセサリー】 ランタン用 アクセサリー 絹 シルク PETROMAXPETROMAX(ペトロマックス)
399税込439
1個
7日以内出荷
ランタン用のマントル。
材質質量(g)2幅(cm)10.5高さ(cm)0.2奥行き(cm)7.5
ペトロマックス アウトドア マントルサポート用ダブルタイマントル【キャンプ用品/ランタンアクセサリー】 パーツ 交換用 部品 PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス)ペトロマックス アウトドア マントルサポート用ダブルタイマントル【キャンプ用品/ランタンアクセサリー】 パーツ 交換用 部品 PETROMAXPETROMAX(ペトロマックス)
399税込439
1個
8日以内出荷
HK500シリーズ専用 マントルサポートを使用するためのマントルです。
ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式)RYOBI(リョービ)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から3日以内出荷
ストップ機能がないドアクローザ「ドアマン」木製室内ドアに最適左右兼用です最大開き角度は、110~140度です、それ以上あけるとドアクローザにより制限がかかり、それ以上開きません最大開き角度の調整はできません
用途室内用タイプパラレル型勝手左右勝手兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~30
ミリタリーコンパス G-46P MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-46PMIZAR(ミザールテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
黒色プラスチック製の普及版レンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。軍用ミルスペック、揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)74×56×27精度±2°使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み材質(ボディ)プラスチック仕様軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式、クリッカー:128クリック