カテゴリ

  • オフィス家具(1,802)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 防犯用品(68)
  • 建築金物(59)
  • 作業工具(52)
  • 塗料(51)
  • カー用品(38)
  • テープ(25)
  • 機構部品(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 安全標識(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 制御機器(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 医療(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防災用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 清掃用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 日用品(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドア窓」の検索結果

2,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ取付窓 251型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
丸型MINI明かり窓 BIDOOR(ビドー)丸型MINI明かり窓BIDOOR(ビドー)(8件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
角窓 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)角窓FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)104×104開口寸法(mm)92×92ドア厚(mm)30~36
明かり採り ヒカール兼用型 アトムリビンテック明かり採り ヒカール兼用型アトムリビンテック(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り適合扉厚(mm)30~37材質(フレーム)ABS樹脂
ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 WD型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネートクリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠(L125×W125) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L125×W125)TAKIGEN(タキゲン)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から4日以内出荷
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤寸法L1(mm)125寸法L2(mm)86寸法L3(mm)106寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
ステンレス製計器用窓枠 IP55 篠原電機ステンレス製計器用窓枠 IP55篠原電機
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
材質(本体)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2
モヘア#2500パック入 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)モヘア#2500パック入FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)
489税込538
1パック
当日出荷
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
すき間ブラシシール 槌屋すき間ブラシシール槌屋(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
ドア・窓用気密パッキン ニトムズドア・窓用気密パッキンニトムズ(28件のレビュー)
929税込1,022特価
1袋(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
ドア・窓チャイム(ブラウン) リーベックスドア・窓チャイム(ブラウン)リーベックス(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)材質ABS樹脂質量(g)本体/33、マグネット/4.4電源単4アルカリ電池×2個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。音声曲/13種類、サイレン/3種類
ジョイントコークA ヤヨイ化学ジョイントコークAヤヨイ化学(52件のレビュー)
499税込549
1本(500g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ドア・窓チャイム リーベックスドア・窓チャイムリーベックス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に材質ABS樹脂ホワイト種類曲/13種類、サイレン/3種類本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127質量(g)(本体/マグネット)33/4.4電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業BP12-M 検針窓(丸窓)日東工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドウッドパテS コニシボンドウッドパテSコニシ(42件のレビュー)
769税込846
1本(120mL)ほか
当日出荷
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。成分アクリル樹脂系エマルジョン型改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ(100件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
BP12-E 検針窓 日東工業BP12-E 検針窓日東工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100設置場所屋内、屋外兼用
明かり採り アトムリビンテック明かり採りアトムリビンテック(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
窓枠(L366×W196) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L366×W196)TAKIGEN(タキゲン)
3,149税込3,464
1個
4日以内出荷
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤寸法L1(mm)366寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2寸法L2(mm)320寸法L3(mm)340寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20473
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm RS PROドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mmRS PRO
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = Maximum of 30mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mmオペレーティングギャップの最大 = 30mm幅 = 72mmRS Proグレード2表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ750 mmのケーブルに装着近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、アルミ製のハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループ グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 0.8 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 120 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ アルミハウジング素材RoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mm RS PROドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = グレイ奥行き(深さ) = 8.7 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 38mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ ベストアンサー防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズベストアンサー
859税込945
1個
3日以内出荷
空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。付属品本体/子機/テスト電池質量(g)45電源LR44×3寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14保証期間ご購入日から2週間素材ABS音量(dB)130
エコな簡易内窓キット アクリサンデーエコな簡易内窓キットアクリサンデー(101件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
防雨型 ドア・窓センサー送信機  単品 リーベックス防雨型 ドア・窓センサー送信機 単品リーベックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。 マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約55ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
防犯アラーム リモコン付き 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB ベストアンサー防犯アラーム リモコン付き 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dBベストアンサー
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池)質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11保証期間ご購入から2週間素材ABS音量(dB)130感知距離(m)【リモコン】1.5
防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット リーベックス防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセットリーベックス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
窓・ドア用ミニアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)窓・ドア用ミニアラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
979税込1,077
1個
当日出荷
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
シルバー質量(g)受信機:15、送信機:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20連続使用時間(分)約30使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠 TAKIGEN(タキゲン)窓枠TAKIGEN(タキゲン)
2,193税込2,412
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイトベストアンサー
859税込945
1個
3日以内出荷
ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。付属品本体×1/テスト電池×3ホワイト質量(g)32電源LR44×3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9保証期間ご購入日から2週間音量(dB)125
すきま風チューブクッション 窓ドア用 8m GR アールすきま風チューブクッション 窓ドア用 8m GRアール
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
自在に変形する極薄チューブだから、すき間をピッタリガードして窓の開閉も今まで通り。丈夫で柔らかい素材なのでサッシやドアを傷つけません。すきま風を防いで冷暖房効果アップ。すき間からの虫・花粉・ホコリ等の侵入をブロック!
用途すきま風防止材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 、粘着剤:アクリル系グレー寸法(幅W×長さL)(cm)2.4×800
防犯ドア・窓アラーム開放検知くん2個セット インターベース防犯ドア・窓アラーム開放検知くん2個セットインターベース
698税込768
1パック(2個)
4日以内出荷
家・事務所・店舗などの防犯対策。扉や窓の開放時に大音量90dbで警報が鳴ります。各種スライド式窓、玄関・勝手口などのドアに取付可能。電池式で複雑な配線不要。簡単に設置可能です。
付属品両面テープ×2材質PS、磁石、POM質量(g)約27(1セットあたり)電源単4乾電池×2(別売)連続使用時間(時間)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.1×2.1×9.3音量(dB)90
検針窓 日東工業検針窓日東工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ブラック ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ブラックベストアンサー
859税込945
1個
3日以内出荷
ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。付属品本体×1/テスト電池×3ブラック質量(g)32電源LR44×3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9保証期間ご購入日から2週間音量(dB)125
すきま風チューブクッション 窓ドア用2.4m BR アールすきま風チューブクッション 窓ドア用2.4m BRアール
799税込879
1個
5日以内出荷
自在に変形する極薄チューブだから、すき間をピッタリガードして窓の開閉も今まで通り。丈夫で柔らかい素材なのでサッシやドアを傷つけません。すきま風を防いで冷暖房効果アップ。すき間からの虫・花粉・ホコリ等の侵入をブロック!
用途すきま風防止材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 、粘着剤:アクリル系ブラウン寸法(幅W×長さL)(cm)2.4×240
窓・ドア用防犯アラーム GLOBAL JAPAN窓・ドア用防犯アラームGLOBAL JAPAN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
[設置したドアや窓が開くとセンサーが感知して音を鳴らす防犯アラーム]本体と磁気センサーがセットになっており、センサーの距離が3cm以上離れると音が鳴る仕組みです。不審者の不法侵入、窃盗などの防止に役立ちます。[アラームは最大130dBと安心の大音量!]環境やお好みに合わせて3段階の音量調節が設定可能です!(90dB、110dB、130dB)[誰でも簡単操作]ON/OFFボタン、モードSETボタンで操作も簡単。[設置は両面テープで貼り付けるだけ]工事不要でお家のどこにでも簡単に設置できます!※本体と磁気センサーは表面の三角マークを合わせるよう1cm以内に設置してください。[用途によって使い分けができる5種類の動作モード]ドアや窓が開くとサイレンが鳴る防犯アラームモードお客様の来訪を知らせるドアベルモード本体とセンサーが離れると30秒間サイレンが鳴る30秒アラームモード本体とセンサーが離れると「ピピピ、ブブブ」と音が鳴り続く盗難アラームモード本体とセンサーが離れたまま15秒経過するとサイレンが30秒鳴り、閉め忘れを知らせてくれる閉め忘れ防止モード
セット内容本体、磁気センサー、粘着テープ、取扱説明書兼保証書、ボタン電池3個(動作確認用)材質ABS寸法(mm)16.5×34×65連続使用時間約200日間(アラームが1日あたり30秒間鳴った場合)
ドア・窓チャイム 2個セット リーベックスドア・窓チャイム 2個セットリーベックス
2,598税込2,858
1セット(2個)
4日以内出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に材質ABS樹脂ホワイト種類音声:曲/13種類、サイレン/3種類本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127寿命電池:約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)質量(g)(本体/マグネット)33/4.4音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
窓・ドア用防犯アラーム ワンボ グローバル・ジャパン窓・ドア用防犯アラーム ワンボグローバル・ジャパン
498税込548
1個
4日以内出荷
本体とセンサーが1cm以上離れるとセンサーが感知 90dBの大音量アラームがなります
材質HIPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:3.3×2.4×6.3、磁気センサー:1.2×1.3×5.4
SKシートヘラ 広島SKシートヘラ広島
3,298税込3,628
1個
当日出荷
耐久性抜群、ステンレス総焼入製、手になじむ木製グリップ。 パーティーションの入隈目地に。 ドア窓枠廻りの狭い部分に。 目地目透かしの仕上げに。
幅(mm)110
丸窓(フレームのみ・採光部なし) アトムリビンテック丸窓(フレームのみ・採光部なし)アトムリビンテック
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。 複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付適合扉厚(mm)30 、 33 、 36材質(フレーム)PS付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
...