カテゴリ

  • 建築金物(81)
    • 鍵・錠前(62)
    • 防犯補助用品(10)
    • ドア・扉金物(5)
  • 機構部品(3)
    • ロック、鍵、キー(3)
  • 防犯用品(11)
    • キーボックス錠(4)
  • 保管用品(19)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドア鍵」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー本締錠 ハイロジックシリンダー本締錠ハイロジック(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
どあロックガードディンプル ノムラテックどあロックガードディンプルノムラテック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)本数(付属鍵)5
チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)チューブラー本締錠GOAL(ゴール)(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1組
当日出荷から5日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
面付本締錠 アルファ面付本締錠アルファ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
付属品キー3本、受金具、取付ビス8本付シルバーシリンダーリバーシブルディスクシリンダードア厚(mm)(対応)33~40
塗ラッチ ジョー・プリンス竹下塗ラッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ドア用補助錠 どあロックガード ダイアルタイプ ノムラテックドア用補助錠 どあロックガード ダイアルタイプノムラテック
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
キズをつけずに取付可能です。2つ目のロックを増やせます。開閉スイッチは大きくまわしやすいです。鍵不要のダイヤルタイプです。
寸法(mm)50×100×38ダイアル錠
取替シリンダー ミネベアショウワ取替シリンダーミネベアショウワ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
らくらくロック 日本ロックサービスらくらくロック日本ロックサービス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
ディンプルシリンダー本締錠 ハイロジックディンプルシリンダー本締錠ハイロジック(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
AZキーメイトスプレー エーゼットAZキーメイトスプレーエーゼット(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100mL)
当日出荷
鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量10mL特性潤滑危険物の性状水溶性
インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロックインテグラル錠 玄関 YKK美和ロック(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
キーボックスダイヤル式 大サイズ モノタロウキーボックスダイヤル式 大サイズモノタロウ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)付属品アダプター+本体カバーブラック質量(g)715外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110金具高さH(mm)49金具幅(mm)40金具径(Φmm)10取扱説明書(0.7MB)
キーボックス プッシュ式 南京錠型 モノタロウキーボックス プッシュ式 南京錠型モノタロウ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 本体は標準でゴムカバー付き。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体)付属品ゴムカバー(本体付属)寸法(mm)151×65×48質量(g)約553内寸法(mm)70×40×25取扱説明書(1.3MB)
リヴィエール 本締錠 長沢製作所リヴィエール 本締錠長沢製作所(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
付属品ピンシリンダー用小カギ3本付適合扉厚(mm)30~40
キーボックスダイヤル式 小サイズ モノタロウキーボックスダイヤル式 小サイズモノタロウ(148件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。ロックダイヤル式付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVCブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8取扱説明書(1.4MB)
本締錠 397-05 ミネベアショウワ本締錠 397-05ミネベアショウワ(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途出入口一般シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~42
鍵穴スルスル OKN鍵穴スルスルOKN(5件のレビュー)
999税込1,099
1本(16mL)
当日出荷
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016L特性潤滑危険物の性状非水溶性
耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
132,550税込145,805
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
インテグラル錠 玄関 トステム アルファインテグラル錠 玄関 トステムアルファ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-E適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80
AGE 円筒錠 玄関 PBF41 ヒナカ(旧:日中製作所)AGE 円筒錠 玄関 PBF41ヒナカ(旧:日中製作所)
18,980税込20,878
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)28~46バックセット90mmビスピッチ(mm)41
玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」用追加リモコン TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」用追加リモコンTOSTEM(LIXIL)
5,900税込6,490
1個
当日出荷
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンキーは最大8個まで登録ができます。
種別追加用リモコン使用電池リチウムコイン電池(CR2025)×1個電池寿命1日10回操作で約2年周波数(MHz)315関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)操作距離最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲最大8個まで登録可能
防犯サムターンガード 鍵付き ノムラテック防犯サムターンガード 鍵付きノムラテック(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
インテグラル錠 玄関 三協アルミ 美和ロックインテグラル錠 玄関 三協アルミ美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
ビスピッチ(mm)110
防犯カメラステッカー 日本緑十字社防犯カメラステッカー日本緑十字社(1件のレビュー)
539税込593
1組(5枚)
当日出荷
省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。 ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯カメラステッカーです。
取付方式シール/ステッカー材質エンビスッテカー質量(g)20
シリンダープッシュ錠 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 同一鍵ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
ドライ潤滑剤 バンノウ 東洋化学商会ドライ潤滑剤 バンノウ東洋化学商会(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(200mL)
欠品中
ベタつかず、クリーンに潤すドライ潤滑剤! 内容液が気化していき、フッ素化合物が残るためベタつきません! 油汚れをメーカー製品のパーツクリーナーで落とし、Banno'uを吹きかけてウェスで拭きあげると更なる効果が期待できます!
用途ドアレールや鍵穴など、ベタつきや埃を嫌う箇所の潤滑・防錆成分防錆剤、石油系溶剤、フッ素化合物、ブタンタイプ第一石油類使用温度範囲(℃)-50~250臭気溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック握り玉用補助錠 ノブLOCKガードロック(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミGOAL(ゴール)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKKGOAL(ゴール)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバータイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)80
スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) SwitchBotスマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠)SwitchBot
12,980税込14,278
1個
欠品中
工事不要で賃貸物件にも使える 「指が鍵になる暮らし」ロックLiteと指紋認証パッドのセット【多様な解錠スタイル】偽指紋対策技術を搭載し、指紋認証にかかる時間はわずか0.3秒。指紋は最大100個まで登録可能で、自宅での利用からオフィスへの導入にも◎。また、SuicaやPASMOなどの交通系ICをカードキーとして使うことができ、スマホやスマートWatchに交通カードが登録されていれば、さらにスマートな解錠が叶います。パスワードは、日常使いのパスワードをはじめ、期間限定&ワンタイムパスワード、危険が迫る時にのみ使用する緊急パスワード、計4種類のパスワードを設定可能。家族との同居、友人の短期滞在、家事代行サービスなどあらゆるシーンで活躍します。【絶対的な安心を】警報・通知/オートロック設定/緊急指紋・パスワード/データの保護・保存/閉め出し防止と、あらゆる方面のセキュリティ対策と防犯対策で絶対的な安心を実感していただけます。また、アプリからドアロックの開閉状態や履歴、バッテリーの残量などを随時確認でき、ドアが開閉されるとアプリに通知を送信、半ドア状態になると警報が鳴ります。さらに、予め設定しておいた緊急指紋/緊急パスワードで鍵を開けると、アプリ通知で家族に危険をお知らせ。バッテリー残量が低下すると、充電を促す通知がアプリに届きます【工事不要で99.9%の鍵に対応】自宅のドアロックに後付けするだけでOK!S/M/L(3サイズ)の「サムターンアダプター」と、ドアロックの厚みに合わせて調節できる「高さ調節プレート」で約99.9%の鍵に設置可能。面付箱錠でもプッシュブル錠でも取り付けられます【使いやすく耐久性も抜群】IP65防水・防塵構造に加え、UVカット素材で日差しにも強く、梅雨でも真夏でも、屋外で安心して使用可能。夜間や暗がりでも、テンキーが自動で点灯し、手元も数字もしっかり見えるので、パスワード入力に困りません。【SuicaやPASMOがそのまま鍵になる】毎日使うSuicaやPASMOをピッとするだけ。さらに、カードをスマホやスマートウォッチに登録すれば、もっとスマートに解錠できます【詳細】(ロックLite)◇電池:3V CR123A x 2◇通信方法:Bluetooth 5.0(指紋認証パッド)◇電池:CR123A電池×2◇通信方法:Bluetooth Loe Energy
用途物件のスマートロックに。鍵 指紋認証 Suica アップルウォッチ AppleWatch 暗証番号 施錠 開錠 カードキー 賃貸 取付簡単材質ABS、PC質量(g)(ロックLite)253、(指紋認証パッド)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ロックLite)5.9×7.32×11.16、(指紋認証パッド)3.8×3.6×11.2取扱説明書(2.93MB)
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽 ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽ミネベアショウワ
12,980税込14,278
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)64
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミミネベアショウワ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協 GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協GOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品子鍵3本形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
インテグラル錠 玄関 日本アルミ 美和ロックインテグラル錠 玄関 日本アルミ美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)30
ドライ潤滑スプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドライ潤滑スプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(200mL)
当日出荷
乾燥被膜潤滑剤(フッ素化合物配合)ベタつかずクリーンに潤す
用途蝶番・鍵穴など金属摺動部の潤滑に 無メッキ・黒染工具などの防汚防錆に ダンパーシャフトなどの金属摺動部全般、鍵穴・スライドレール・ドアの扉・サッシのヒンジ部分にセット内容防錆剤・フッ素化合物・ブタン・ヘキサン材質(缶):スチール質量(g)195本体寸法(mm)63×50×175内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量24mL関連資料(0.68MB)危険物の性状非水溶性
キースイッチ 美和ロックキースイッチ美和ロック
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
材質/仕上ステンレスヘア―ライン電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mAリード線長さ(mm)150
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステムミネベアショウワ
16,980税込18,678
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
インテグラル錠 勝手口 吉田工業 美和ロックインテグラル錠 勝手口 吉田工業美和ロック
29,980税込32,978
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)HBZSP-3適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)110
インテグラル錠 玄関 美和ロックインテグラル錠 玄関美和ロック
17,980税込19,778
1組
欠品中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)90