カテゴリ

  • 農具(249)
    • (222)
    • (16)
    • 土農具(3)
  • 作業工具(115)
    • 片刃鋸(8)
    • 小刀(3)
  • 保管用品(1,228)
  • 空調・電設資材(143)
  • 機構部品(80)
  • 食品・飲料(64)
  • 卓上消耗品(56)
  • 農業機械(50)
  • 事務用品(43)
  • 日用品(41)
  • 厨房用品(33)
  • 切削工具(32)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 研磨材(27)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • オフィス家具(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 安全保護具(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 住設機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 制御機器(11)
  • 電気材料(10)
  • 安全標識(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 物流用品(8)
  • 医療(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 安全用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナタ」の検索結果

関連キーワード
2,566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箸付ナタ 菊堂箸付ナタ菊堂(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm)180全長(mm)360寸法(mm)35×85×375質量(g)740刃部硬度HRC59±1材質(柄部)関東樫材質(刃)鋼/SK-5アズワン品番64-4066-65柄長(m)180
レジャーナタ 菊堂レジャーナタ菊堂(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
刃長(mm)110刃幅(mm)35寸法(mm)39×52×262質量(g)230刃部硬度HRC58±1刃厚(mm)5材質(柄部)関東樫材質(刃)S50C刃物鋼アズワン品番64-4066-61
小型石付きエビ鉈 千吉金賞小型石付きエビ鉈千吉金賞(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途刃長(mm)135全長(mm)285仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)360刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
全鋼腰鉈 両刃 165mm 千吉全鋼腰鉈 両刃 165mm千吉(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)165仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃の種別両刃
竹割鉈 鋼典竹割鉈鋼典(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫刃長(mm)165刃幅(mm)33柄長さ(mm)150刃の種別両刃
マスコット鉈 大五郎マスコット鉈大五郎(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小型で軽量だから園芸やレジャー等で使える鉈!
用途レジャー・生け花用刃渡り(mm)約110刃の種別片刃材質(刃)SK-85
レジャー鉈 剣型 千吉レジャー鉈 剣型千吉(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途全長(mm)300刃長145仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)320刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウパーツボックスコンテナ 縦横連結可能モノタロウ(19件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウOPPテープ 音の静かなタイプモノタロウ(56件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.065長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)112.5粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)テープタイプ音が静か、重ね貼り可
サンフーロン サンフーロンサンフーロンサンフーロン(257件のレビュー)
889税込978
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
主成分はアミノ酸系。 土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。 農耕地用除草剤。 散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
用途葉から入って根まで枯らす除草剤農林水産省登録第(号)18814
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウマジックディスク 6穴タイプモノタロウ(157件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 宛名・タイトル用PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
639税込703
1パック(20シート)ほか
当日出荷から翌々日出荷
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)外形寸法(mm)297×210紙質普通紙坪量(g/m2)70シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
鉈鎌 千吉 金鉈鎌千吉 金(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用刃長(mm)135刃幅(mm)50仕様鋼付刃の種別両刃
鋼付山鉈 鋼典鋼付山鉈鋼典(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm)240全長(mm)405トラスコ品番818-8049材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫質量(g)470刃幅(mm)40柄長さ(mm)155
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ モノタロウ乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプモノタロウ(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 電源コードの収納と取出しが簡単な『ワンタッチ式レバー』付き。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6取扱説明書(4.2MB)
あなたのお茶 サンガリアあなたのお茶サンガリア(3件のレビュー)
2,498税込2,698
1ケース(200mL×30本)
当日出荷
サンガリア独自の低温抽出で、緑茶本来の自然な香りを大切に引き出し、香り豊かでまろやかな味わいに仕上げました。
粗品タオル 東進粗品タオル東進(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10枚)
当日出荷
キャンペーン時や年始のご挨拶に最適。袋には名刺等を差し入れるポケット付き。
種別フェイスタオル寸法(mm)タオル寸法:約340×850、パッケージ寸法:約幅130×奥行240×高さ20
日向土 ひゅうが土販売日向土ひゅうが土販売(38件のレビュー)
379税込417
1袋(2L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
折りたたみコンテナカート サンワダイレクト折りたたみコンテナカートサンワダイレクト(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
軽量で、使わない時に折り畳めるコンテナタイプの折りたたみカートです。
仕様組み立て出荷材質本体:樹脂、取手:アルミ質量(kg)約3.2ブラック材質(本体)樹脂容量(L)約56耐荷重(kg)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約432×394×1000有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】約340×275×490梱包数1保証期間ご購入日より6ヶ月生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包サイズ:約W460×D680×H160mm折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約432×150×635材質(ハンドル)アルミ梱包質量(g)約4200製品サイズ(mm)組立時/約W432×D394×H1000、折りたたみ時/約W432×D150×H635収納容量(L)約56取扱説明書日本語取扱説明書あり
クサビ 樹脂製 モノタロウクサビ 樹脂製モノタロウ(11件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な樹脂製で飛び出し防止の突起が付いています。紛失防止の紐を取り付ける穴付き。
用途木材の伐採に。材質ABS
トイレットペーパー エコカラー花束 丸富製紙トイレットペーパー エコカラー花束丸富製紙(3件のレビュー)
569税込626
1袋(25m)
当日出荷
香り付きカラーロール
種別芯あり材質再生紙幅(mm)105ピンクタイプダブル長さ(m)25シリーズHANATABA香りフローラルの香り使用場所トイレグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号SA-COC-006311
モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業モデレッジ 繰ナギ道刃物工業
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
型取りされたレジンキットの造形や切削、キサゲやプラモデルのバリ取りなどに適しております。切っ先角(先端のとがった部分の角度)が鋭角なので細かいところにも使用可能。 細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムに。
用途プラスチック、レジン切削用刃型ナギナタ型刃先長(mm)約20
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
ローナタオル鉗子 nopaローナタオル鉗子nopa
4,698税込5,168
1本
当日出荷
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)全長(mm)130アズワン品番7-9437-01
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)105刃長(mm)35シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6ねじれ角標準
園芸腰鉈 両刃 165mm 千吉園芸腰鉈 両刃 165mm千吉(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途刃長(mm)165全長(mm)360仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)540刃の種別両刃
アルミ製看板灯 N型 ユニット無 JET INOUE(ジェットイノウエ)アルミ製看板灯 N型 ユニット無JET INOUE(ジェットイノウエ)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ仕様N型 E付属品取り付けステー(本体へ装着済)材質枠/アルミ ステー、裏側/スチールタイプユニット無
プラダンケース用コーナー プラダンのヤマコープラダンケース用コーナープラダンのヤマコー
1,998税込2,198
1セット(4個)
6日以内出荷
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。 SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合 WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
安全クサビ 疋田商店安全クサビ疋田商店(46件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
チェンソーが木材に挟まるのを防ぎます。
奥行(mm)70
黒丸君(Uピン+4穴タイプワッシャー付) 日本ワイドクロス黒丸君(Uピン+4穴タイプワッシャー付)日本ワイドクロス(17件のレビュー)
15,980税込17,578
1パック(200個)
3日以内出荷
種類Uピン材質Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン
あなたの濃いお茶 サンガリアあなたの濃いお茶サンガリア
2,698税込2,914
1ケース(200mL×30本)
7日以内出荷
緑茶ポリフェノール154mg配合(1本あたり)。香り高く濃い味わいです。
リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショーリアル人工芝 水抜き穴タイプタカショー
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
機能性:C型加工、芝丈約30mm、約35万本/m2の芝糸、12600/m2の打ち込み打数が、ふかっとした質感を実現します。 3層基布構造(メッシュ+ポリプロピレン基布+ラテックス加工)により芝の抜けを防止し、施工後も長持ち。施工性:施工効率を重視したロールタイプで、幅広の大判サイズまでラインナップ。広い面積も短時間で敷設できるため、現場工数削減に貢献します。透水性:裏面に水抜き穴を多数配置して雨水の滞留を抑制、排水性を高めています。耐久性:UVカット加工を行っており、紫外線による退色・劣化を軽減し、長期的耐久性をほこり、安定した景観を実現します。安全性:有害物質不検出、REACH255項目に適合(欧州連合の基準)。 学校・福祉施設・商業施設・宿泊施設など人が集まる場所での使用も想定しています。信頼性:本製品を製造するFIFA認定の工場は、他にも世界中のプロスポーツが行われるフィールドやスタジアムへの納品実績があります。 ※本製品ではありません。
用途外構工事/ランドスケープ施工:一般住宅の庭園、エクステリア施工、マンション共用部、屋上緑化の代替として。公共・教育施設:学校や保育園の園庭、高齢者施設の屋外スペース。商業施設/イベント会場:店舗装飾、ショッピングモール、展示会、イベントブース装飾、休憩スペースの床材。工場・現場環境:通路の防草・防塵対策、敷地内の緑化代替。材質芝糸:PE+PP、下地:PP・SBRラテックス(合成ゴム)パイル長(mm)30
C角鎌砥石   (鋼付刃用) NANIWA(ナニワ研磨工業)C角鎌砥石 (鋼付刃用)NANIWA(ナニワ研磨工業)
719税込791特価
1本
当日出荷
荒研ぎ用。鎌、ナタ、草かきなどのお手入れに
用途鎌砥石研ぎに粒度#180寸法(mm)150×38×25材質炭化珪素質研磨材質量(g)280
一休茶屋あなたの濃いお茶 サンガリア一休茶屋あなたの濃いお茶サンガリア
2,898税込3,130
1箱(500mL×24本)
6日以内出荷
茶葉が茶葉を濾す自然抽出法で作り、旨み、渋みをバランスよく濃く仕上げました。どんなシーンでも楽しくおいしくお飲みいただけます。国産茶葉100%使用し、自然抽出法で作った深い味わいと柔らかい渋み
容量(mL)500容器ペットボトル本数24
SBKWオープンボックス 可動棚タイプ 生興SBKWオープンボックス 可動棚タイプ生興(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。 追加棚板もオプションにて、ご用意しております。 書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。
ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D)(mm)有効内寸:277(右列266)×347なしグリーン購入法適合
CBボックス可動棚タイプ アイリスオーヤマCBボックス可動棚タイプアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
収納するものに合わせて高さを調節できる可動棚板タイプのカラーボックスです。 シンプルデザインで置く場所を選びません。 お客様組み立てとなります。
FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック)FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用)Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
埋込高シールドテレビ パナソニック電工埋込高シールドテレビパナソニック電工
2,198税込2,418
1個
当日出荷
関連キーワード
...
ナタ特集