カテゴリ

  • 作業工具(3,494)
  • 配管・水廻り設備部材(2,852)
  • メカニカル部品(2,381)
  • 自動車純正部品(1,650)
  • オフィス家具(1,156)
  • ねじ・ボルト・釘(980)
  • 船舶用品・漁業資材(699)
  • 物流用品(624)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(622)
  • 制御機器(596)
  • バイク部品(515)
  • 機構部品(440)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(393)
  • トラック純正部品(359)
  • 住設機器(348)
  • 空調・電設資材(337)
  • 医療(268)
  • 食品・飲料(268)
  • バイク純正部品(254)
  • 建材・エクステリア(251)
  • 空圧工具(247)
  • 卓上消耗品(207)
  • 建築金物(193)
  • 学童・教育用品(190)
  • 自転車部品(150)
  • 切削工具(147)
  • 電気材料(126)
  • 整備工具・収納(122)
  • 安全保護具(113)
  • 電動工具(111)
  • タイヤ・足回り(107)
  • 科学研究・開発用品(101)
  • 厨房用品(87)
  • カー用品(82)
  • 農業機械(78)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(74)
  • 保管用品(71)
  • トラック用品・パーツ(71)
  • 手袋(70)
  • 縫製用品(70)
  • 店舗什器・備品(69)
  • トラック輸送・安全用品(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 安全用品(56)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(55)
  • 日用品(54)
  • 作業服(54)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(50)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 測定用品(47)
  • 自動車補修部品(45)
  • 家電(45)
  • 介護用品(41)
  • 研磨材(35)
  • 事務用品(35)
  • 梱包用品(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(23)
  • 塗料(21)
  • 防災用品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 溶接用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 防犯用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 安全標識(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 理美容(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 照明(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • エンジン工具(1)

「ナック」の検索結果

21,875件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)NAC(長堀工業)
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) NAC(長堀工業)インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
電動ドライバー用ビット ハイオス用 NAC(長堀工業)電動ドライバー用ビット ハイオス用NAC(長堀工業)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
アレンビット(ヘキサゴンタイプ) NAC(長堀工業)アレンビット(ヘキサゴンタイプ)NAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
本数10
ドライバービット 段つき NAC(長堀工業)ドライバービット 段つきNAC(長堀工業)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
段付ビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。
種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能片頭
スプリングフック TRUSCOスプリングフックTRUSCO(8件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
スイベルスナップ ステンレス モノタロウスイベルスナップ ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として材質SUS316種類スイベルスナップ
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
スナップフックA型 ステンレス モノタロウスナップフックA型 ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類スナップフック
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付きスーパーツール(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。質量(kg)0.39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウメガネレンチ 超ロングタイプモノタロウ(100件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
エアーラチェットミニ モノタロウエアーラチェットミニモノタロウ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気
ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートメガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
超ロングストレートメガネレンチ KTC超ロングストレートメガネレンチKTC(43件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
両口ラチェットレンチ ショート trad両口ラチェットレンチ ショートtrad(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)スーパーツール(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに寸法L(mm)240シノの有無あり質量(g)380寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16
ストレートロングメガネレンチ KTCストレートロングメガネレンチKTC(31件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウラチェットレンチ 角度付 セットモノタロウ(44件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)角度(°)25送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
アジャスタブルレンチ2本セット モノタロウアジャスタブルレンチ2本セットモノタロウ(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2本)
当日出荷
5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm)180、235材質炭素鋼(S45C)最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
4ウェイラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)4ウェイラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
充電式ラチェットレンチ マキタ充電式ラチェットレンチマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
4サイズ板ラチェット ロング KTC4サイズ板ラチェット ロングKTC(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20仕様パワーフィット寸法h3(mm)15
板ラチェットレンチ トップ工業板ラチェットレンチトップ工業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
プラスフック 大一鋼業プラスフック大一鋼業(6件のレビュー)
349税込384
1パック(5個)
当日出荷
PC-5、PC-15用の追加フック。
用途鍵の保守管理等材質(フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボンシルバー質量(g)44
4サイズ板ラチェットレンチ トップ工業4サイズ板ラチェットレンチトップ工業(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
フレアナットレンチ セット モノタロウフレアナットレンチ セットモノタロウ(143件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5本組)
当日出荷
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム
打撃メガネレンチ モノタロウ打撃メガネレンチモノタロウ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。表面処理リン酸マンガン処理材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)
板ラチェットレンチ 4サイズ モノタロウ板ラチェットレンチ 4サイズモノタロウ(122件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から4日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
...