カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(667)
    • 六角ナット(287)
    • その他ナット(83)
  • 機構部品(207)
    • クランピングナット(31)
  • メカニカル部品(894)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 作業工具(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(12)
  • 建築金物(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 物流用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・60・65・70・二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
5・6.5・8・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・26・29・31・34・36・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・スーパーツール・TRUSCO・ニューストロング販売・ハードロック工業・コノエ・ナベヤ・エスコ・マルエム産業・イマオコーポレーション・冨士精密・NBK(鍋屋バイテック会社)・SMC・由良産商・MIYOSHI(小西製作所)・アトムズ・イチヤナギ・旭精工・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナット s45c」の検索結果

1,939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/生地)大阪魂
339税込373特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)大阪魂(28件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C/三価ブラック) 大阪魂六角ナット 1種(S45C/三価ブラック)大阪魂(8件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
材質S45C表面処理三価ブラック熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
129税込142
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理ユニクロ熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位 大阪魂六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位大阪魂(12件のレビュー)
579税込637
1パック(11個)ほか
当日出荷
材質S45C熱処理H規格1種ねじ山種類メートル並目
S45C六角ナット TRUSCOS45C六角ナットTRUSCO
599税込659
1セット(2個)ほか
当日出荷
S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。
材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
ヘビーナット スーパーツールヘビーナットスーパーツール(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)大阪魂(3件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)大阪魂(9件のレビュー)
459税込505特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ホーマナット1種(S45C・H) 小箱単位 大阪魂六角ホーマナット1種(S45C・H) 小箱単位大阪魂(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(300個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
Tスロットナット スーパーツールTスロットナットスーパーツール(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷
ねじの呼びM8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)7.5寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(参考)13.8寸法c(mm)(最小)1.5熱処理H寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(Φmm)17ねじ山種類メートル並目
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
439税込483
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質S45C表面処理クロメート熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
小形六角ナット 1種 細目(S45C/三価ブラック)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 1種 細目(S45C/三価ブラック)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質S45Cねじピッチ1.25熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラックねじ山種類メートル細目
カップリングナット モノタロウカップリングナットモノタロウ(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト) 大阪魂フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
ねじの呼びM12材質S45Cねじピッチ1.25表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目寸法S(mm)17ねじの種類ナット寸法e(mm)19.6寸法C(mm)(最小)1.8寸法m(mm)11寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)7寸法dc(mm)24
カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツールカップリングナット(ロングタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
ファインU-ナット SC 冨士精密ファインU-ナット SC冨士精密
539税込593
1個
当日出荷から31日以内出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)L型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ロングT型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングT型レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュージャッキ ナベヤスクリュージャッキナベヤ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト) 大阪魂フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
509税込560
1パック(40個)
当日出荷
ねじの呼びM6材質S45Cねじピッチ1表面処理三価ホワイトねじの種類ナット寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法C(mm)(最小)1.5寸法m(mm)6寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)4寸法dc(mm)13
Sナット ナベヤSナットナベヤ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
モーターレンチ スーパーツールモーターレンチスーパーツール(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
フランジナット スーパーツールフランジナットスーパーツール(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)角度付板ラチェットレンチGISUKE(タカギ)(31件のレビュー)
518税込570
1本
当日出荷
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
559税込615
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質S45C表面処理亜鉛黒熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
...