カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
    • クロロプレン ゴムひも(13)
    • フッ素 ゴムひも(1)
    • ニトリル スポンジゴム(1)
    • エチレンプロピレン ゴム板・シート(2)
  • 制御機器(2)
    • キャビネット用パッキン(2)
  • 機構部品(1)
    • パッキン(1)
  • テープ(3)
    • 気密・防水テープ(2)
    • すきま/水とりテープ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 清掃用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • 介護用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「ネオロン」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオロン角ひも ノブカワネオロン角ひもノブカワ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン URT-K シリーズ ユーボンネオロン URT-K シリーズユーボン(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋
当日出荷
ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ定尺(m)5
ネオロン角紐 コクゴネオロン角紐コクゴ(5件のレビュー)
189税込208特価
1本(1m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 角形LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機パッキン(クロロプレンスポンジゴム)内外電機(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10仕様裏面粘着テープ付RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン丸紐 コクゴネオロン丸紐コクゴ(2件のレビュー)
188税込207
1本(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐ノーブランド(13件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から15日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐ノーブランド(26件のレビュー)
349税込384特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所(9件のレビュー)
639税込703
1袋(1本)
当日出荷から19日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウすき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】モノタロウ(1件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
スポンジ 光スポンジ(6件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
防振・防音・緩衝材などに
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付岡安ゴム(55件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
ネオロン甲丸 コクゴネオロン甲丸コクゴ
358税込394
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
ネオブルロン CONDOR(山崎産業)ネオブルロンCONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
翌日出荷から5日以内出荷
コシのあるPP繊維で重量ゴミまで掃き取れ、耐水性も抜群です。シャキッと丈夫な化学繊維100%タイプ。
材質(ハンドル)アルミパイプ
フッ素スポンジ角紐・黒 ノーブランドフッ素スポンジ角紐・黒ノーブランド(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から20日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
高耐候防水パッキンテープ TRUSCO高耐候防水パッキンテープTRUSCO(22件のレビュー)
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
ロンステップマットNEO 屋内用 CONDOR(山崎産業)ロンステップマットNEO 屋内用CONDOR(山崎産業)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
かさ高ナイロン糸を使用した屋内用マット。あらゆる建物のエントランスにおすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。水洗いOK。素早く乾き、お手入れが簡単です。さまざまな用途に対応します。
用途ショーウィンドウ、店内装飾、展示装飾、室内装飾、会議室、更衣室、店内床面(レストラン・喫茶店など)、玄関、ホテルロビー、遊技場などに仕様(防炎性能登録番号)E.2250402ベース厚さ(mm)2パイル長(mm)7材質(パイル)ナイロン材質(バッキング)PVC
画筆 ネオセブロン丸筆 14号 サクラクレパス画筆 ネオセブロン丸筆 14号サクラクレパス
389税込428
1本
当日出荷
種別丸筆
画筆 ネオセブロン丸筆 10号 サクラクレパス画筆 ネオセブロン丸筆 10号サクラクレパス
359税込395
1本
当日出荷
種別丸筆
画筆 ネオセブロン平筆 14号 サクラクレパス画筆 ネオセブロン平筆 14号サクラクレパス
399税込439
1本
当日出荷
種別平筆
画筆 ネオセブロン丸筆 0号 サクラクレパス画筆 ネオセブロン丸筆 0号サクラクレパス
299税込329
1本
当日出荷
種別丸筆
画筆 ネオセブロン平筆 10号 サクラクレパス画筆 ネオセブロン平筆 10号サクラクレパス
349税込384
1本
当日出荷
絵の具含みが良く、穂先のまとまりが良い画筆! 特殊形状の繊維を使用しているため、水・絵の具の含みがすぐれてお り広い面をのびのび描けます。 持ち軸部分をなめらかな三角グリップにしていますので、手にフィットし やすく、机上に置いてころがりにくいデザインになっています。 軸部分は100%再生樹脂(PS)を使用したエコロジー商品です。
種別平筆全長(mm)195サイズ(号)10材質(軸)再生PS材質(毛)PA材質(金具)アルミニウム
画筆 ネオセブロン丸筆 6号 サクラクレパス画筆 ネオセブロン丸筆 6号サクラクレパス
289税込318
1本
当日出荷
種別丸筆
画筆 ネオセブロン平筆 18号 サクラクレパス画筆 ネオセブロン平筆 18号サクラクレパス(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
種別平筆
画筆 ネオセブロン丸筆 18号 サクラクレパス画筆 ネオセブロン丸筆 18号サクラクレパス(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
種別丸筆
画筆 ネオセブロン丸筆 2号 サクラクレパス画筆 ネオセブロン丸筆 2号サクラクレパス
299税込329
1本
当日出荷
種別丸筆
ネオロン角管 コクゴネオロン角管コクゴ(1件のレビュー)
409税込450
1本(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
画筆 ネオセブロン平筆 6号 サクラクレパス画筆 ネオセブロン平筆 6号サクラクレパス
289税込318
1本
当日出荷
種別平筆
PTFE ボルト・ナット コクゴPTFE ボルト・ナットコクゴ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
ネオセブロン サクラクレパスネオセブロンサクラクレパス
249税込274
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
穂先の耐久性が優れています。 絵の具含み穂先のまとまりがよく、滑らかな描き具合です。
画筆ネオセブロン サクラクレパス画筆ネオセブロンサクラクレパス
259税込285
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
絵の具の含みが良く、穂先のまとまりの良いなめらかなタッチの画筆です。 軸部分はにぎりやすい三角形状のグリップです。
ネオロン角紐(両面テープ付) ケニスネオロン角紐(両面テープ付)ケニス
749税込824
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
材質CR20°硬度25°±5
ネオロン紐 ニューストロング販売ネオロン紐ニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ピンキーネオロング PNLシリーズ ザイコア・インターナショナル・インクピンキーネオロング PNLシリーズザイコア・インターナショナル・インク
2,098税込2,308
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
衛生面や環境に配慮した紙軸を採用しています。従来品(メーカーピンキーネオ)より軸を長くしており、より使いやすくなりました。円柱状のスポンジを口の奥から手前に回転させながらご使用いただくことで効率よく汚れを取ることができます。
ネオフロン ボルト・ナット コクゴネオフロン ボルト・ナットコクゴ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質ネオフロン
ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付 コクゴネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付コクゴ
1,098税込1,208
1本(1m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
CTFEナット コクゴCTFEナットコクゴ
499税込549
1個
12日以内出荷
ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
CTFEボルト コクゴCTFEボルトコクゴ
1,698税込1,868
1本
12日以内出荷
ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
ネオロン溝型 コクゴネオロン溝型コクゴ
709税込780
1本(1m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°寸法B(mm)20