カテゴリ

  • 作業工具(239)
    • ソケット(54)
    • ソケットハンドル(33)
    • メガネレンチ(18)
    • コンビネーションスパナ(8)
    • ソケット/ソケットレンチ付属品(15)
    • ドライバー(10)
    • ビットソケット(29)
    • スパナ(5)
    • ソケット/ソケットレンチ関連品(25)
    • ソケットレンチセット(3)
  • 保管用品(29)
  • 整備工具・収納(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「ネプロス」の検索結果

270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(9.5SQ) ネプロス・ソケットセット nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケットセットnepros
9,298税込10,228
1セット(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5
コンビネーションレンチ neprosコンビネーションレンチnepros(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
ネプロス・モンキレンチ neprosネプロス・モンキレンチnepros(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
寸法L(mm)255呼び寸法250トラスコ品番807-0656質量(g)510寸法T1(mm)9.5寸法T2(mm)14.5寸法Dmax(mm)29
ネプロス・T型レンチ neprosネプロス・T型レンチnepros(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
先端形状六角
ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス) neprosネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス)nepros(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
(9.5SQ) ネプロス・エクステンションバーセット nepros(9.5SQ) ネプロス・エクステンションバーセットnepros
9,198税込10,118
1セット(3本組)ほか
当日出荷
差込角(mm)9.5
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)nepros(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5穴角六角
ネプロス・コンビネーションレンチセット neprosネプロス・コンビネーションレンチセットnepros
24,980税込27,478
1セット(6本組)
当日出荷
トラスコ品番807-0590セット内容NMS2-08、10、12、13、14、17質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット セット nepros(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット セットnepros
14,980税込16,478
1セット(6個)ほか
当日出荷
差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
6.3sq ディープソケット(6角タイプ)差込角6.35mm nepros6.3sq ディープソケット(6角タイプ)差込角6.35mmnepros
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35ソケット形状6角材質特殊工具鋼全長(mm)50
6.3sq.ショートスピンナハンドル nepros6.3sq.ショートスピンナハンドルnepros
4,898税込5,388
1本
当日出荷
機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35全長(mm)100トラスコ品番856-2092材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0278
(9.5SQ) ウォブルエクステンションバーセット nepros(9.5SQ) ウォブルエクステンションバーセットnepros(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(3本組)
当日出荷
差込角(mm)9.5セット内容ウォブルエクステンションバー/NBE3-030JW、075JW、150JW質量(g)300
6.3sq ドライバーショートビットソケットプラスねじ nepros6.3sq ドライバーショートビットソケットプラスねじnepros
2,398税込2,638
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼先端形状+
(12.7SQ) スピンナハンドル nepros(12.7SQ) スピンナハンドルnepros
12,980税込14,278
1本
当日出荷
差込角(mm)12.7寸法L(mm)400トラスコ品番395-2801軸径(Φmm)22質量(g)700寸法B(mm)22寸法b(mm)38
ネプロス6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット[6コ組] neprosネプロス6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット[6コ組]nepros
17,980税込19,778
1個
当日出荷
差込角(sq.)6.3
ネプロス6.3sq.セミディープソケットセット(六角)[10コ組] neprosネプロス6.3sq.セミディープソケットセット(六角)[10コ組]nepros
19,980税込21,978
1個
当日出荷
差込角(sq.)6.3
(9.5SQ) ネプロス・T型トルクスビットセット nepros(9.5SQ) ネプロス・T型トルクスビットセットnepros
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5先端形状T型トルクストラスコ品番807-0598セット内容【トルクスビット】NQ6T25、T30、T40、T45、T50、【ソケットホルダー】NEHB306質量(g)300
(12.7SQ)ネプロス・スペアクリップセット nepros(12.7SQ)ネプロス・スペアクリップセットnepros
889税込978
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番807-0582クリップ数5
(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット セット nepros(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット セットnepros
12,980税込14,278
1セット(6個)ほか
当日出荷
差込角(mm)6.3
ネプロス・両口スパナセット neprosネプロス・両口スパナセットnepros
19,980税込21,978
1セット(6本組)
当日出荷
トラスコ品番807-0599セット内容NS2-05507、0810、1012、1113、1214、1417質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35商品構成セット品
ネプロス・ブレーキパイプレンチ neprosネプロス・ブレーキパイプレンチnepros(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷
寸法S(mm)(六角)10寸法L(mm)147質量(g)60寸法D1(mm)18寸法D2(mm)21.5寸法T1(mm)8.5寸法T2(mm)7商品構成単品
(6.3SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバー nepros(6.3SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバーnepros
1,898税込2,088
1本
当日出荷
差込角(mm)6.3寸法D(Φmm)12
ネプロス・アングルノーズベンチ neprosネプロス・アングルノーズベンチnepros(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ寸法L(mm)176先端形状ベントノーズ呼び寸法200質量(g)215トラスコ品番807-0534寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)19
ソケット(六角タイプ) neprosソケット(六角タイプ)nepros(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)12.7穴角六角
(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角)nepros(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
穴角六角差込角(mm)9.5
nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル neprosnepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドルnepros
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。
歯数(ギア)90枚寸法(mm)25.5×180×14全長(mm)180質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
9.5sq.ラチェットハンドル nepros9.5sq.ラチェットハンドルnepros
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。
用途自動車及び機械整備全般差込角(mm)9.5全長(mm)180質量(g)245送り角度(°)4ギヤ歯数90ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14
(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角) nepros(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)nepros
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
穴角六角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
(9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット nepros(9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケットnepros(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5寸法D(mm)17
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)nepros
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ nepros(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチnepros(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
差込角(sq.)9.5
6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット nepros6.3sq ロングヘキサゴンビットソケットnepros(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼
(9.5SQ) エクステンションバー nepros(9.5SQ) エクステンションバーnepros(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
差込角(mm)9.5寸法D(Φmm)17
6.3sq ヘキサゴンビットソケット nepros6.3sq ヘキサゴンビットソケットnepros
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼全長(mm)38.7ビット全長(mm)19
9.5sq ショートフレックスラチェットハンドル nepros9.5sq ショートフレックスラチェットハンドルnepros
15,980税込17,578
1個
欠品中
差込角(mm)凸9.5全長(mm)100トラスコ品番113-3839材質特殊鋼歯数90
ロングノーズペンチ neprosロングノーズペンチnepros
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷
大きな支点と精密加工技術によりガタつきが減少し、先端噛合わせ精度も向上しています。強く握った時の痛みを軽減するため、ソフトグリップを採用しています。
寸法L(mm)205トラスコ品番807-0533質量(g)215呼び寸法200先端先長寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)19バネ無し
両口スパナ nepros両口スパナnepros(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品