カテゴリ

  • 切削工具(1,674)
    • ステッキバイト(4)
    • 角バイト(6)
    • 丸バイト(3)
    • ブレード(14)
    • ハイスストレートシャンク(108)
  • 機構部品(18)
    • その他金型用部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • 鉄/鋼フリープレート(1)
  • 縫製用品(3)
    • 裁断機(2)
  • 作業工具(234)
    • のみ(20)
    • 彫刻刀(87)
  • 電動工具(56)
  • 研磨材(36)
  • 厨房用品(18)
  • 空調・電設資材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハイス鋼」の検索結果

2,068件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SKH51 フリープレート ノーブランド【オーダー】SKH51 フリープレートノーブランド
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷
別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
表面仕上げフライス6面サービス分類オーダー・加工
完成バイト 方形バイト モノタロウ完成バイト 方形バイトモノタロウ(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57
カッティングバイト スーパーツールカッティングバイトスーパーツール(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
完成バイト アッサブ完成バイトアッサブ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
板バイト カムス(旧:高周波精密)板バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼)タカノ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
完成バイト アッサブ完成バイトアッサブ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69材質コバルトハイス(高速度鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト アッサブ完成バイトアッサブ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
749税込824特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
579税込637特価
1本ほか
当日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
TiNコート ストレートドリル TPTTiNコート ストレートドリルTPT(186件のレビュー)
289税込318特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃モノタロウ(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42
ステンレス用ドリル19本セット NACHI(不二越)ステンレス用ドリル19本セットNACHI(不二越)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(19本)
当日出荷
鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)ねじれ角強ねじれセット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0先端角(°)135材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0シャンク形状ストレート
セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ドリルビット研磨機 ベルソスドリルビット研磨機ベルソス(7件のレビュー)
7,389税込8,128
1台
当日出荷
セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカットモノタロウ(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30
ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCOハンドソー替刃(バイメタル品)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)ほか
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃モノタロウ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
クッションドリル鉄工用 ベッセルクッションドリル鉄工用ベッセル(15件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
キャップボルト用面取りドリル TPTキャップボルト用面取りドリルTPT(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30
木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット EARTH MAN木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セットEARTH MAN(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10本)
当日出荷
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合工具電動ドリル、ボール盤
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ビット&ソケット E-Valueビット&ソケットE-Value(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。仕様プラスチックケース入り
テーパーシャンクドリル モノタロウテーパーシャンクドリルモノタロウ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
...