カテゴリ

  • 作業工具(133)
    • Lクランプ/F型クランプ(87)
    • その他クランプ(2)
    • バークランプ(12)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
フトコロ深さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハタガネ」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)メッキハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
締ハタ金 KEIBA締ハタ金KEIBA(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
真鍮ハタ金 SK(新潟精機)真鍮ハタ金SK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮
真鍮ハタガネ 角利(角利産業)真鍮ハタガネ角利(角利産業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)13材質真鍮
真鍮ハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)真鍮ハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14材質(本体)真鍮
クランプ L型 標準 モノタロウクランプ L型 標準モノタロウ(237件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)締ハタ金 連動金具付SK(新潟精機)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)仕上クロムメッキ
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
メッキハタガネ 角利(角利産業)メッキハタガネ角利(角利産業)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
鉄製ハタ金 細工用 SK11鉄製ハタ金 細工用SK11(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)仕上クロームメッキ仕上げ
コーナークランプ アルミ製 モノタロウコーナークランプ アルミ製モノタロウ(77件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194
鉄製ハタ金 SK11鉄製ハタ金SK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(表面メッキ仕上げ)
ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイユニクランプ(平面クランプ型)ベッセイ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
L型クランプ アーム[作業工具]L型クランプアーム[作業工具](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
木工用クランプ PJH型 TRUSCO木工用クランプ PJH型TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から3日以内出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプIRWIN(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプTRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
400mm L型クランプ(ノンスパーキング) エスコ400mm L型クランプ(ノンスパーキング)エスコ
47,300税込52,030
1個
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆材質アルミニウム青銅口の開き(mm)0~400口深(mm)120
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)ヘビータイプスーパーツール(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
L型クランプ[超々強力型] エスコL型クランプ[超々強力型]エスコ
84,600税込93,060
1個
当日出荷
スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチールアズワン品番65-2137-75
L型クランプ(ワンタッチ)ハンドル TRUSCOL型クランプ(ワンタッチ)ハンドルTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)、樹脂
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
8,500税込9,350
1個
当日出荷から翌日出荷
L型クランプ(外側ハンドル) エスコL型クランプ(外側ハンドル)エスコ
25,300税込27,830
1個
当日出荷
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチールアズワン品番65-2137-50
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材適合機種10WH締圧力(kN)1.53
L型クランプ TAKAGI(高儀)L型クランプTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
可動式くわえ部でしっかり挟める 力が入るソフトグリップ 六角スパナで強くしめられる調整が早いスライド式
用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)スタンダードタイプスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)寸法B(mm)13寸法A(mm)27
L型クランプ(標準型) スーパーツールL型クランプ(標準型)スーパーツール(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)22×10.5
L型クランプ SK11L型クランプSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ (深型) SK11L型クランプ (深型)SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
スーパーセッター スーパーツールスーパーセッタースーパーツール
20,980税込23,078
1個
当日出荷
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg保証荷重(本体のみ): 1000kgクランプ範囲: 0~700mmセット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
L型クランプ TRUSCOL型クランプTRUSCO(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
三方締めクランプKT5-1 ベッセイ三方締めクランプKT5-1ベッセイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
三方締めのクランプが容易に行えます
種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12適合L型クランプのレールが13mm以下に使用質量(kg)0.3トラスコ品番853-4752
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプスーパーツール(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から9日以内出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)寸法B(mm)20寸法A(mm)40
L型クランプ SUN UPL型クランプSUN UP
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
用途材料の固定深さ(mm)口:80
L型クランプ(軽量型) TRUSCOL型クランプ(軽量型)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼ねじ径(Φmm)18
エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプTRUSCO
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼
L型クランプ アダプタV型ヘッド スーパーツールL型クランプ アダプタV型ヘッドスーパーツール
1,198税込1,318
1個
当日出荷
L型クランプ用パーツ