カテゴリ

  • 機構部品(36)
  • 鈑金・塗装(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ハード2l」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハード・2-L 3M(スリーエム)ハード・2-L3M(スリーエム)(62件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(750mL)ほか
当日出荷
スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ハード・1-L 3M(スリーエム)ハード・1-L3M(スリーエム)(114件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(750mL)ほか
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル種類高品位塗料用タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ハード・2 3M(スリーエム)ハード・23M(スリーエム)(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(270g)
当日出荷
スポンジバフで使用します。バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。ノンシリコン・ノンワックス
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器チューブトラスコ品番471-4458粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ(121件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(700mL)
当日出荷
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応モノタロウ(175件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(900mL)
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク 3M(スリーエム)濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(946mL)ほか
当日出荷
目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます。バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。
用途特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています。性状液状薄グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応モノタロウ(133件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(700mL)
当日出荷
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム3M(スリーエム)(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(750mL)
当日出荷
塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応モノタロウ(390件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)研磨剤の中心粒径(μm)1~5
ハード・1 3M(スリーエム)ハード・13M(スリーエム)(40件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(270g)
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)種別高品位塗料用容器チューブトラスコ品番471-4440タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
カット・1-L 3M(スリーエム)カット・1-L3M(スリーエム)(41件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(750mL)
当日出荷
1500番のペーパー目を消せる程度の切削性を持ち、外資系塗料や耐スリ傷性以外の塗料に対しては深い傷を入れることなく肌調整が行えます。 ウールバフで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトルトラスコ品番835-7643タイプ液状目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
マシンポリッシュ5992 3M(スリーエム)マシンポリッシュ59923M(スリーエム)(12件のレビュー)
4,798税込5,278
1本(750mL)
当日出荷
深みのある鮮明な艶が得られるつや出し剤です。しかも、2~3回の洗車に耐えるため、納車時の洗車で変化が少なく鮮明な艶を保ちます。スポンジバフを使用、機械仕上げができます。
トラスコ品番471-4415危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ(92件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(700mL)
当日出荷
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
液体コンパウンドトライアルセット SOFT99液体コンパウンドトライアルセットSOFT99(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(80mL×3本)
当日出荷
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。 初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り形状液体トラスコ品番475-7491セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
磨き1-L 3M(スリーエム)磨き1-L3M(スリーエム)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(750mL)ほか
当日出荷
塗面へのからみが少なく、拭き取りが容易な為、特に車全体を磨く作業に適しています。ワックスおよびコーティングの前処理用コンパウンド。
種類極細目・液状形状液体
スポンジバフ 細目 モノタロウスポンジバフ 細目モノタロウ(199件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハードブラケット L キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット L キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ナンバーフレームセット 星光産業ナンバーフレームセット星光産業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
2種類のメッキ表現(艶消・光沢)を施したナンバーフレーム 脂製の高級クロームメッキ仕上げ 普通車・軽自動車(前後2枚セット)
材質樹脂質量(g)215
磨き2-L 3M(スリーエム)磨き2-L3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(750mL)ほか
当日出荷
コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。
種類超微粒子・液状形状液体
ツウィンクルスーパーL-3000 ソーラーツウィンクルスーパーL-3000ソーラー(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(700mL)
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。 アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
最適なポリッシャーの回転数1300rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kg
インペリアルハンドグレーズ 3M(スリーエム)インペリアルハンドグレーズ3M(スリーエム)(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(946mL)
当日出荷
深みのあるグレードの高いツヤが得られる最終仕上げの手作業用つや出し剤です。 ネルウエスを使用して塗り広げ、仕上げクロス等で仕上げます。 ノンシリコン・ノンワックス
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量946mL
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応環境性&耐久性向上コンパクト収納大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動使用水量約85%節約水道圧の約35倍可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に外壁・浴場の洗浄に市場の床洗浄に水量(L/min)最大:7【420L/H】付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピントラスコ品番465-1766周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下
回止付ハードブラケット Lキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット LキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
グリーンレーザー墨出器 STSグリーンレーザー墨出器STS
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書光源515nm±2% 緑色半導体レーザー光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m自動補正範囲±3°警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅制動方式磁気電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)連続使用時間(時間)約7使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ対応【受光器】オプションのSS-30G使用電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)仕様【自動補正OFF機能】有照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
ハードブラケットL・DE45(ステン)キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットL・DE45(ステン)キットSUS(エスユーエス)
449税込494
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットL・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)88表面処理アルマイト
ハードブラケット L・DE45キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット L・DE45キットSUS(エスユーエス)
449税込494
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットL・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)88表面処理アルマイト
液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET1593L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET1593L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種タッチパネル・システムズ ET1593L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性高硬度9H
液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET1991L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G 19インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET1991L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G 19インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種タッチパネル・システムズ ET1991L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性高硬度9H
液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種タッチパネル・システムズ ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
らくらくスマートフォン me F-01L/F-42A ハイブリッド/クリア レイ・アウトらくらくスマートフォン me F-01L/F-42A ハイブリッド/クリアレイ・アウト
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
らくらくスマートフォン me F-01L ハイブリッド/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。衝撃をやわらげる柔らか素材!液晶の縁もしっかりガード。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。側面にすべり止めが付いているので落としにくい。
対応機種らくらくスマートフォン me F-01L/らくらくスマートフォン F-42Aタイプケース型クリア材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)19寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.6×7.4×1.2特性防傷加工/耐衝撃/耐滑性
部品 コードレスドライバードリル FDS10DAL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバードリル FDS10DALHiKOKI(ハイコーキ)
229税込252
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
回止付ハードブラケット LGキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット LGキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×25×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)156表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
ハードブラケット LGキット SUS(エスユーエス)ハードブラケット LGキットSUS(エスユーエス)
770税込847
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットLG×1、六角穴付ボルト(M8×25)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)152表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
回止付ハードブラケットL(ステン)キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットL(ステン)キットSUS(エスユーエス)
479税込527
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
DE10-STANDARD 開発ボード TerasicDE10-STANDARD 開発ボードTerasic
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
Cyclone V SXを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SXを搭載した開発ボードです。 本ボードには高速DDR3メモリ、ビデオ/オーディオ機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、単純な回路から大規模なマルチメディアプロジェクトまで、幅広い回路を実装するための多くの機能があります。
仕様【スイッチ/ボタン/インジケータ】ユーザキー ×5 (FPGA ×4、HPS ×1)、ユーザースイッチ ×10 (FPGA ×10)、ユーザーLED ×11 (FPGA ×10、HPS ×1)、HPSリセットボタン×2 (HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n)、7セグメントディスプレイ ×6その他FPGA:【Cyclone V SX SoC(5CSXFC6D6F31C6N)】110K LE、41509ALM、組み込みメモリ:5761Kビット、FPGA PLL×6、HPS PLL×3、ハードメモリコントローラ×2、【コンフィギュレーションとデバッグ】シリアルコンフィギュレーションデバイス:FPGA上のEPCS128、オンボードUSB Blaster II (通常のタイプB USBコネクタ)、【ADC】サンプルレート:500KSPS、チャンネル数:8、解像度:12ビット、アナログ入力範囲:0~4.096V入力【ビデオ】TVデコーダ(NTSC/PAL/SECAM)、TVインコネクタセンサーGセンサを搭載ディスプレイ24ビットVGA DAC、128×64ドットLCDモジュール、バックライト付き通信機能USB 2.0ホストポート(ULPIインターフェース、USB Type Aコネクタ)×2 (HPS上)、USB to UART(MicroUSB Type B コネクタ) (HPS上)、10/100/1000イーサネット (HPS上)、PS/2マウス/キーボード、IRエミッタ/レシーバコネクタ40ピン拡張ヘッダ(3.3V) ×1個、HSMCコネクタ(構成可能なI/O規格 1.5/1.8/2.5/3.3V) ×1、10ピンADC入力ヘッダ ×1、LTCコネクタ(SPIマスタ、I2C、GPIO) ×各1個搭載プロセッサー【HPS(ハードプロセッサシステム)】925MHz、デュアルコアARM Cortex-A9 MPCoreプロセッサ:512KBの共有L2キャッシュ、64KBのスクラッチRAM、DDR2/DDR3/LPDDR1/LPDDR2をサポートするマルチポートSDRAMコントローラ、8チャネルDMAコントローラRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ24ビットCODEC、ライン入力、ライン出力、マイクロホン入力ジャックデバイス【メモリ】64MB(32M×16) SDRAM (FPGA上)、1GB(2×256M×16) DDR3 SDRAM (HPS上)、MicroSDカードソケット (HPS上)
アルミクックセット エスビットアルミクックセットエスビット
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
エスビットのアルコールバーナー専用アルミクックセットです。2~3人でのキャンピングに適した大きさは、軽量でコンパクトに収納ができます。燃料は入手しやすい燃料用アルコールを使用しますので着火が簡単、バーナータンクへ約70mL(2/3)程の燃料を入れると約25分間の燃焼が可能です。またハードアルマイト加工された2つのポットには、燃焼効率を高める「ヒートエクスチェンジャー」を装備しています。1.8Lと2.35Lのポット、アルコールバーナー専用ゴトク+ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、フライパン(ノンスティックコーティングで焦付きにくい)直径18.5cm、グリッパー、ポットクロス、プラスチックトレー(2個)、ステンレスケトルスタンドがセットになりす。メッシュバッグ付属、ウインドシールドはポット内に収納可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×128(収納時)質量(g)1075仕様アルコールバーナー付アズワン品番62-7040-74
アルミクックセット エスビットアルミクックセットエスビット
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。付属のポット(2個)とパンに焦げ付き防止処理がされています。2Lと2.5Lのノンスティックポット、ノンスティックフライパン直径18.5cm、グリッパー、ポットクロス、カッティングボード2枚がセットになります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×117(収納時)質量(g)804アズワン品番62-7040-75
ノンプリズムトータルステーション STSノンプリズムトータルステーションSTS
669,800税込736,780
1台ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能倍率30倍精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m表示パネル:正反両側有効径(Φmm)対物:45連続使用時間約12時間光源635nm 赤色半導体レーザーインターフェースRS232C / USB TypeA充電時間約7時間電池充電式Li-ion電池 2個標準装備表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)正像分解力3.5″最短合焦距離1.6m防塵防水性能IP54相当視野1° 30'内部メモリー約50000点レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)気泡管棒状:30”/2mm外部メモリーUSB 2G~32Gキーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー言語表示日本語円形気泡管8’/2mm補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′読取方式アブソリュートエンコーダー方式
電子セオドライト STS電子セオドライトSTS
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)全長(mm)155質量(kg)4.8(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示5″/10″(選択可)倍率30倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m有効径(Φmm)対物:45表示部正反両側 LCDドットマトリックス連続使用時間約40時間光源635nm 赤色半導体レーザー充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備正像分解力3.5″最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1° 30'(26mm/1000m)レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′バックライト液晶:有 (OFF選択可)機械高さ(mm)229mm読取方式アブソリュートエンコーダー方式
プラスビット HiKOKI(ハイコーキ)プラスビットHiKOKI(ハイコーキ)
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷
先端形状(+)仕様ハードタイプ品番No.2先端サイズNO.2両頭機能片頭