カテゴリ

  • 研磨材(77)
  • 鈑金・塗装(60)
  • 機構部品(54)
  • 空圧工具(35)
  • 電動工具(11)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(4)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バフ 3m」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ3M(スリーエム)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
テーパーバフ ハードウール 3M(スリーエム)テーパーバフ ハードウール3M(スリーエム)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。
用途中目・細目・極細目コンパウンド用外径(Φmm)170厚さ(mm)20トラスコ品番753-6089内径(Φmm)25取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
SBSスポンジバフ 3M(スリーエム)SBSスポンジバフ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(2枚)
当日出荷
マジック付/適応面の目安(超微粒) バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。
外径(Φmm)200厚さ(mm)25危険物の類別非危険物
テーパーバフ ソフトウール 3M(スリーエム)テーパーバフ ソフトウール3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。
用途細目・極細目コンパウンド用外径(Φmm)170厚さ(mm)20トラスコ品番753-6071内径(Φmm)25取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ポリシングスポンジ 3M(スリーエム)ポリシングスポンジ3M(スリーエム)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
用途極細目外径(Φmm)175厚さ(mm)20トラスコ品番475-3542質量(g)20目の粗さ極細目取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナバフ ウール 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ウール3M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(2枚)
当日出荷
適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150厚さ(mm)(中間スポンジ)10材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロントラスコ品番359-6907長さ(mm)(ウール)8質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
SBSハードウールバフ 3M(スリーエム)SBSハードウールバフ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目) 適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。
外径(Φmm)190厚さ(mm)22トラスコ品番753-6062内径(Φmm)24危険物の類別非危険物
ウールバフ 3M(スリーエム)ウールバフ3M(スリーエム)(6件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75トラスコ品番835-8989危険物の類別非危険物
ポリッシングパッド 3M(スリーエム)ポリッシングパッド3M(スリーエム)(11件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75厚さ(mm)20取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物
ウールバフ ソフト モノタロウウールバフ ソフトモノタロウ(70件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SBSソフトウールバフ 3M(スリーエム)SBSソフトウールバフ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。
外径(Φmm)190厚さ(mm)25トラスコ品番471-4300内径(Φmm)50危険物の類別非危険物
スポンジバフ 細目 モノタロウスポンジバフ 細目モノタロウ(199件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セパレートバフクッションパッド 3M(スリーエム)セパレートバフクッションパッド3M(スリーエム)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
専用のテーパーバフパッド 5718とセパレートバフフェース材シリーズと組み合わせる、中間のクッションパッドです。
外径(Φmm)165仕様マジック付適合テーパーバフパット5718、セパレートバフタオル5758、セパレートバフコーデュロイ5759、セパレートバフウール5760、セパレートバフハードスポンジ5765、セパレートバフソフトスポンジ5764厚さ(mm)15接続テーパーバフパットとセパレートバフを組み合わせて使用。危険物の類別非危険物
防じんマスク Moldex(モルデックス)防じんマスクMoldex(モルデックス)(102件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
ウルトラフィーナ コンパウンド HGN 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンド HGN3M(スリーエム)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本(750mL)
当日出荷
塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。
用途仕上げ用/液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ハード・2 3M(スリーエム)ハード・23M(スリーエム)(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(270g)
当日出荷
スポンジバフで使用します。バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。ノンシリコン・ノンワックス
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器チューブトラスコ品番471-4458粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
充電ホビールーターDXセット BIGMAN(ビッグマン)充電ホビールーターDXセットBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
カット・1-L 3M(スリーエム)カット・1-L3M(スリーエム)(41件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(750mL)
当日出荷
1500番のペーパー目を消せる程度の切削性を持ち、外資系塗料や耐スリ傷性以外の塗料に対しては深い傷を入れることなく肌調整が行えます。 ウールバフで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトルトラスコ品番835-7643タイプ液状目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
エフ・1 3M(スリーエム)エフ・13M(スリーエム)(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300g)
当日出荷
パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。 摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。 切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。 ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)タイプねり状目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
ウルトラフィーナ コンパウンドSC 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンドSC3M(スリーエム)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1本(750mL)
当日出荷
ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番475-3551危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.89kg
160ミリ充電式芝生バリカン マキタ160ミリ充電式芝生バリカンマキタ(15件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から4日以内出荷
刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用モノタロウ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm取扱説明書(5.8MB)ホイール寸法(mm)30
ハード・1 3M(スリーエム)ハード・13M(スリーエム)(40件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(270g)
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)種別高品位塗料用容器チューブトラスコ品番471-4440タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ(92件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(700mL)
当日出荷
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
エバフローA型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフローA型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
スパイラルホイール 3M(スリーエム)スパイラルホイール3M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(12枚)
当日出荷
スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
ウールバフ ハード モノタロウウールバフ ハードモノタロウ(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ中目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150
ハード・1-L 3M(スリーエム)ハード・1-L3M(スリーエム)(114件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(750mL)ほか
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル種類高品位塗料用タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応モノタロウ(175件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(900mL)
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
セパレートバフウール 3M(スリーエム)セパレートバフウール3M(スリーエム)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。 セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
外径(Φmm)180厚さ(mm)10仕様マジック付細目~極細目内径(Φmm)20危険物の類別非危険物
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mmノーブランド(2件のレビュー)
969税込1,066
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム3M(スリーエム)(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(750mL)
当日出荷
塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
エフ・2 3M(スリーエム)エフ・23M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(270g)
当日出荷
スポンジバフで使用します。 機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。 切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途一般補修塗料(アクリルウレタン・速乾ウレタン)容器チューブトラスコ品番471-4296粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)TAKIGEN(タキゲン)
662税込728
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)13種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192