カテゴリ

  • 研磨材(37)
  • 鈑金・塗装(8)
  • バイク部品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 介護用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バフレ」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフレパットNH KOVAX(コバックス)バフレパットNHKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。
用途平面部用寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×70×約49適合バフレックスグリーン(7300)バフレックスブラック(7100)種別ハードタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バフレパッド(ディスク) KOVAX(コバックス)バフレパッド(ディスク)KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2枚)
当日出荷
バフレックス ブラック ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mmサイズ)用で使用する際の専用パッドです。
寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバフレックス ブルー KOVAX(コバックス)スーパーバフレックス ブルーKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50枚)ほか
当日出荷
P1200相当の研磨目をP2500相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2500番相当仕様淡色車の仕上げ用種別ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
トレカット KOVAX(コバックス)トレカットKOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(50枚)
当日出荷
トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去危険物の類別非危険物
バフレックスブラック KOVAX(コバックス)バフレックスブラックKOVAX(コバックス)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し寸法(mm)114×70粒度3000番相当仕様目消し・仕上げ研磨適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別ブラック形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバフレパッド(85×130mm用) KOVAX(コバックス)スーパーバフレパッド(85×130mm用)KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(2枚)
当日出荷
各種スーパーバフレックスシート(ミシン目で半分にカットしたサイズ)の手研磨用パッドです。スーパーバフレックスの特長を活かすソフトな特殊面ファスナーを使用しています。
用途手研磨用パッド寸法(mm)78×123厚さ(mm)30適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用※ミシン目で半分にカットしたサイズ材質3層スポンジタイプ手研磨用RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバフレックス ブラック KOVAX(コバックス)スーパーバフレックス ブラックKOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度3000番相当仕様濃色車の仕上げ用種別ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバフレパッド(Φ125mm用) KOVAX(コバックス)スーパーバフレパッド(Φ125mm用)KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(2枚)
当日出荷
用途サンダー用厚さ(mm)10適合スーパーアシレックス ディスク(Φ125mm)用RoHS指令(10物質対応)対応
トレブロックQS KOVAX(コバックス)トレブロックQSKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(6個)
当日出荷
トレカット4面カットまたは8面カットを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れ・溜り・ゴミの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
用途トレカット4面カットまたは8面カット用寸法(mm)26×33×20危険物の類別非危険物
スポンジバフ 細目 モノタロウスポンジバフ 細目モノタロウ(199件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm エフイートレード(FE TRADE)HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mmエフイートレード(FE TRADE)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。
直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
ウルトラ強靭レーキ コンパルウルトラ強靭レーキコンパル(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。全長(mm)1530材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:鉄(塩ビ被覆)爪長さ(mm)1102018年トラスコ掲載ページ9 1416
スポンジバフ 中目 モノタロウスポンジバフ 中目モノタロウ(147件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ中目内径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トレブロックS KOVAX(コバックス)トレブロックSKOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷
トレカット8面カットを貼り付けて使用します。ゴミ・ブツ・溜りの除去に適した小さなサイズの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット8面カット用寸法(mm)33×27×15危険物の類別非危険物
プラチナファイナルEX PK-26 UNiCON(ユニコン)プラチナファイナルEX PK-26UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(450mL)
当日出荷
オーロラマークを消し、最高の仕上がり。 バフがけ時に最高の仕上がり。容器を良く振り、少量をバフでお使いいただくと最高の仕上がりが得られます。 新開発の有機ケイ素系樹脂配合。3次元構造で厚みと平滑性がある。膜はクリアーで「厚い=くもる」の問題を解消。分子間力が強く耐水性、密着性が向上。 ミクロレべリングパウダーが表面を更に平滑に。液中に均一に分散し、膜表面を平滑に安定させる。バフがけ時のカラミを防ぎ、拭き取りを軽くする。
危険物の類別非危険物
バフレックスグリーン(ディスク) KOVAX(コバックス)バフレックスグリーン(ディスク)KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(50枚)
当日出荷
薄くやわらかい素材で補修塗膜の凹凸によくなじみ、塗り肌を少し落とす肌調整から多く落とす肌調整までを可能にします。P2000~P2500相当の均一な研磨に仕上げます。
寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットフェルト 光陽社オフセットフェルト光陽社(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
バフレックスブラック(ディスク) KOVAX(コバックス)バフレックスブラック(ディスク)KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(50枚)
当日出荷
薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能ですP3000相当の均一な研磨目に仕上げます
寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバフレックス グリーン KOVAX(コバックス)スーパーバフレックス グリーンKOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50枚)ほか
当日出荷
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当仕様肌調整用種別グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ダンジー 光陽社ダンジー光陽社(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
樹脂・塗装面・プラスチックの仕上げ用研磨剤。対象物が熱に弱いため、やわらかい綿バフを使用し、バフの回転数を低くすることが使用条件。
用途樹脂、塗装面、プラスチックの仕上げ用ベージュ種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約155×55×35質量(g)470~510適合材樹脂、塗装面、プラスチック工程仕上げ磨き適合バフ綿バフRoHS指令(10物質対応)対応
ガーデン芝生レーキ 1200柄付 浅香工業ガーデン芝生レーキ 1200柄付浅香工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。
用途芝生用。全長(mm)1420質量(g)630材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)280爪長さ(mm)(中央部)170爪数25本頭部高さ(mm)50先幅(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
トレブロックM KOVAX(コバックス)トレブロックMKOVAX(コバックス)
3,698税込4,068
1箱(5個)
当日出荷
トレカット4面カットを貼り付けて使用します。タレ・流れの除去に適した大きさの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット4面カット用寸法(mm)68×27×15危険物の類別非危険物
スーパーアシレパッド(Φ75mm用) KOVAX(コバックス)スーパーアシレパッド(Φ75mm用)KOVAX(コバックス)
3,398税込3,738
1箱(4枚)
当日出荷
用途サンダー用適合スーパーアシレックス ディスク(Φ75mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度仕様クッションパッドRoHS指令(10物質対応)対応
セフティーネット アズワンセフティーネットアズワン(4件のレビュー)
1,297税込1,427
1巻(5m)
当日出荷
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
バフレックスグリーン KOVAX(コバックス)バフレックスグリーンKOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。 耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。 ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。
用途旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け) ※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。寸法(mm)114×70粒度2000番相当仕様塗装面肌調整適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別グリーン形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
サビ取りホイール ミユキ産業サビ取りホイールミユキ産業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機適合材金属材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト砥材C最高使用周速度(m/s)40
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) TOSTEM(LIXIL)リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
829税込912
1箱(2個)
当日出荷
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
スーパーアシレパッド(スーパーバフレックスグリーン・ブルー・ブラック用) KOVAX(コバックス)スーパーアシレパッド(スーパーバフレックスグリーン・ブルー・ブラック用)KOVAX(コバックス)
2,398税込2,638
1箱(4枚)
当日出荷
手研ぎ用・マジツク式(空研ぎ専用)
用途ス-パ-バフレックスシ-トの半才サイズ用でスポンジ材質とソフトな特殊メンファスナ-の採用で特に柔らかくできていますので複雑な形状部の足付けに有効です。RoHS指令(10物質対応)対応
バフレパットNS KOVAX(コバックス)バフレパットNSKOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。
用途平面、曲面部用寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×70×約49適合バフレックスグリーン(7300)バフレックスブラック(7100)種別ソフトタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLS38R-HS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLS38R-HSメイキコウ
2,546税込2,801
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
特長:ケース搬送に最適な機種。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.0 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2
バリ取りホイール ミユキ産業バリ取りホイールミユキ産業
8,798税込9,678
1枚
当日出荷から翌々日出荷
不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。
用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に粒度#180仕上がり相当番手中目(#180)→#320材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600最高使用周速度(m/s)40
フランジ #350B ホイール内径76.2mm用 3M(スリーエム)フランジ #350B ホイール内径76.2mm用3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付きトラスコ品番485-9049質量(g)100穴径(Φmm)25.4フランジ内径(Φmm)25.4適合ホイール(内径)76.2mm
PUサルバフレーヌケア 白十字PUサルバフレーヌケア白十字
2,398税込2,638
1袋
4日以内出荷
パッド装着ミスによるモレを防ぎ、素早く確実にあてられるカンタン装着つまみを採用しています。尿が肌に触れる部分を大幅に削減。新たに設けた”地下水路機能”が大きな効果を発揮!
PUサルバ フレーヌケア自立支援パッド 白十字PUサルバ フレーヌケア自立支援パッド白十字
1,998税込2,198
1袋(33枚)
当日出荷
立位交換がカンタンに行え、座った姿勢でもしっかり吸収します。3ヵ所の超吸収スポットが尿を吸収体内部へ素早く閉じ込めます。素肌と同じ弱酸性素材です。バックシートに透湿性素材を採用しムレを防止します。吸収ポリマーが排尿後の気になるニオイを抑えます。
吸収量約600cc(おしっこ約4回分)アズワン品番7-2513-02幅×長さ(mm)200×580
バフレLパット(ディスク) KOVAX(コバックス)バフレLパット(ディスク)KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷
バフレックス グリーン ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)で使用する際の専用パッドです。塗膜の肌調整研磨に適した柔軟さとなっています。
寸法(Φmm)150材質スポンジ外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフx3 POLARIS(ポラリス)フェルトバフx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。3種類の形状のフェルトバフセットです。少し固めのバフです。小物細工用精密研磨でのツヤ出し作業に適しています。研磨剤をバフに塗布して使用していただくと、より効果的にツヤ出しができます。金属、ガラス、貝殻、石材、樹脂などにお使いいただけます。
材質フェルト軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
サルバ フレーヌケア ナイトロング 白十字サルバ フレーヌケア ナイトロング白十字(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(30枚)
7日以内出荷
吸収体環境を弱酸性に近づけることで、カブレの原因の1つといわれるアルカリ性に傾いた尿からお肌を守ります。本品では吸収体表面とパルプ層に使用しています。 尿道口が触れる部分の吸収体を、くりぬくことで尿は排尿された瞬間に吸収体の奥へ入り込み、地下水路のように内部で拡散します。そのため、尿が肌に触れにくく清潔な環境を保ちます。 バックシート(防水材)に透湿性の素材をしようすることで、不快なムレを軽減します。 吸収ポリマーがしっかり尿を吸収すると共に排尿後のニオイを抑えます。 カンタン装着つまみによって、お尻の部分にくぼみができます。便はその空間に入り込み、キープします。尿は吸収体内部で吸収されるため、便と尿が混ざって流れ出る確率を低減します。 吸収体外にあるヒダを不織布で包み込んでいるため、ヨレて肌に当たることがなく、歩行時・着床時の違和感を軽減します。 パッド装着ミスによるモレを防ぎ、素早く確実にあてられる簡単装着つまみを採用。 つまみを片手で持って軽く振るだけで簡単に開くことができます。 簡単装着つまみによって、男性器を包み込むカップ状のスペースができます。パッド内部で動きがちな男性器もしっかりホールドし、モレを防ぎます。
対象男性用寸法(幅W×長さL)(cm)28×64
サルバ フレーヌケア スーパーロング 白十字サルバ フレーヌケア スーパーロング白十字
1,898税込2,088
1袋(27枚)
7日以内出荷
吸収体環境を弱酸性に近づけることで、カブレの原因の1つといわれるアルカリ性に傾いた尿からお肌を守ります。本品では吸収体表面とパルプ層に使用しています。 尿道口が触れる部分の吸収体を、くりぬくことで尿は排尿された瞬間に吸収体の奥へ入り込み、地下水路のように内部で拡散します。そのため、尿が肌に触れにくく清潔な環境を保ちます。 バックシート(防水材)に透湿性の素材をしようすることで、不快なムレを軽減します。 吸収ポリマーがしっかり尿を吸収すると共に排尿後のニオイを抑えます。 カンタン装着つまみによって、お尻の部分にくぼみができます。便はその空間に入り込み、キープします。尿は吸収体内部で吸収されるため、便と尿が混ざって流れ出る確率を低減します。 吸収体外にあるヒダを不織布で包み込んでいるため、ヨレて肌に当たることがなく、歩行時・着床時の違和感を軽減します。 パッド装着ミスによるモレを防ぎ、素早く確実にあてられる簡単装着つまみを採用。 つまみを片手で持って軽く振るだけで簡単に開くことができます。 簡単装着つまみによって、男性器を包み込むカップ状のスペースができます。パッド内部で動きがちな男性器もしっかりホールドし、モレを防ぎます。
対象男性用寸法(幅W×長さL)(cm)28×64
サブフレーム バフ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]サブフレーム バフACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。 バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。 通常仕様のバフ仕上げに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産) 【2017年11月21日出荷分より】 ・バフ・ブラックアルマイトとも ステッカーのデザインの変更に伴い品番が変わりました。装着写真は旧デザイン仕様の場合がありますのでご注意ください。 ・バフのみ 溶接箇所のビード部分がバフ仕上げになります。
バフ主な適合車種HONDA REBLE250 17~20
サブフレーム マットBLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]サブフレーム マットBLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。 バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。 通常仕様のバフ仕上げに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産) 【2017年11月21日出荷分より】 ・バフ・ブラックアルマイトとも ステッカーのデザインの変更に伴い品番が変わりました。装着写真は旧デザイン仕様の場合がありますのでご注意ください。 ・バフのみ 溶接箇所のビード部分がバフ仕上げになります。