カテゴリ

  • 研磨材(180)
  • 電動工具(24)
  • 鈑金・塗装(16)
  • バイク部品(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バフ材」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125Φマジックタッチサンダーバフ サンフレックス125Φマジックタッチサンダーバフサンフレックス(2件のレビュー)
599税込659
1パック(2枚組)
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)125厚さ(mm)10粒度#320相当材質不織布直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500
布バフ モノタロウ布バフモノタロウ(62件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
フェルトディスク モノタロウフェルトディスクモノタロウ(147件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バフ専用 研磨剤 RELIEFバフ専用 研磨剤RELIEF
869税込956
1個
3日以内出荷
用途ツヤ出し、仕上研磨に!
スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウスポンジバフ Φ180 極細目モノタロウ(139件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ極細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)フェルトディスクヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1箱(5個)
当日出荷
鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100粒度ソフト最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
バイヤスメンバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から22日以内出荷
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
青棒 67g モノタロウ青棒 67gモノタロウ(86件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに適合材ステンレス仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
白棒 850g モノタロウ白棒 850gモノタロウ(83件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)850種別固形研磨剤適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(1.3MB)
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)フェルトディスクヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
769税込846
1枚ほか
当日出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒) PROXXON(プロクソン)固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質酸化クロム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
ユニシールウルトラ(内外面同時) TECHユニシールウルトラ(内外面同時)TECH(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(14枚)ほか
当日出荷
傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
青棒 1050g モノタロウ青棒 1050gモノタロウ(49件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)1050種別固形研磨剤適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.2MB)
青棒 光陽社青棒光陽社(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) TOSTEM(LIXIL)リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
829税込912
1箱(2個)
当日出荷
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
FMC8000-LS UNiCON(ユニコン)FMC8000-LSUNiCON(ユニコン)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1kg)
当日出荷
微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
用途肌調整、ペーパ目消し用。危険物の類別非危険物
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ホビールーターセット 86PCS EARTH MANホビールーターセット 86PCSEARTH MAN(19件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(86本)
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
シリコンバフ PROXXON(プロクソン)シリコンバフPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
839税込923
1セット(5枚)ほか
当日出荷
研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
用途金属研磨用バフ。
六角軸フェルトバフ(砲弾) サンフレックス六角軸フェルトバフ(砲弾)サンフレックス(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
六角軸フェルトバフ(円筒) サンフレックス六角軸フェルトバフ(円筒)サンフレックス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
スポンジバフ 細目 モノタロウスポンジバフ 細目モノタロウ(199件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポンジバフ 中目 モノタロウスポンジバフ 中目モノタロウ(148件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ中目内径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
セパレートバフウール 3M(スリーエム)セパレートバフウール3M(スリーエム)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。 セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
外径(Φmm)180厚さ(mm)10仕様マジック付細目~極細目内径(Φmm)20危険物の類別非危険物
濃縮洗浄液 1L ヴェルヴォクリーア濃縮洗浄液 1Lヴェルヴォクリーア(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)
当日出荷
貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去液性アルカリ性(pH10.7)トラスコ品番496-3164
SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬)SGサイザルディスクオレンジヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
エフ・2 3M(スリーエム)エフ・23M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(270g)
当日出荷
スポンジバフで使用します。 機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。 切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途一般補修塗料(アクリルウレタン・速乾ウレタン)容器チューブトラスコ品番471-4296粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
マシンポリッシュ5992 3M(スリーエム)マシンポリッシュ59923M(スリーエム)(12件のレビュー)
4,798税込5,278
1本(750mL)
当日出荷
深みのある鮮明な艶が得られるつや出し剤です。しかも、2~3回の洗車に耐えるため、納車時の洗車で変化が少なく鮮明な艶を保ちます。スポンジバフを使用、機械仕上げができます。
トラスコ品番471-4415危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
ポリッシングコンパウンド(微粒子) RUPESポリッシングコンパウンド(微粒子)RUPES(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
用途極細目研磨剤液色薄黄色目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス布バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
659税込725
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
ハイテクX1 SILICA COAT クリスタルプロセスハイテクX1 SILICA COATクリスタルプロセス
7,498税込8,248
1本(50mL)
当日出荷
3種類のナノ粒子のシリカを分散させ、キズ埋め効果の高い画期的なガラスコーティング剤です。 研磨作業によるバフ目を目立ちにくくします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分90%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約5年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
ラブラップ イエローグリーン KOVAX(コバックス)ラブラップ イエローグリーンKOVAX(コバックス)
5,798税込6,378
1箱(100枚)
当日出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ適合材金属、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
青棒 日本磨料工業青棒日本磨料工業
2,499税込2,749
1個
当日出荷
バフ用研磨剤(仕上用)です。
用途超硬質金属(ニッケル、ステンレス等)用です適合材超硬質金属(ニッケル、ステンレス等)トラスコ品番852-9509質量(g)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×130×53
ホイール型フェルトバフ NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフNSK(ナカニシ)
1,298税込1,428
1セット(10本)
当日出荷
研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1081
白棒NO.100 日本磨料工業白棒NO.100日本磨料工業
1,005税込1,106
1個
当日出荷
樹脂用のバフ用研磨剤(仕上げ用)です。 樹脂用万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。 70100(No.150)は70000(No.100)よりも油脂分が多く、研磨力大でバフもち良好です。
用途樹脂の光沢仕上げにトラスコ品番857-1945高さ(mm)40質量(g)500奥行(mm)60間口(mm)163適合材樹脂
ダンジー 光陽社ダンジー光陽社(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
樹脂・塗装面・プラスチックの仕上げ用研磨剤。対象物が熱に弱いため、やわらかい綿バフを使用し、バフの回転数を低くすることが使用条件。
用途樹脂、塗装面、プラスチックの仕上げ用ベージュ種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約155×55×35質量(g)470~510適合材樹脂、塗装面、プラスチック工程仕上げ磨き適合バフ綿バフRoHS指令(10物質対応)対応