バレル 高出力デザイントーチ充電式GENTOS当日出荷
ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデルダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタートチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)34.8×165防塵防水性能IP66光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)214連続点灯時間(時間)3~55落下耐久(m)2