カテゴリ

  • 研磨材(73)
    • ヤスリ(67)
    • 軸付ヤスリ(5)
  • 農業機械(15)
    • チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器(4)
    • チェーンソー関連部品(7)
  • 切削工具(4)
    • 鋸刃(1)
  • 作業工具(5)
    • タガネ(1)
  • 電動工具(7)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ヤスリの長さ(mm)
幅(mm)
適合材
その他・アルミ・木工・樹脂・鉄・銅・真鍮
全長(mm)
50~60未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満・260~280未満・350~400未満
ブランド
バローベ・ツボサン・バローべ・スーパーパイク(シース・ミニチュア社)・バローベエコノミー・ニクア・TRUSCO・WAKO(和光商事)・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バローべ」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ バローベ鉄工ヤスリバローベ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
バローベ精密ニードルヤスリ バローベバローベ精密ニードルヤスリバローベ(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
バローベヤスリ バローベバローベヤスリバローベ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
規格組ヤスリタイプ
バローベ組ヤスリ バローベバローベ組ヤスリバローベ
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
全長(mm)215刃長(mm)105形状5種(平、半丸、丸、角、三角)
ヤスリ柄 バローベヤスリ柄バローベ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
穴の内部がダイス状になっていて”コミ”部(ヤスリの柄の部分)にネジ山をたてるため、しっかりと固定でき、他のヤスリにも繰り返し使用できます。 どのメーカーのヤスリにも適合します。
仕様外部は樹脂製です。
技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズツボサン
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。 ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。 更に特筆すべきは、その錆びにくさです。 ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。
スーパーパイク糸鋸刃 スーパーパイク(シース・ミニチュア社)スーパーパイク糸鋸刃スーパーパイク(シース・ミニチュア社)(16件のレビュー)
3,798税込4,178
1グロス(144本)
当日出荷から5日以内出荷
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm)130
糸鋸フレーム ニクア糸鋸フレームニクア(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
鉄工ヤスリ LP1152 バローベ鉄工ヤスリ LP1152バローベ
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ダイヤモンドコテヤスリ TRUSCOダイヤモンドコテヤスリTRUSCO
7,598税込8,358
1本
当日出荷
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155粒度170種別鉄工用適合材鉄工
# 6 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ# 6 糸鋸刃(彫金用/12本)エスコ
495税込545
1個
当日出荷
全長(mm)130山数13/cm番手6断面寸法(mm)0.95×0.44入数12本
チゼルヤスリ バローベチゼルヤスリバローベ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
スイスバローべ社の六角ヤスリ、ダイヤタイプ。 より細かい砥作業に適しています。
用途ソーチェーン刃砥用。種別チゼルダイヤ
ハビリス(HABILIS)ヤスリ バローベハビリス(HABILIS)ヤスリバローベ
11,980税込13,178
1組(5本)
当日出荷から5日以内出荷
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
アングルプレート バローベアングルプレートバローベ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
目立て時に必要な角度が簡単に測れます。 本体にマグネットが2か所ありガイドバーに簡単に着脱可能です。 2種類の角度を測れます。
用途目立て時に角度を測る目的で使用します。
チェーンソーストラップ バローベチェーンソーストラップバローベ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。
用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
チェンソーヤスリ バローベチェンソーヤスリバローベ(33件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
ヤスリホルダー バローベヤスリホルダーバローベ(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソーチェーン目立て用丸ヤスリホルダ、アルミダイキャスト合金製、角度表示付き。ネジ固定式で目立て用丸ヤスリの幅広いサイズに適合します。
用途ソーチェーンの目立て用。種別ヤスリホルダ
伐倒 クサビ バローベ伐倒 クサビバローベ(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃ABS樹脂を採用した伐倒クサビです。自然界でどのシーズンでもよく目立つ青色を採用しています。
用途伐倒用クサビ。
目立てバイス バローベ目立てバイスバローベ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソーチェーンを正確に目立てする時に使用します。 本品を切株などに打ち込んで固定し使用します。スタンダードな形状で使用し易く、長期間の使用でも壊れません。
用途ガイドバー固定用。
筋ヤスリ LP1136 バローベ筋ヤスリ LP1136バローベ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
厚さ(mm)4.5
精密ニードルヤスリ用ハンドル バローべ精密ニードルヤスリ用ハンドルバローべ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
バローべ精密ニードルヤスリ用のハンドルです。200mm、180mm、160mm、140mmサイズに適合します。
全長(mm)86
ガイドバー(根切用) バローベガイドバー(根切用)バローベ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。 強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。
用途チェーンソー根切作業等用。ゲージ1.6mm
鉄工ヤスリ バローベエコノミー鉄工ヤスリバローベエコノミー(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から7日以内出荷
福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
薪割り用クサビ バローベ薪割り用クサビバローベ(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。
長さ(cm)17質量(kg)1.7最大径(Φmm)70
精密鉄工ヤスリ 平 LP1163 バローベ精密鉄工ヤスリ 平 LP1163バローベ
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
やすりハンドル バローベやすりハンドルバローベ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
vallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ バローべvallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリバローべ
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕上げを実現します。鋭い切れ味と精度の高い平行度を兼ね備えたヤスリです。保管に便利な専用ケース付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能五輪・技能検定試験などの各種試験用に。形状
アジャストアンビル バローベアジャストアンビルバローベ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソーチェーン切断用アンビル。 溝幅がネジで調整可能なアンビル。卓上チェーンブレーカでチェーンを固定する台として使用します。 厚み2cm、ネジ式調整可能幅3.5ミリから20ミリ。
用途卓上で使用するチェーンブレーカーでチェーンを切断する際、チェーンを固定する受け側アンビルとして使用します。種別ADアンビル
ガイドバー バローベガイドバーバローベ
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー
ナイロンコード バローベナイロンコードバローベ
2,998税込3,298
1巻
5日以内出荷
アルミ粒子を配合し高い切断性を実現しました。
用途草刈機交換用ナイロンコード
やすりハンドル バローベやすりハンドルバローベ(1件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
スイスバローべ社のハンドル。 差し込んで使う従来タイプ。 ヤスリをしっかりと固定します。 角度ゲージ付きで目立ての精度を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。種別No.240
精密ニードルヤスリ6種セット LA2442 バローベ精密ニードルヤスリ6種セット LA2442バローベ
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
洋彫りタガネ バローベ洋彫りタガネバローベ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)55
チェーンソーヤスリ バローベチェーンソーヤスリバローベ
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ソーチェーン用平タイプ六角チゼルヤスリです。六面に刃が付き無駄なく容易に目立てが出来ます。ソーチェーンの目立てに使用します。ソーチェーンの指定角度を意識して使用して下さい。 目立てやすり。平タイプ
長さ(cm)20
鉄工ヤスリ LP1474 バローベ鉄工ヤスリ LP1474バローベ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ヤスリ部形状
チゼルヤスリ バローベチゼルヤスリバローベ
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ソーチェーン目立て用、平タイプチゼルヤスリ。 半角刃に最適。両端丸形タイプ。 スイスバローべ社のチゼルヤスリ。 側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。 上刃と横刃の目立てが同時にできます。
用途ソーチェーンの目立て用。仕様丸型横刃付種別グーフィーNo.60長さ(mm)150幅(mm)14.2厚さ(mm)2.3
鉄工ヤスリ LP1560 バローベ鉄工ヤスリ LP1560バローベ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部幅W(mm)15.1厚さ(mm)4.7ヤスリ部形状半丸適合材鉄工
ガイドバー バローベガイドバーバローベ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー材質高耐久クロモリ鋼
精密ニードルヤスリ6種セット LA2444 バローベ精密ニードルヤスリ6種セット LA2444バローベ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ WAKO(和光商事)バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプWAKO(和光商事)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
バローベ 目立キット 布タイプバローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)