カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビス 4x20」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4x20mm タッピングビス エスコ4x20mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(110本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-420全長(mm)20質量(g)161
M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本) エスコM4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本)エスコ
285税込314
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-146長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状ナベ頭
4  x 20mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ4 x 20mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
265税込292
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×20頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-02入数20本
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(5件のレビュー)
799税込879
1箱(225本)ほか
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
M4 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM4 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)20頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-420ピッチ(mm)0.7
M4 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコM4 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-223長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527
1パック(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
4x25mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本) エスコ4x25mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本)エスコ
3,410税込3,751
1パック(500本)
翌日出荷
寸法(mm)4×25入数500個
トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状トラス頭表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
M4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(95本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
499税込549
1パック(45本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1パック(70本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(60本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(105個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
USTオールステンレス製圧力計 第一計器USTオールステンレス製圧力計第一計器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
M4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
350税込385
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-425長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x 25mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/20本) エスコM4 x 25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/20本)エスコ
395税込435
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-224材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
カベピタ30 ダンドリビスカベピタ30ダンドリビス(67件のレビュー)
569税込626
1箱(20本)ほか
当日出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
505税込556
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-440長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド OHSATO(大里)サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッドOHSATO(大里)
989税込1,088
1箱(160本)
当日出荷
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。長さ(mm)20材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
M4x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
350税込385
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-425長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949AR-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状ナベ頭
ナベ(脱落防止ビス(ステンレス/生地) 大阪魂ナベ(脱落防止ビス(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
559税込615
1パック(9個)
翌々日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
729税込802
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
M4 x 25mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/20本) エスコM4 x 25mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/20本)エスコ
395税込435
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-322長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状トラス頭
CWORSKバッテリー CWORKSCWORSKバッテリーCWORKS
18,980税込20,878
1個
当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
460税込506
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/20本) エスコM4 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/20本)エスコ
395税込435
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-316長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/22本) エスコM4 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/22本)エスコ
395税込435
1パック(22本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-321長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状トラス頭
(+)パーチビス(皿小頭D=6(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)パーチビス(皿小頭D=6(鉄/三価ホワイト)大阪魂
6,098税込6,708
1箱(1200本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状ねじの呼びM4
4  x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×10頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7958-98入数20本
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅20mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅20mmノーブランド
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
4  x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
240税込264
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×16頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-01入数20本
M4 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコM4 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-125長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
699税込769
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
イオニス コンクリートビス ナベ 大阪魂イオニス コンクリートビス ナベ大阪魂
2,147税込2,362
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
呼び4
SUSローレットビス 大阪魂SUSローレットビス大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷