カテゴリ

  • 縫製用品(22)
  • 清掃用品(10)
  • 日用品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ピューミ」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピューミィ(クリーナースティック) セイワピューミィ(クリーナースティック)セイワ(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。
用途尿石取り厚さ(mm)18質量(g)40縦(mm)30横(mm)150
こすってクリーン コニシこすってクリーンコニシ(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。 洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨使用場所洗面所、トイレ寸法(mm)120×80×5厚/枚適合用途トイレ掃除繰り返し・詰め替え対応
ピューミースクラビングスティック ソニカルピューミースクラビングスティックソニカル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(12本)
当日出荷
トイレ、キッチン、バスのタイル、コンクリート・レンガ表面の汚れ落としに最適です。
寸法(mm)40×150×20
ポリッシュバー セイワポリッシュバーセイワ(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り質量(g)14寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×24×8繰り返し・詰め替え対応
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
セラスティック レッツクリエイトセラスティックレッツクリエイト(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
便器の縦スジ・輪ジミ・水垢、洗面ボウルの水垢・石鹸カス等の頑固な汚れを陶器にキズをつけずに簡単に落とすことが出来ます。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用和協産業(157件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1kg)ほか
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤使用場所トイレ液性酸性成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤使用量約250g/1回
トイレ尿石除去剤 モノタロウトイレ尿石除去剤モノタロウ(155件のレビュー)
919税込1,011
1本(1kg)ほか
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
ポリッシュバー・クリスタル セイワポリッシュバー・クリスタルセイワ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗面台、トイレ便器にこびり付いた汚れを削り落とします。見た目がカワイイ、ピンク色のクリスタル調です。
用途業務用水垢、尿石削り質量(g)16寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×23×15繰り返し・詰め替え対応
ガラスケレン三枚刃ホルダー ナルビーガラスケレン三枚刃ホルダーナルビー(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし材質塩ビ、PPサイズ1185X94X3mm
ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(87件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(57件のレビュー)
989税込1,088
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
電解原液MM6B SARAYA(サラヤ)電解原液MM6BSARAYA(サラヤ)
6,298税込6,802
1箱(1kg×3本)
当日出荷
ピュアスターミュークリーン専用薬液です。食品添加物の塩酸です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレみがきスティック ミラコントイレみがきスティックミラコン
599税込659
1本
3日以内出荷
消しゴム感覚で、水あか、黄ばみ汚れを落とします。
用途トイレ、洗面台等の白い陶器製品の汚れ落し使用場所トイレ成分シリカ、アルミナ、石灰、ロジン、粉末接着剤、その他液性台形
ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸ビニモ(52件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
スポンジ メラミン モノタロウスポンジ メラミンモノタロウ(133件のレビュー)
42税込46
1個ほか
当日出荷
水だけで汚れを落とします。
用途汚れ落としに材質メラミンフォーム繰り返し・詰め替え対応
消しゴムクリーナー アイセン消しゴムクリーナーアイセン(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。 タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。
用途便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみに材質合成ゴム天然ゴム(研磨材入)トラスコ品番764-3900長さ(mm)80幅(mm)20厚さ(mm)10質量(g)33奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応
尿石附着防止剤 エスコ尿石附着防止剤エスコ(15件のレビュー)
1,080税込1,188
1個ほか
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
激落ちMEGA LEC(レック)激落ちMEGALEC(レック)(23件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)ほか
当日出荷
洗剤なしでステンレス、ガラス、陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにできます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。カッターやはさみで使いやすい大きさにカットして使用出来ますので、好きな所に好きなだけお使い頂けます。お得な大容量ビッグサイズ。
用途汚れ落としに材質メラミンフォーム寸法(mm)180×29×310H/1個タイプセルフカットシリーズ激落ちMEGA適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
メラミンスポンジ オカザキメラミンスポンジオカザキ(11件のレビュー)
129税込142
1パック(30個)
当日出荷
カット済みで使いやすい!メラミンスポンジ水だけで汚れを落とせるメラミンスポンジキューブです。 浴室や洗面所、水垢や茶シブ汚れに効果的です。水に濡らして軽くこするだけで汚れを簡単に落とせます。 細かい部分のお掃除に便利な3cm角カットで30個入りです。
材質メラミンフォーム形状キューブ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×3
ビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸ビニモ(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%
ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCOダイヤモンドハンドポリッシャーTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6粒度1000トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
業務用スティッククリーナー 陶器・尿石用 エコピカ業務用スティッククリーナー 陶器・尿石用エコピカ
459税込505
1個
当日出荷
細かい所のスミまでピカピカ! 便器の水溜り部分の黒ズミや黄バミ、取りにくかった蛇口周りの水垢、タイル目地のカビなどを水だけで除去します。 先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポンジを使用しています。 スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォームサイズ(mm)約165×25×20繰り返し・詰め替え対応
工業用 ニッケルボビン サンコッコー工業用 ニッケルボビンサンコッコー
469税込516
1袋(3個)
7日以内出荷
高速回転に耐えられる鋼鉄製の、工業用ミシンのボビンです。工業用ミシン・職業用ミシン・家庭用全回転式ミシンにご使用いただけます。※コンピューターミシン使用不可※ミシンの機種によってボビンの高さ(厚み)は異なります。ミシンに合った正しいボビンをお選びください。ボビン高さ(厚み):約9mm【サンコッコー】サンコッコーはバリエーション豊富な手芸資材と基本道具を取り揃え、豊かなソーイングライフをサポートします。
寸法H(mm)パッケージ:約126寸法D(mm)パッケージ:約13寸法W(mm)パッケージ:約66生産国日本本体高さ(mm)約9素材鋼鉄本体幅(mm)約21
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2質量(kg)0.48消費電力(W)(DC5V)1.76電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26最大解像度1080p、1920×1200ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-28RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
キクロンファイン軽石 キクロンキクロンファイン軽石キクロン(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
かかと・ひじ・ひざ・ツルツル。すっきり角質ケア。 手のひらにフィットする、使いやすい形状。
寸法(mm)50×75×20
ビニモMBT #0 1300m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #0 1300m(500g) 工業用ミシン糸ビニモ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手0長さ(m)1300材質ポリエステル100%
コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)コンピューター実用ミシンbrother(ブラザー)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
はじめてでもラクラク、すてきにソーイングライフ 指先操作でとってもカンタン。知りたいこともすぐ分かる。 液晶ディスプレイだから、操作ラクラク。 エラーメッセージも表示。軽いタッチで模様が選べる。 よく使う12模様を厳選して搭載。ボタン穴かがりも自動でできる。
質量(kg)4.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×41.3×16.9RoHS指令(10物質対応)対応ステッチ12模様
コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシンジャノメ (蛇の目)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
プログラム自動糸切り機能付きコンピュータミシン
用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸切り機能付きミシン付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.6電源(V)100消費電力(W)35機能自動糸調子、自動糸切り、ワンアクション針穴糸通し器操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)184×406×298関連資料カタログ(1.75MB)模様模様数:20取扱説明書取扱説明書(5.27MB)
コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシンジャノメ (蛇の目)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
カンタン操作のコンピュータミシン
用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸調子機能付きミシン付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.4電源(V)100消費電力(W)35機能自動糸調子、ワンアクション針穴糸通し器操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×406×298関連資料カタログ(1.8MB)模様模様数:20取扱説明書取扱説明書(2.89MB)
USB Type-C → RS-232コンバーター(45cm) ATENUSB Type-C → RS-232コンバーター(45cm)ATEN
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
UC232Cは、RS-232コネクタを持つデバイスを、コンピュータのUSB-Cポートに接続できるようにするデバイスです。RS-232で接続が必要なPDA・デジタルカメラ・モデム・ISDNターミナルアダプタ等をUSBを介しコンピュータ側でコントロールが可能になります。割り込み要求は無く、デバイスの競合に悩まされる事もありません。RS-232シリアルインターフェース対応安定した伝送性能と耐電磁干渉(アンチEMI)USB-TypeC接続データ転送速度:921.6Kbps対応OS:Windows、Mac、Linuxレガシーシリアルデバイス対応
質量(g)40電源バスパワー湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16材質(ケース)プラスチックLED電源(Orange)コネクタUSBポート USB-C オス×1、シリアル DB-9 オス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Kbps)最大921.6グリーンマーク認定USBUSB準拠
エアインテーク&スロットルボディクリーナー Berrymanエアインテーク&スロットルボディクリーナーBerryman
3,698税込4,068
1本(312g)
4日以内出荷
改良されたフォーミュラは、今日の複雑なコンピューター化された燃料噴射吸気コンポーネントを迅速かつ安全に洗浄、潤滑、保護します。 ハードスタート、躊躇、応答性、ラフアイドリングを改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーで安全に使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量370mL危険物の性状非水溶性
USB-C→4K HDMIケーブル(2.7m) ATENUSB-C→4K HDMIケーブル(2.7m)ATEN
3,898税込4,288
1本
当日出荷
UC3238は、USB-Cポート搭載のノートパソコンとHDMIディスプレイを1本のケーブルでシームレスに接続するソリューションです。この製品があれば、追加ドングルやHDMI延長ケーブルを使用することなく、コンパクトなセットアップやケーブル管理が実現できます。UC3238は、HDMIおよび4K解像度(3840×2160@60Hz)に対応。ユーザーは、コンピューターから出力されたHDビデオ/オーディオをストリーミングやゲーム用としてHDTVへと伝送することができます。また、使用モニターの接続や設定を、ミラーリングされたディスプレイや延長されたデスクトップ表示に対して行うことができます。さらに、UC3238は外部ドライバーや追加電源を必要としません。DP Altモードで動作するUSB-Cポート搭載のコンピューターやスマートフォンに接続することができ、Android、Mac、Windowsといった各種OSと互換性があります。また、携帯して使用するのにも便利なコンパクトサイズです。両面挿し可能なUSB-Cインターフェースと2.7mの長距離接続を特長とする本製品は、生産性を最大限に引き出し、信号伝送の環境を向上させます。DP Altモード機能を使用しているUSB-C対応のノートパソコンまたはスマートフォンを、1本のケーブルでHDMI互換ディスプレイに接続可能 最大解像度4K@60Hz(3840×2160@60Hz)最大2.7mの長距離接続に対応 追加のドングルやHDMI延長ケーブルが不要 ホットプラグ対応 - ドライバーや外付け電源アダプターは不要主要なOSと動作可能 - Windows、Mac、Android
質量(kg)0.09(0.2lb)湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】64×21×11材質(ケース)プラスチック解像度【最大ピクセルクロック】594MHz【最大解像度】3840×2160@60Hz【規格準拠】DP AltモードのUSB 3.1 Type-C(Thunderbolt(TM) 3準拠) / USBビルボードデバイスクラス / HDCP 2.2 / HDMIコネクタUSBポート USB-C オス×1、ビデオ出力 HDMI Type-A オス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【コンピューター】ダイレクト 1オーディオ出力 HDMI Type-A オス×1グリーンマーク認定
コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)コンピューター実用ミシンbrother(ブラザー)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
シンプル機能でしっかり縫える。 みんなのファーストミシン。 ワンダイヤルでえらべ、すぐ縫える。 糸の準備もラクラク。 電源コードは本体に収納できるコードリール式。 ハードケースでスッキリしまえる。 自動糸調子で、難しい糸調子はミシンにお任せ。 7枚送り歯でしっかりキレイに縫える。
質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.6×41.8×19RoHS指令(10物質対応)対応模様16模様(12種類)
ADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO) DIGILENTADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)DIGILENT
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
プロ向けに設計されたミックスドシグナルオシロスコープ USBでパソコンに接続して使用するミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)です。アナログ入力とアナログ出力、デジタルI/Oを備え、最大125MS/sで動作するデジタル対応のオシロスコープです。複数のテストや機能を実行できるため、従来の計測器に置き換えることができます。ディープメモリバッファを備えてデジタル信号の受信ができるので、さまざまなデバイスからのデータを分析すると同時に、それらのシステムに電力を供給できます。 無償のWaveFormsソフトウェアを使用して、複雑なデータを表示およびキャプチャできます。さらに、スペクトル解析やネットワーク分析を実行し、大量のデータをすばやく取得することができます。WaveFormsはADP2230の大容量バッファメモリを活用して保存したデータをホストコンピュータにストリーミングすることができます。 帯域幅が50MHz以上の2つのアナログ入力 帯域幅が15MHzのアナログ出力 16チャンネルのデジタル入力/出力 サンプルレートは最大125MS/s 2つの電源出力 BNCコネクタとアルミケースを装備 パソコンとUSB 3.0の通信速度で接続 複数のデバイスを同期してチャンネル数を増やすことが可能 WaveForms、WaveForms SDK、LabVIEW、MATLABによるソフトウェアのサポート [追加機能] 調整可能なシステムクロック周波数と外部クロック 高速データストリーミングを実現するUSB 3.0サポート デュアルモードを含む、計測器とデバイス間のトリガーとクロストリガー アナログ出力の再キャプチャと、フィルタリングされたアナログ入力信号とフィルタリングされていないアナログ入力信号の両方の出力が可能 オプションの標準波形ジェネレータによる2つのプログラム可能な電源の制御 ネットワークおよびスペクトル分析専用の機器
仕様ソフトウェアサポート/WaveForms(Windows、Mac、Linux 向け無料ソフトウェア)、C/C++、Python、C#、Visual Basicによるアプリケーション作成とスクリプト用の WaveForms SDK、LabVIEWとMATLABのサポート質量(g)464電源2 つのプログラム可能な電源(0.5 V~5V、-0.5V~-5V)、チャンネルあたり最大1 Aまたは3 W、システム温度、電圧レール出力、およびソース電流の統合ハードウェアリードバック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134.2×144.0×37.9アナログ出力解像度14ビット、±5V出力範囲のBNC出力チャンネル、帯域幅15MHz、チャンネルあたり最大125MS/s、標準、変調、カスタム波形による出力をサポート接続デバイスからコンピュータへ:USB Type-C to C入力/出力[デジタル]16個の動的構成可能な3.3 V CMOSデジタル入力/出力チャネル、チャネルあたり最大125MS/s、デジタル入力用のオンデバイスバッファは、チャンネルあたり最大128MSを保持、複数の通信プロトコルの分析と生成が可能トリガー高度/【トリガーソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガー、手動トリガーボタン【トリガーモード】なし、自動、手動(強制トリガー)、シングル【アナログトリガー】エッジ、パルス、遷移、条件、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ【デジタルトリガー】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコルアナログ入力解像度14ビットで最大±25Vの入力範囲を備えた2つのBNC入力チャンネル、50MHz以上の帯域幅、チャンネルあたり最大 125MS/s、デフォルトではチャネルあたり64MS/sのオンデバイスバッファリング
Bone RUN+BIKE タイ コネクトキットG BoneBone RUN+BIKE タイ コネクトキットGBone
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
シリコンバンド製のスマートフォンホルダー(ラン、サイクル用のセット)4.7~7.2インチのスマートフォンに対応。 工具不要で自転車のステムやハンドルバー、腕に取付できます。 伸縮性に優れたシリコン素材。ガーミンサイクルコンピュータにも対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スマホホルダー:70×126×8、自転車用マウント:59×174×25、ランニング用マウント:74×59×7質量(g)スマホホルダー:39、自転車用マウント:44、ランニング用マウント:21セット内容スマホホルダー ×1、自転車用マウント ×1、ランニング用マウント ×1、Run Tie-Armband ×3 (S/ L/ ×L)、タイストラップ ×1
ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸ビニモ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
4日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手00長さ(m)850材質ポリエステル100%関連資料糸見本帳
コンピューターミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]コンピューターミシンSINGER(シンガー)[縫製用品]
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。 170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。 初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。 シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。 小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える! ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。 フットコントローラー同梱。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、フットコントローラー、ハードケース幅(mm)427質量(kg)8高さ(mm)300奥行(mm)196
コンピューターミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]コンピューターミシンSINGER(シンガー)[縫製用品]
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。 170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。 初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。 シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。 小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える! ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。 明るい場所でも見やすい黒バックの液晶を搭載。 さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース幅(mm)427質量(kg)8高さ(mm)300奥行(mm)196
コンピュータミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]コンピュータミシンSINGER(シンガー)[縫製用品]
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
わたしによりそうシンプルミシン
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど仕様模様数:16付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・縁かがり押え・ボビン・三角ドライバー・ブラシ付きリッパー・針パック・糸コマ押え(大)・糸コマ押え(小)・電源コード・使用の手引き・ソフトカバー材質ABS樹脂質量(kg)5.6電源(V)100消費電力(W)70機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、7枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×178×297操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式関連資料カタログ(0.46MB)取扱説明書取扱説明書(2.42MB)