カテゴリ

  • 事務用品(21)
  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「フ 480」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングファイル コクヨ

    リングファイル

    コクヨ(1件のレビュー)
    679税込747
    1冊
    当日出荷
    ワンタッチで開くユニバーサルデザインのとじ具を採用、ボード表紙のベーシックな丸型リングファイル。
    仕様丸型リング古紙パルプ配合率/色厚板紙85%タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)色厚板紙材質(とじ具)スチール
  • リングファイル<スリムスタイル> コクヨ

    リングファイル<スリムスタイル>

    コクヨ(32件のレビュー)
    429税込472
    1冊
    当日出荷
    背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
    用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
  • チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨ

    チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)

    コクヨ(65件のレビュー)
    789税込868
    1冊ほか
    当日出荷
    「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
    用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。サイズA4Sタイプタテ型開閉両開き
  • Dリングファイル BF キングジム

    Dリングファイル BF

    キングジム(29件のレビュー)
    289税込318
    1冊
    当日出荷
    書類の端がきれいにそろう丈夫な貼り表紙のDリング式。 閲覧・検索がスムーズ。
    材質オレフィン素材貼表紙サイズA4タテ高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80材質(とじ具)スチールとじ具の種類Dリング式グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • リングファイル コクヨ

    リングファイル

    コクヨ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊
    当日出荷
    ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
    用途しっかりした貼り表紙の耐久性に優れた丸型リングファイル。付属品カラー仕切りカード(5山)×1組仕様丸型リング・替背紙式タイプタテ型種類2穴Oリングファイルエコマーク認定認定背幅(mm)56穴数2リング内径(Φmm)39穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール収納枚数(枚)330背ラベル色エコマーク認定番号17 112 151
  • Oリングファイル モノタロウ

    Oリングファイル

    モノタロウ(40件のレビュー)
    189税込208
    1冊
    当日出荷
    差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。 Oリングタイプなので書類がめくりやすいです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。
    用途書類の収納に仕様Oリング材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール幅(mm)257.5サイズA4タテ高さ(mm)315タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)45穴数2とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80収納枚数(枚)約200
  • ロックリングファイル(シングルレバー・2穴) コクヨ

    ロックリングファイル(シングルレバー・2穴)

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1冊
    当日出荷
    ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
    付属品カラー仕切りカード(5山)×1組仕様オーバルリング・替背紙式サイズA4タテ高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Oリングファイルエコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチールエコマーク認定番号17 112 151
  • リングファイル コクヨ

    リングファイル

    コクヨ(7件のレビュー)
    439税込483
    1冊
    当日出荷
    書類を保護するためのプロテクター付き。ワンタッチで簡単に開閉できるユニバーサルデザインの金属製丸型リングのとじ具を採用。 この製品は『リベットはずし機』/フ-RVT1で表紙ととじ具を分別することができます
    仕様丸型リング種類2穴Oリングファイル背幅(mm)30穴数2リング内径(Φmm)22穴間隔(mm)80材質(表紙)色厚板紙材質(とじ具)スチール収納枚数(枚)170
  • Dリングファイル(S型) コクヨ

    Dリングファイル(S型)

    コクヨ(26件のレビュー)
    659税込725
    1冊
    当日出荷
    ワンタッチで開閉できるユニバーサルデザイン金属とじ具を使用しています。 リングの右側が垂直なD型リング式とじ具なので、とじた書類の端面がきれいにそろいます。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 棚からの取り出しが便利なフィンガーホール付き。
    用途書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。仕様紙押さえ具付き、替背紙式タイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール
  • レバッチファイル コクヨ

    レバッチファイル

    コクヨ(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1冊
    当日出荷
    チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
    用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組仕様替背紙式サイズA4タテタイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
  • D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブ

    D型リングファイル(A4タテ型)

    リヒトラブ(38件のレビュー)
    329税込362
    1冊ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
    材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールサイズA4タテタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
  • ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ

    ファイル フラットタイプ 10冊セット

    モノタロウ(584件のレビュー)
    319税込351
    1パック(10冊)
    当日出荷
    コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
    寸法(mm)高さ307×幅230×背17サイズA4タテタイプタテ型種類フラットファイル収納枚数約150枚背幅(mm)17穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)イロ板紙(古紙配合)材質(とじ具)R-PS(100%)
  • Dリングファイル モノタロウ

    Dリングファイル

    モノタロウ(26件のレビュー)
    189税込208
    1冊
    当日出荷
    差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。 Dリングタイプなので端面が奇麗に揃い、書類にかかる力が均一で、まとまりやすいです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。
    用途書類の収納に仕様Dリング材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール幅(mm)257.5サイズA4タテ高さ(mm)315タイプタテ型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)45穴数2とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80収納枚数(枚)約200
  • キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム

    キングファイルGX(タテ型)片開き

    キングジム(59件のレビュー)
    559税込615
    1冊ほか
    当日出荷
    中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。 差替え全面背見出し。
    付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材:再生紙貼表紙:オレフィン素材とじ具:スチール幅(mm)243サイズA4高さ(mm)307穴数2穴穴間隔(mm)80
  • パイプ式ファイル モノタロウ

    パイプ式ファイル

    モノタロウ(126件のレビュー)
    349税込384
    1冊
    当日出荷
    文章の大量収納に適した片開きタイプのファイルです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
    用途書類の収納にブルータイプタテ型種類チューブファイル片穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)スチール開閉片開き背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
  • ボ-ド,フ-トレスト 5ST-F7481-80 YAMAHA(ヤマハ)

    ボ-ド,フ-トレスト 5ST-F7481-80

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • (26480)ランプ アッセンブリー、フ ニッサン

    (26480)ランプ アッセンブリー、フ

    ニッサン
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • 養生布粘着テープ(高対候性タイプ) マクセル

    養生布粘着テープ(高対候性タイプ)

    マクセル(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
    用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
  • ストライプ L.フ*TYPE1* 86644K35J30ZA ホンダ

    ストライプ L.フ*TYPE1* 86644K35J30ZA

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86644-K35-J30ZA主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • ストライプ R.フ*TYPE1* 86643K35J50ZB ホンダ

    ストライプ R.フ*TYPE1* 86643K35J50ZB

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86643-K35-J50ZB主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • ストライプ R.フ*TYPE2* 86643K35J50ZA ホンダ

    ストライプ R.フ*TYPE2* 86643K35J50ZA

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86643-K35-J50ZA主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • ストライプ R.フ*TYPE1* 86643K35J30ZA ホンダ

    ストライプ R.フ*TYPE1* 86643K35J30ZA

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86643-K35-J30ZA主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • ストライプ L.フ*TYPE1* 86644K35J50ZB ホンダ

    ストライプ L.フ*TYPE1* 86644K35J50ZB

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86644-K35-J50ZB主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • ストライプ L.フ*TYPE2* 86644K35J50ZA ホンダ

    ストライプ L.フ*TYPE2* 86644K35J50ZA

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86644-K35-J50ZA主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • 便箋 浮舟(うきふね) 日本ノート

    便箋 浮舟(うきふね)

    日本ノート
    419税込461
    1冊(35枚)
    3日以内出荷
    横罫21行の実用便箋。インクジェットプリンターでも使用できます。
    サイズB5寸法(幅W×高さH)(mm)182×257横罫21行
  • 大礼封筒 マルアイ

    大礼封筒

    マルアイ(5件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10枚)
    当日出荷
    入数10枚入り
  • レポートファイル A4S コクヨ

    レポートファイル A4S

    コクヨ(1件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5冊)
    当日出荷
    2穴パンチで穴をあけてとじるため、ページの追加や差し替えが簡単 裏表紙に質感のよい特殊紙を使用しています。 低価格なので大量に使用する提出用に最適です。 とじ穴間隔/80mmピッチ 収容寸法/4mm(PPC用紙約48枚)
    材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)幅(mm)225サイズA4S高さ(mm)305穴数2縦(mm)305横(mm)225紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)収納寸法(mm)4mm(PPC用紙約40枚)とじ仕様80mmピッチ
  • GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCO

    GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(5個)
    当日出荷
    羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数4×18砥粒アランダム砥粒(A)適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど羽根の長さ(mm)25
  • アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ ナカバヤシ

    アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    479税込527
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • 伝票ファイル入出金伝票用 コクヨ

    伝票ファイル入出金伝票用

    コクヨ(7件のレビュー)
    399税込439
    1冊
    当日出荷
    リングとじ具を採用し、デザインもチニューアル。 伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。 保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。
    材質表紙/R-PPサイズ出金伝票用(テ-1N・2N他用)高さ(mm)118外幅寸法(mm)179背幅(mm)44穴数2収納寸法(mm)30収納枚数(枚)300とじ仕様60mmピッチ
  • GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    GPマルチディスク(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
    用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等羽根の長さ(mm)30
  • ローヤル ミートチョッパー卓上型 22 アルファ・ローヤル

    ローヤル ミートチョッパー卓上型 22

    アルファ・ローヤル
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    防水型押釦スイッチ付き ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
    用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。本体高級錫メッキ仕上げ 着脱自由
  • ローヤル ミートチョッパー卓上型 22 ステンレス本体 アルファ・ローヤル

    ローヤル ミートチョッパー卓上型 22 ステンレス本体

    アルファ・ローヤル
    619,800税込681,780
    1台
    3日以内出荷
    防水型押釦スイッチ付 ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。 オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。 ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。 ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
    用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由
  • 接着芯地 不織布 サンコッコー

    接着芯地 不織布

    サンコッコー
    409税込450
    1パック(100cm)
    6日以内出荷
    紙のように扱いやすく、通気性に優れ、型崩れを防ぐ接着芯地 不織布タイプです。ポーチやバッグ、帽子のツバなど用途に合わせて厚みをお選びください。接着芯地を使うと、生地の伸び・型崩れを防げ、裁断・縫いやすさがアップします。
    用途伸び・型崩れ防止や縫いやすさアップに
  • 三相不平衡+逆相欠相リレー K8DS-PA omron(オムロン)

    三相不平衡+逆相欠相リレー K8DS-PA

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    69日以内出荷
    復帰方式自動復帰復帰値動作値の5%固定
  • 三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA omron(オムロン)

    三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    69日以内出荷
    仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。幅(mm)100接点構成SPDT感度位相感度:相非対称、欠相、相順電源電圧(V)AC220~480アプリケーション監視アプリケーション:位相電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1~30
  • 三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DS-PZ omron(オムロン)

    三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DS-PZ

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    69日以内出荷
    復帰方式自動復帰復帰値動作値の5%固定
  • 三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ omron(オムロン)

    三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    69日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 産業用設備や装置の三相電源監視に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、不平衡/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定範囲過不足電圧/定格入力電圧に対して2~30% 不平衡/定格入力電圧に対して5~22% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能動作値過不足電圧/整定値の100%動作 不平衡/不平衡動作値=定格入力電圧×不平衡整定値(%) 最大線間電圧-最小線間電圧が不平衡動作値 以上の電位差になると動作復帰値定格の2%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え