カテゴリ

  • 事務用品(72)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 日用品(25)
  • 作業工具(24)
  • オフィス家具(22)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 電気材料(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 安全標識(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 制御機器(6)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 塗料(4)
  • 理美容(4)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「フェロ」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,220税込1,342特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス板 久宝金属製作所ステンレス板久宝金属製作所(16件のレビュー)
638税込702
1枚ほか
当日出荷
タイプ平板粘着剤なし
差替式ドライバーSMART セット felo(フェロ)差替式ドライバーSMART セットfelo(フェロ)
13,980税込15,378
1セット(13本)
当日出荷
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ハンドルと12本のビットセットです。
トラスコ品番245-6401セット内容13点:(+)1、2、3、(-)1、2、3、PZ1、2、3、ヘキサゴン3、4、5、6、トルクス6、7、8、9、10、15、20、25、30、40材質工具鋼差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35先端形状プラス、マイナス、PZ、ヘキサゴン、トルクス
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
テッケンセット(もらい錆判別用スプレー) ケミカル山本テッケンセット(もらい錆判別用スプレー)ケミカル山本
15,980税込17,578
1セット(500mL×2本)
9日以内出荷
もらい錆の原因になるステンレス表面の付着鉄分を簡単に検知可能。もらい錆発生防止に有効。
危険物の類別非危険物
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mmノーブランド(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 ケミカル山本6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理ケミカル山本(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(1L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
金属板 ケニス金属板ケニス(4件のレビュー)
779税込857
1組(30枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
6足歩行ロボ フォロ エレキット6足歩行ロボ フォロエレキット
4,198税込4,618
1個
当日出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
不動態化処理液 ケミカル山本不動態化処理液ケミカル山本
15,980税込17,578
1箱ほか
5日以内出荷
安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
実験用金属板 ケニス実験用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(20枚)ほか
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
クロム  板 ノーブランドクロム 板ノーブランド
35,980税込39,578
1枚
26日以内出荷
光沢、硬い、耐食性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質クロム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
差替式ドライバーSMART ハンドル felo(フェロ)差替式ドライバーSMART ハンドルfelo(フェロ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です。
仕様先端マグネット無しトラスコ品番245-6402全長(mm)105差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35グリップ径(Φmm)39
シュレッダー専用オイル フェローズシュレッダー専用オイルフェローズ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(350mL)
当日出荷
マシンのコンディションを最適に保つシュレッダー専用オイルです。定期的にお手入れすることで紙詰まりの防止やノイズの軽減に役立ちます。特にクロスカットシュレッダーにはお勧め。1週間に1回程度ご利用いただくことで故障を防ぎ、シュレッダーも長持ちします。植物油だから安心、いやなニオイもしません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×89×38主成分大豆油
スーパーアリの巣コロリ アース製薬スーパーアリの巣コロリアース製薬(24件のレビュー)
649税込714
1箱(2個)
当日出荷
【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】 アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。 【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】 雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的! ※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。 ・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器 【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】 巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
703sボックス 3枚入 フェローズ703sボックス 3枚入フェローズ
3,998税込4,398
1冊(3枚)
翌々日出荷
フタ式で中身が取り出しやすく、積み重ねもOK。ハンドルホール(持ち手)付きで持ち運びに便利。使わない時は折り畳んでスリムに保管することができます。組み立てはユニークで簡単。ハサミやカッター・テープを使わず、すぐに完成します。ダンボール箱というと配送箱などチープな印象がありますが、バンカーズボックスは段ボール素材でありながら非常に丈夫で、かつ洗練された印象を与えます。
入数(枚)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255
気化性防錆剤 NAGR 旭エンジニアリング気化性防錆剤 NAGR旭エンジニアリング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(330mL)
翌々日出荷
NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など動粘度 at40℃13~17m/s比重0.585引火点(℃)162臭気特有外観淡褐色澄明液体防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
良環 RKR-50(環境配慮) 積水成型工業良環 RKR-50(環境配慮)積水成型工業
4,498税込4,948特価
1ケース(30巻)
当日出荷
幅50mmの平テープです。
用途手結束全般向けで、園芸等の屋外使用にも適します。燃焼時の環境負荷物質の生成を抑制する活性フェロキサイトを配合。茶系長さ(m)500強度(kg)27太さ(mm)50
収納ボックス バンカーズボックス 743S ボックスブラック(2P) フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 743S ボックスブラック(2P)フェローズ
2,398税込2,638
1パック
翌々日出荷
定番の703Sや701ボックスと比べて高さが半分で、より収納物に合わせたボックスのサイズ選びが可能です。家具やクローゼット上のデッドスペースにも最適。側面と底面は二重構造で耐久性をしっかり確保。組み立ても簡単です。同シリーズとの組み合わせを意識した、統一感のあるデザインに仕上げています。
印字・罫線:黒入数(枚)2耐荷重(kg)30f本体質量(g)500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×120本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×130色(本体)グリーン購入法適合
ラミネーター アマリス A3 フェローズラミネーター アマリス A3フェローズ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Amaris A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
材質ABSタイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1000本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×155×105ウォームアップ時間約60秒ローラー数6投入口幅(mm)324ラミネート速度(mm/分)780最大加工厚(mm)0.6フィルム厚さ(μm)加工:75~175加工時間(秒)A4サイズ:約23
収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス ブラック (1P) フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス ブラック (1P)フェローズ
1,598税込1,758
1パック
翌々日出荷
フェローズ独自の組み立て方法FastFold(ファストフォルド)を採用し、わずか3秒で本体の組み立てが可能。モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。構造面では、組み立て方の簡易化に加え、糊付け箇所を多くして耐荷重性能を高めています。
印字・罫線:黒入数(枚)1耐荷重(kg)30f本体質量(g)750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×265色(本体)グリーン購入法適合スタッキング5段まで
フェローズ ハンディプッシュ(目盛付) ラストロ(岩崎工業)フェローズ ハンディプッシュ(目盛付)ラストロ(岩崎工業)(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
片手でオープン 本体も蓋も熱湯OK(耐熱100℃) 大型の2.8Lはハンドル付で簡単に取り出せます。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン蓋・ロック:AS樹脂パッキン:シリコンゴム
ラミネートフィルム マットタイプ フェローズラミネートフィルム マットタイプフェローズ
679税込747
1パック(10枚)
当日出荷
高級感のある仕上がりで、上から書き込みもできるつや消しフィルム
タイプマット厚さ(μm)80
ラミネートフィルム イメージラスト フェローズラミネートフィルム イメージラストフェローズ
879税込967
1パック(25枚)ほか
当日出荷
挿入方向の間違いを防ぐマーク入りフィルム。
タイプ光沢厚さ(μm)100
ドライウエル 富士フイルムドライウエル富士フイルム(2件のレビュー)
549税込604
1本(200mL)
当日出荷
フィルム、印画紙の水切り剤。 高濃縮型。 フィルムの乾燥ムラを防ぎます。 バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
タイプ1液希釈倍率フィルム用:200倍、印画紙用:100倍危険物の類別非危険物
ラミネーター専用 クリーニングシート フェローズラミネーター専用 クリーニングシートフェローズ
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
ラミネート加工がいつもキレイに仕上がることに加え、ラミネーターの寿命を延ばします。
入数(枚)10適合サイズA4&A3サイズ用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×303×0.3
ラミネートフィルム スタンダードタイプ フェローズラミネートフィルム スタンダードタイプフェローズ(1件のレビュー)
619税込681
1パック(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
光沢のあるスタンダードなラミネートフィルム。
タイプ光沢
プロフェッショナルシュレッダー 310MC フェローズプロフェッショナルシュレッダー 310MCフェローズ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
ダストボックス容量(L)30ゴミ袋サイズ45L細断可能物ホッチキス・カード・CD/DVD質量(kg)15.5消費電力(W)650連続使用時間(分)30細断枚数最大:15枚、定格:12枚細断速度2.0m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×325×630細断寸法(mm)マイクロカット2×12投入口幅(mm)220アズワン品番65-0459-99グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×325×630リバース機能あり最大投入幅A4
ペルティエ素子(サーモモジュール) フェローテックペルティエ素子(サーモモジュール)フェローテック
8,698税込9,568
1個
当日出荷
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
フェローズワンプッシュ 岩崎工業フェローズワンプッシュ岩崎工業
569税込626
1個(2L)
当日出荷
ベーシックなワンプッシュタテ型
用途ピッチャー材質フタ・キャップ・本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン幅(mm)169ホワイト容量(mL)2000高さ(mm)277質量(g)255奥行(mm)106
ラミネートフィルム ステッカータイプ 80ミクロン フェローズラミネートフィルム ステッカータイプ 80ミクロンフェローズ(5件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷
裏面がシールになったフィルム。
タイプステッカー厚さ(μm)80
ニューセリコ (タバコシバンムシ) 富士フレーバーニューセリコ (タバコシバンムシ)富士フレーバー(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1箱(10枚)
当日出荷
1つのルアーに性フェロモンと食物誘引物質を添加しました。 トラップ台紙の変更/耐水性付与で湿気の多い場所でもそりが少なくなり使いやすくなりました。 トラップ台紙に印字された二次元バーコードから取扱方法を確認できます。
ファネル トラップ 住友化学ファネル トラップ住友化学(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
フェロモン剤(フェロディンSLなど)との併用で、ハスモンヨトウなどの雄成虫を大量に捕獲することができる。耐久性に優れ、粘着トラップが使えない砂塵やほこりの多い所でも性能を発揮する。内容積が大きいので捕獲数が増える。底部の取り外しが容易で洗浄も簡単。
適合害虫ハスモンヨトウ組立方法先ず底部にファネルをはめ、右に少しひねり固着させます。この上に笠をはめ込み、ひもを付ける。フェロモンを装着したフェロモンホルダーをかごにはめて笠に装着すれば完成です。
ツバキオイル薬用ハンドミルク 黒ばら本舗ツバキオイル薬用ハンドミルク黒ばら本舗
979税込1,077
1本(220mL)
当日出荷
『スッと手肌になじみ、べたつかない』サラサラタイプのハンドミルクで、付けた後もすぐに仕事、家事ができます。ひび、あかぎれを防ぐ肌荒れ防止有効成分・グリチルリチン酸ジカリウム・酢酸DL-α-トコフェロール配合
医薬品医療機器等法医薬部外品
オートフィードシュレッダー フェローズオートフィードシュレッダーフェローズ
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
投入口幅(mm)220細断形状ミニカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅220mm/A4
ラミネートフィルム スーパークイック フェローズラミネートフィルム スーパークイックフェローズ
2,598税込2,858
1パック(100枚)
当日出荷
加工時間を短縮する、A4長辺綴じのフィルム。
寸法(mm)303×216厚さ(μm)100アズワン品番65-0408-32
ラミネートフィルム ボーナスパック フェローズラミネートフィルム ボーナスパックフェローズ
5,398税込5,938
1パック(250枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
業務用のお得なパック。
厚さ(μm)100
ラミネーター A3 フェローズラミネーター A3フェローズ(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚サイズA3コード長さ(m)1.5加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間最短60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.75保証期間1年ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最速1400最大加工厚(mm)0.075~0.25温度設定1段階+コールド最大投入幅317mm(A3)ラミネートホット&コールドラミネート対応フィルム厚さ(μm)75~250