カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
    • 空圧補器(15)
    • コンプレッサー(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
    • 油圧ユニット(1)
  • 清掃用品(1)
    • シートタイプ吸収材(1)
  • 制御機器(38)
  • 電気材料(13)
  • 切削工具(10)
  • 事務用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ

「フクハラ」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ) フクハラドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)フクハラ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜きセット内容耐圧ゴムホース500mmニップル幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
オートエアートラップ フクハラオートエアートラップフクハラ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番292-5427接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子質量(kg)1.75使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)415ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
電子トラップ フクハラ電子トラップフクハラ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136ドレン排出量(cm3/回)415流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22質量(kg)1.75
電子トラップ2 フクハラ電子トラップ2フクハラ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。 大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。 排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。 調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)208×95×119最高使用圧力(MPa)1.5取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤードレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
オートドレントラップ オリオン機械オートドレントラップオリオン機械(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システムベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)日立産機システム(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
シングルトラップ フクハラシングルトラップフクハラ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き最高使用圧力(MPa)1.5仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.65高さ(mm)140奥行(mm)160動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出ドレン排出コンプレッサーOFF時連動適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
ネーム9 既製(フ) シヤチハタネーム9 既製(フ)シヤチハタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
【まとめ買い】オンパックス 貼らない高温カイロ 10枚/袋 エステー【まとめ買い】オンパックス 貼らない高温カイロ 10枚/袋エステー
14,580税込16,038
1箱(24袋)
3日以内出荷
通常のカイロ(※1)より温度の高いカイロです。貼らないタイプは14時間、熱さが持続します(※2)。寒い中での長時間の作業に最適です。 貼るタイプは、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。また、長時間安定した温度が持続します。 貼らないタイプは、通常のカイロ(※1)より早く温まります。 ※1:オンパックス通常品比 ※2:日本産業規格に基づく測定値
用途作業時の寒さ解消・軽減仕様持続時間:14時間タイプ貼らないタイプ関連資料(2.91MB)
ドレン水処理装置 日本精器ドレン水処理装置日本精器
63,980税込70,378
1台
当日出荷
特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去トラスコ品番818-3556材質PE(ポリエチレン)幅(mm)305接続口径ホース用プラグΦ10質量(kg)5.2高さ(mm)355奥行(mm)305使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4有効内容量(L)18処理後油分濃度(ppm)5以下適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
センサ付スーパートラップ フクハラセンサ付スーパートラップフクハラ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
ブラック11 既製(フ) シヤチハタブラック11 既製(フ)シヤチハタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番464-7807質量(kg)約30使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下最大流量(L/min)(ANR)0.17オートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ
1,498,000税込1,647,800
1台
14日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ電源(DC-V)100出口油分濃度(wt ppm)5以下
除菌ノズル フクハラ除菌ノズルフクハラ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
除菌フィルターを搭載しています。
用途エアーブロー最高使用圧力1.0MPaトラスコ品番828-0181材質PP幅(mm)Φ22質量(g)20横(mm)85
ブラック8 既製(フ) シヤチハタブラック8 既製(フ)シヤチハタ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱色質量(g)12シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ダブルトラップ フクハラダブルトラップフクハラ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様圧力開閉式専用トラスコ品番851-0543セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質真鍮、銅、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.9高さ(mm)146奥行(mm)182電源(V)単相AC200最高使用圧力(MPa)1.5ドレン排出コンプレッサーOFF時連動ドレン排出量(cm3/回)415適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
オートエアートラップ フクハラオートエアートラップフクハラ
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様ISO14001認証取得工場製材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.75高さ(mm)141奥行(mm)182最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
ネームキューブ ネーム印 印鑑 (フ) PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (フ)PLUS(プラス)[文具]
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 特長・四角いボディで転がらない! 四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。※インクカラーは朱です。※印鑑登録には使用しないでください。※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
マグトラップ フクハラマグトラップフクハラ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ドレン自動排水器です。バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。電源不要のため省エネです。
用途エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。ドレン自動排水器。トラスコ品番423-2438幅(mm)109接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ高さ(mm)166奥行(mm)135使用圧力(MPa)0.01~1.5使用流体エアフィルタードレン流体温度(℃)-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)100コンプレッサー(kW)適合:150以下接続対象エアフィルター排出量(L/min)ドレン:2.3(0.7MPa時)
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
ドレン排出器”電子トラップ”(圧力開閉式・アンローダー式兼用) フクハラドレン排出器”電子トラップ”(圧力開閉式・アンローダー式兼用)フクハラ
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
ドレンを確実に排出します。
用途コンプレッサーの自動ドレン抜き。トラスコ品番818-2590セット内容耐圧ゴムホース350mm材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)210高さ(mm)128奥行(mm)185電源(V)単相AC400
浮上油回収装置スーパースキーマー フクハラ浮上油回収装置スーパースキーマーフクハラ
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。 従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。 浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。 また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz仕様【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃)寸法(mm)235~275(液面から本体底面までの)質量(kg)3.5電力(W)5ベルト長さ(mm)355(本体底面からの)使用温度(℃)2~60℃(ただし、凍結しないこと)モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付塗装色半艶黒色寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト)適合ベルトB354設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
オイルのQちゃん フクハラオイルのQちゃんフクハラ
9,998税込10,998
1箱
5日以内出荷
対応オイル
エンド クランプ DIN レール マウント フクハラエンド クランプ DIN レール マウントフクハラ
559税込615
1個
11日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:スナップ-オン エンドブラケット 適合製品:NS 35/7 5 NS 35/15 製品群:CLIPFIX SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 外部幅:5.15mmアズワン品番65-1414-94
ヘッダ 直角 5.08MM 8WAY フクハラヘッダ 直角 5.08MM 8WAYフクハラ
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 定格電流:12A 定格電圧:250V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MSTBA SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:12A リード間隔:5.08mm コンタクト数:8 列数:1 PCB穴径:1.4mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:320Vアズワン品番65-1393-62
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 8POS 20AWG フクハラターミナル ブロック WIRE TO BRD 8POS 20AWGフクハラ
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-93
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 3POS 20AWG フクハラターミナル ブロック WIRE TO BRD 3POS 20AWGフクハラ
849税込934
1個
11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-91
プラグ M8 PLUSCON 3WAY フクハラプラグ M8 PLUSCON 3WAYフクハラ
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) アクセサリー タイプ:M8 プラグ-イン コネクタ 適合製品:PLUSCON I/O デバイス & PLC コントローラー ケーブル アセンブリアズワン品番65-1621-77
ZACK ストリップ UNPRINTED フクハラZACK ストリップ UNPRINTEDフクハラ
929税込1,022
1個
11日以内出荷
ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 16AWG フクハラターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 16AWGフクハラ
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A 定格電圧:160V 製品群:MC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1617-78
センサー/アクチュエータ プラグ M12 8POS フクハラセンサー/アクチュエータ プラグ M12 8POSフクハラ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1625-81
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWG フクハラターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWGフクハラ
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 製品群:ST SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:イエロー / グリーン コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイアズワン品番65-1414-92
TB WIRE TO BRD 3POS 14AWG フクハラTB WIRE TO BRD 3POS 14AWGフクハラ
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔7.5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:GMKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1627-75
ターミナル ブロック ヘッダ 2WAY TH R/A フクハラターミナル ブロック ヘッダ 2WAY TH R/Aフクハラ
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:2 定格電流:41A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 10AWG フクハラターミナル ブロック DIN レール 2POS 10AWGフクハラ
889税込978
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:グレー 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイ 動作電圧:800Vアズワン品番65-1414-91
ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 12AWG フクハラターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 12AWGフクハラ
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:12 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1665-68
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG フクハラターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWGフクハラ
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):30AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:30AWGアズワン品番65-1627-85