カテゴリ

  • バッテリー・電装(15)
    • 管ヒューズ(3)
    • 平型ヒューズ(4)
    • ミニ平型ヒューズ(2)
    • ヒューズホルダー(2)
    • ミニ平型ヒューズ電源(2)
  • 制御機器(10)
    • ガラス管ヒューズ(2)
    • ヒューズホルダ(1)
  • バイク部品(8)
    • バイク用ブレードヒューズ(2)
    • バイク用ガラス管ヒューズ(1)
  • 自動車純正部品(478)
    • マツダ純正品番先頭H1(4)
  • バイク純正部品(81)
  • 建築金物(25)
  • 照明(20)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 医療(10)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自転車部品(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フューズ」の検索結果

697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ミニガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
549税込604
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)26×6.5
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型ヒューズ ミニ モノタロウ平型ヒューズ ミニモノタロウ(346件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
559税込615
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)30×6.5
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(53件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ブレードヒューズ M&HブレードヒューズM&H(4件のレビュー)
88税込97特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
銅爪付ヒューズ ELPA銅爪付ヒューズELPA(14件のレビュー)
779税込857
1パック(3本)ほか
当日出荷
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
管ヒューズ エーモン管ヒューズエーモン(14件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
ミニ平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)ミニ平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(19件のレビュー)
539税込593
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)16.5×11
平型ヒューズ 低背 モノタロウ平型ヒューズ 低背モノタロウ(67件のレビュー)
149税込164
1パック(5個)
当日出荷
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91
ガラス管ヒューズ 30mm M&Hガラス管ヒューズ 30mmM&H(6件のレビュー)
319税込351
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
ヘビーデューティセメント TECHヘビーデューティセメントTECH(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(235mL)
当日出荷
タイヤ用加硫セメントです。 熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。 ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.235L危険物の性状非水溶性
ミニ平型ヒューズ電源 エーモンミニ平型ヒューズ電源エーモン(33件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
平型ヒューズセット モノタロウ平型ヒューズセットモノタロウ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(30件のレビュー)
559税込615
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)19×19
ヒュージブルリンク ModesヒュージブルリンクModes(22件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF M&HL・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DFM&H(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9Sタイプ超拡散
ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気)ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)(12件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
クイックフューエルホースジョイント6MM DAYTONA(デイトナ)クイックフューエルホースジョイント6MMDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ホースに中継させるだけで、ガソリンタンク脱着時にフューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間を省き、作業をスムーズに行えます。製品にはガソリン流入向きを示す矢印刻印があるため、正しい取り付けをサポート。さらに、全数漏れ検査済みで、高い品質基準をクリアしています。
用途ガゾリンタンク脱着時に便利なフューエルホースジョイントフューエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能ホース内径(Φmm)Φ6
ウインジヨブ CP306 BOA アシックスウインジヨブ CP306 BOAアシックス(7件のレビュー)
14,900税込16,390
1足
当日出荷から翌々日出荷
BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。 BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。 着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。 アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革ウィズ3E相当材質(先芯)A種先芯
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
L・ビーム(電球型LED) L704DF M&HL・ビーム(電球型LED) L704DFM&H(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
口金12vT10WB
ウィンジョブ CP211 SLIP-ON アシックスウィンジョブ CP211 SLIP-ONアシックス(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1足
当日出荷
履き口が広く、脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。 かかと部の内側に人口皮革を使用し、着脱時の摩擦による摩耗を軽減。
形状ローカット規格JSAA A種足幅ワイド(3E相当)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品 西邦工業鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品西邦工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t仕様(温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式仕上メッキ
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
フューズ (80A) (H1) MAZDA(マツダ)フューズ (80A) (H1)MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
フューズ (30A) (T0) MAZDA(マツダ)フューズ (30A) (T0)MAZDA(マツダ)(15件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューズ (60A) (W2) MAZDA(マツダ)フューズ (60A) (W2)MAZDA(マツダ)(12件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビームディフューザー BDシリーズ シグマ光機ビームディフューザー BDシリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザのビームを安全に終端させるホルダーです。
風量調整用ダンパー 西邦工業風量調整用ダンパー西邦工業
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質鋼板1.6t仕様フューズ無し ダクト接続型仕上メッキ
ウィンジョブ CP212 AC アシックスウィンジョブ CP212 ACアシックス(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1足
当日出荷
ソールに設けた通気孔から空気を取り込み、湿気や熱気を放出。シューズ内部を快適に保ちます。 ミッドソールでの吸気・排気 靴内の通気の循環 アッパーでの吸気・排気 ダブルラッセルメッシュとエアサイクルシステムによる優れた通気性を。
形状ローカット規格JSAA A種足幅ワイド(3E相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
クイックフューエルホースジョイント8MM DAYTONA(デイトナ)クイックフューエルホースジョイント8MMDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
欠品中
ホースに中継させるだけで、ガソリンタンク脱着時にフューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間を省き、作業をスムーズに行えます。製品にはガソリン流入向きを示す矢印刻印があるため、正しい取り付けをサポート。さらに、全数漏れ検査済みで、高い品質基準をクリアしています。
用途ガゾリンタンク脱着時に便利なフューエルホースジョイントフューエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能ホース内径(Φmm)Φ8
三方活栓 テルフュージョン R型 TS-TRシリーズ  ロック付 TERMO(テルモ)三方活栓 テルフュージョン R型 TS-TRシリーズ ロック付TERMO(テルモ)
1箱(50個)
翌々日出荷
あらかじめ混合しておくことが不可能な薬剤や、混合後に力価低下のある薬剤を、流路の切り替えで同一の静脈確保ルートにより、同時もしくは別々に注入可能です。
タイプR型ロック付コック360°コック:緑一般的名称輸液ポンプ用ストップコック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
連結管 テルフュージョン びん針 TCシリーズ TERMO(テルモ)連結管 テルフュージョン びん針 TCシリーズTERMO(テルモ)
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
血液バッグまたはガラス瓶同士を接続することにより、大量の連続的な輸注が可能です。薬剤の混合も容易になります。
一般的名称輸血用連結管医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15400BZZ00289医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フューズ (120A) (J0) MAZDA(マツダ)フューズ (120A) (J0)MAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
フューズホルダアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)フューズホルダアセンブリYAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1個
欠品中
グリーンマーク認定
(90049)フューズ 30A ダイハツ(90049)フューズ 30Aダイハツ(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
(09481)フューズ(30A) スズキ(09481)フューズ(30A)スズキ(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
...