カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(58)
    • スプレーボトル(35)
    • オイラー(19)
    • オイルジョッキ(4)
  • 農業機械(236)
    • 手動式噴霧器(19)
    • 噴霧器補修部品・関連商品(213)
    • 手動式噴霧器パーツ(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • 注油機器(5)
  • オフィス家具(7,358)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 作業服(24)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自転車部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「フルプラ」の検索結果

7,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセレント 500 フルプラエクセレント 500フルプラ(96件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズルフルプラ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用種類蓄圧式型式肩掛式材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(ホース)エラストマー(TP)
ダイヤスプレー フルプラダイヤスプレーフルプラ(23件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズルフルプラ(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450タンク寸法(mm)径:180RoHS指令(10物質対応)対応
エクセレント1000 フルプラエクセレント1000フルプラ(42件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)1000高さ(mm)282底径(Φmm)104材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー(スウィング) フルプラダイヤスプレー(スウィング)フルプラ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×2031目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポリジョッキ フルプラポリジョッキフルプラ(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形タイプフタなし口径(Φ)13
交換用ノズル フルプラ交換用ノズルフルプラ(9件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
エクセレントシリーズの交換用ノズルです。
電池式噴霧器 TRUSCO電池式噴霧器TRUSCO(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。種類電池式ホース長さ(m)1.6噴霧能力(mL/min)240主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル一頭口材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(パイプ)グラスファイバー電源単1乾電池×4(別売り)
プレッシャー式噴霧器オプション品 フルプラプレッシャー式噴霧器オプション品フルプラ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から4日以内出荷
プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズルフルプラ(20件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)ノズル一頭口
SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.comSATA 2ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートStarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応インターフェースPCI Express長さ(mm)77幅(mm)18高さ(mm)121質量(g)33データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express x1搭載I/OSATAポート数2対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間ライフタイム動作温度範囲(℃)0~85保存温度範囲(℃)-25~85使用湿度(%RH)20~80レッド材質スチール
USB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応 StarTech.comUSB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応StarTech.com
7,198税込7,918
1個
当日出荷
3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート高速USB 2.0最大データ転送速度480 MbpsUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mAプラグアンドプレイ 対応フルプロファイルブラケット同梱
用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポートコンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0インターフェースUSB2.0セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書長さ(mm)90幅(mm)80高さ(mm)20質量(g)0.046ポート数4対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)-40~125カード薄型(SP取り付け金具を含む)動作温度(℃)-0~75チップセットVIA/VLI-VT6212USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
プレッシャー式噴霧器 除草剤・コンクリート型枠剥離剤用 フルプラプレッシャー式噴霧器 除草剤・コンクリート型枠剥離剤用フルプラ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
サビずに丈夫なステンレス製。 除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
ジェットオイラーピストル型 フルプラジェットオイラーピストル型フルプラ(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエロー高さ(mm)218質量(g)117タイプピストルオイラーノズル長(mm)85底径(Φmm)95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー携帯用油さし フルプラジェットオイラー携帯用油さしフルプラ(11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮イエロー危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー(ピストル) フルプラダイヤスプレー(ピストル)フルプラ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラジェットオイラー 300mLタイプフルプラ(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルジョッキ 2リッター フルプラオイルジョッキ 2リッターフルプラ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)280容量(L)2本体寸法(mm)300×144×295ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物
ジェットオイラー ベビー型 フルプラジェットオイラー ベビー型フルプラ
139税込153
1個
翌々日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
質量(g)30ボトル径(Φmm)60全高(cm)22危険物の類別非危険物
ポリジョッキノズル フルプラポリジョッキノズルフルプラ
219税込241
1個
当日出荷
全て国内生産で高い品質を保持しています。
トラスコ品番126-1694危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ダイヤスプレー エクセレントロングノズル フルプラダイヤスプレー エクセレントロングノズルフルプラ(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
有機溶剤系の液が噴霧できます。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧にノズル長(mm)180幅(mm)269使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
オイルジョッキ1リッター フルプラオイルジョッキ1リッターフルプラ(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
オイルなど液体の移し替えに適しています。
付属品こし網容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140先端ノズル径(Φmm)13質量(g)185危険物の類別非危険物
フルプラオイラー ミシン型 フルプラフルプラオイラー ミシン型フルプラ
99税込109
1個
翌々日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
質量(g)7ボトル径(Φmm)37全高(cm)9.8危険物の類別非危険物
ジェットオイラー(角型) フルプラジェットオイラー(角型)フルプラ(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)350材質ポリエチレン高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74危険物の類別非危険物
フルプラ 部品 ピストル本体セット(#3538#3558用) フルプラフルプラ 部品 ピストル本体セット(#3538#3558用)フルプラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
全て国内生産で高い品質を保持しています。
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
505ピストル本体セット フルプラ505ピストル本体セットフルプラ
699税込769
1個
当日出荷
No.505のピストル本体セットです。 ノズル、吸い上げパイプ13cm付き。
適合本体No.505アズワン品番64-6732-20
590ピストン部シャフトガイド部セット フルプラ590ピストン部シャフトガイド部セットフルプラ
399税込439
1個
当日出荷
No.590のピストン部シャフトガイド部セットです。
適合本体No.590アズワン品番64-6732-24
ダイヤ スプレー 食品用 No.511 フルプラダイヤ スプレー 食品用 No.511フルプラ
999税込1,099
1個
当日出荷
水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214容量(mL)500危険物の類別非危険物
ジェットオイラースター 縦型 フルプラジェットオイラースター 縦型フルプラ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
容量(mL)180底径(Φmm)58
ロングノズル付ジョッキ フルプラロングノズル付ジョッキフルプラ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。 太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。
材質ポリエチレンタイプフタなし・ロングノズル口径(Φ)18ノズル長(mm)500
ダイヤスプレースウィング500 フルプラダイヤスプレースウィング500フルプラ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液質量(g)1021目盛(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206危険物の類別非危険物
25cmノズルセット フルプラ25cmノズルセットフルプラ(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
No.4130用の25cmノズルセットです。
適合本体No.4130アズワン品番64-6732-01
ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズルフルプラ(21件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
ポリジョッキー フルプラポリジョッキーフルプラ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ダイヤポンプ(アキュームレーター付) フルプラダイヤポンプ(アキュームレーター付)フルプラ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。最大圧力(kPa)1000仕様アダプター5種類高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60適合タイヤバルブ米式
ジェットオイラー ベビー型 フルプラジェットオイラー ベビー型フルプラ(32件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン高さ(mm)220タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレー ヨーデル フルプラダイヤスプレー ヨーデルフルプラ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
容量(mL)500イエロー危険物の類別非危険物
ピストル本体 フルプラピストル本体フルプラ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
No.5501、5701、7400、7500、7700用のピストル本体部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
...