カテゴリ

  • メカニカル部品(23,368)
    • プーリー(2,361)
    • スプロケット・アイドラー(32)
  • 縫製用品(15)
    • その他ミシン用部品(4)
  • 建築金物(12)
    • 車のみ(1)
  • 物流用品(38)
    • 滑車(15)
  • 作業工具(115)
    • ギヤプーラー(64)
  • 農業機械(1,918)
  • 自動車純正部品(1,619)
  • トラック純正部品(792)
  • 自転車部品(240)
  • バイク部品(175)
  • 整備工具・収納(161)
  • 機構部品(146)
  • バイク純正部品(133)
  • 自動車補修部品(90)
  • 電動工具(80)
  • 空圧工具(55)
  • エンジン工具(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 測定用品(31)
  • 制御機器(30)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • 安全保護具(18)
  • 事務用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 卓上消耗品(10)
  • 清掃用品(7)
  • 研磨材(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • カー用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(4)
  • 日用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
軸穴径(Φmm)
リム幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プーリー」の検索結果

29,351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツNS 標準 Vプーリー A-1カネミツ(29件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,788税込3,067
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(26件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
溝数1
JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
シングルプーリー YDKシングルプーリーYDK(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
溝はテーパー状になっています。 六角穴付ネジで固定してあります。 このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。 YM-61モーターにも取付はできます。 ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)6.34全長(mm)14外径(Φmm)16
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
ブッシングプーリー SPA-1 エバオンブッシングプーリー SPA-1エバオン(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)20種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルトA、SPA
NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツNS 標準 Vプーリー B-1カネミツ(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数1
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
3日以内出荷
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)10~40溝の形A溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
プーリーDBFオイル オザワ工業プーリーDBFオイルオザワ工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(2L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
無色・無臭で酸化安定性に優れた最もクリーンなオイルで、本縫ミシンの潤滑、レザー、合成皮革などの平滑に好適です。
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
2,260税込2,486
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~42溝の形A溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
2,980税込3,278
1個
3日以内出荷
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
溝の形A溝数2軸穴径(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
テープカッター プーリー TC-101E/K用 PLUS(プラス)[文具]テープカッター プーリー TC-101E/K用PLUS(プラス)[文具]
299税込329
1個
当日出荷
1.プーリーだけが破損してしまった場合でも、部品だけを購入していただくことで本体を長くお使いいただくことができます。 2.プーリーは100%再生材使用です。
適合使用テープ(巻芯径):1インチ、3インチ両用材質プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ABSテープ長さ(m)70まで対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×39適合テープ幅(mm)24繰り返し・詰め替え対応
プーリーSFオイル オザワ工業プーリーSFオイルオザワ工業(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
当日出荷
高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。
エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】 工進エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】工進
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1
用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAA-1関連資料(0.87MB)1台あたりに必要な個数WMA3:3個 WMK:3個
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,680税込6,248
1個
6日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)15~71溝の形B溝数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
テープカッター プーリー PLUS(プラス)[文具]テープカッター プーリーPLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
TC-201/301用2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリーです。内側と外側を使用して、1型(約25mm)と3型(約75mm)のテープを保持できる便利な2WAYテープカッター用プーリー。
適合TC-201・TC-301材質HIPSテープ種類大巻/小巻両用アズワン品番65-0431-03繰り返し・詰め替え対応
標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A溝数2下穴径(Φmm)-
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
339税込373
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】工進(1件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26関連資料※部品展開図(1.7MB)
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,260税込5,786
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)12~52溝の形B溝数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-2 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,680税込2,948
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~47溝の形A溝数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-3 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,170税込5,687
1個
3日以内出荷
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
溝の形A溝数3軸穴径(mm)11~56RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
4,900税込5,390
1個
3日以内出荷
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)12~56溝の形B溝数2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-2 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
3,440税込3,784
1個
欠品中
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~51溝の形B溝数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)15種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合ベルトT10
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウプーリーホールドレンチ Vベルトタイプモノタロウ(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)Vプーリー用溝ゲージNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。 それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
Vプーリー溝測定ゲージ A型 3枚組 フジツールVプーリー溝測定ゲージ A型 3枚組フジツール
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プーリーブロックベケ付き 水本機械製作所プーリーブロックベケ付き水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1
プーリーブロック スリーエッチプーリーブロックスリーエッチ
999税込1,099
1個
当日出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。材質樹脂、ステンレス全長(mm)85溝幅(mm)8横幅(mm)31最大使用荷重(kg)10アズワン品番64-5128-50
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン)KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から16日以内出荷
付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】 工進エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】工進(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン型式:KC26 製品詳細型式:SEV-25L-AAA-3
用途部品の交換に適合品番SEV-25L-AAA-3関連資料(1.55MB)
(27415)ダイナモプーリー トヨタ(27415)ダイナモプーリートヨタ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
プーリー NTBプーリーNTB(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
(7313)アジャスタ,アイドル プーリ スバル(7313)アジャスタ,アイドル プーリスバル(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
...