設定情報
販売価格(税別)¥2,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NBK(鍋屋バイテック会社)

【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品 (6件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。

注文コード49064636 溝の形A 溝数2 軸穴径(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
関連資料: キー溝寸法表
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-09-24
用途:
機械メンテナンス時
梅田電機 様 (建設業・工事業)

古い型式のエアーコンプレッサ2.2kwのモーターが故障し代替えモーター交換を行う時に軸径が異なり元のプーリーが使えず購入しました取付けも問題なくサイズも問題なく納期も発注後4日だったので支障無く使えました。

対象商品:
49064636
2023-02-10
用途:
日立コンプレッサー
農・林・水産業

コンプレッサーのプーリーに使用しました。少し小さいサイズにしたので再起動の動きがスムーズです。

対象商品:
49064636
2022-01-19
用途:
手押し鉋盤のモータ側プーリに使用
かねとく工房 様

軸穴のカスタムメイド大変気に満足している。ただし、嵌合精度のオーダ方法はメーカへ問い合わせ解った。この点を改善してほしいい。

2人が参考にしています
対象商品:
49064636
2021-08-23
用途:
送風機の交換部品として

軸穴とキー溝、止めネジの加工をオーダー通りにしてもらえて、納期もそれほどかからないので、とても助かります。

対象商品:
49064636
2020-11-21
用途:
ベビコン50Hz用交換
農・林・水産業

計算通り回転数変更できました
若干画像から商品イメージを浮かべるには難しいですが
一度経験すると説明が分かります
今後も利用したいと思います

対象商品:
49064636
2018-05-29
用途:
スプリンクラー用エンジンポンプ
農・林・水産業

注文の際キーの寸法入力が出来れば購入する側は安心できる
(自分の勉強不足かもしれないが)
納期がもう少し縮まればなおおいいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする