カテゴリ

  • 作業工具(66)
  • 作業服(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「ベータ beta」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
T形ハンドル六角棒レンチ”96T” BetaT形ハンドル六角棒レンチ”96T”Beta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
回転ラチェットハンドル Beta回転ラチェットハンドルBeta
9,998税込10,998
1個
当日出荷
グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理ニッケルクロムメッキ
LCWU プチコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCWU プチコンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
移動式ツールトロリー C41H Beta移動式ツールトロリー C41HBeta
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。
用途工具の持ち運びや収納に。高さ(mm)920奥行(mm)335間口(mm)536引出し数3キャスター径(Φmm)160引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
ゼロリセットトルクレンチ BetaゼロリセットトルクレンチBeta
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。
用途機械・車両整備に。付属品校正証明書(英語)主な用途機械・車両整備
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)Beta
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ソケットドライバー(ロングタイプ) Betaソケットドライバー(ロングタイプ)Beta
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸長はロングタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
タンクトロリー BetaタンクトロリーBeta
139,800税込153,780
1台
当日出荷
使い勝手の良いオープンタイプです。トロリーの蓋がそのままトレーになります。サイズの異なる工具やパーツを収納して運べます。収納スペースにはマットが敷かれています。上段にはスライド式収納トレーもあり手作業工具を収納できます。中段には8カ所に仕切られたパーツ収納スペースがあります。下段には耐油性のあるマットをしいております。
用途工具の収納・保管や移動に。トラスコ品番526-0166材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:ゴムオレンジ高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)840キャスター径(Φmm)100
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3660材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)3材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
829税込912
1本
当日出荷から翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
キーホルダー BetaキーホルダーBeta
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ベルベットポーチ入り、クロンメッキメタルキーホルダーです。
材質【キーホルダー】メタル【ポーチ】ベルベット質量(g)21表面処理【キーホルダー】クロムメッキ
ベータノズル 近畿製作所ベータノズル近畿製作所(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16取付ねじG1/8適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)
T形スライド式六角棒レンチ”951” BetaT形スライド式六角棒レンチ”951”Beta
2,498税込2,748
1本
当日出荷
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Betaコンビネーションレンチ (ミラー仕上)Beta
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ボールポイント&ヘックス Tレンチセット SIGNET(シグネット)ボールポイント&ヘックス TレンチセットSIGNET(シグネット)
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。 ボールポイント仕様(長軸側のみ)
サイズ規格ミリ形状T型セット内容2、2.5、3、4、5、6先端形状ボールポイント
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット BetaT形ハンドル六角棒レンチ”96T”セットBeta
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのセットです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
折りたたみ式ツールトロリー Beta折りたたみ式ツールトロリーBeta
109,800税込120,780
1台
当日出荷
車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2・3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。
材質本体:スチール、ハンドル:アルミニウム高さ(mm)995奥行(mm)395間口(mm)765段数4段均等積載量(kg/段)深型:20、天板:10、引出し:10最大積載量(kg/台)50
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mmBeta
1,698税込1,868
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3667材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)94材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3664材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)2.5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mmBeta
1,698税込1,868
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3674材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70対辺寸法(mm)4材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ディープオフセットメガネレンチ BetaディープオフセットメガネレンチBeta
1,398税込1,538
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ショッピングバッグ BetaショッピングバッグBeta
849税込934
1枚
翌日出荷
耐久性の高いポリプロピレン製です。オレンジが目立つ大型のショッピングバッグです。エコバッグとしても使えます。肩がけ時と手提げ時両方を考慮して2つ持ち手が付いています。肩がけ時は240mm、手提げ時は150mmの持ち手を使用してください。
材質ポリプロピレン質量(g)119.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×400
T型ハンドルトルクスレンチ BetaT型ハンドルトルクスレンチBeta
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
トートバッグ BetaトートバッグBeta
329税込362
1枚
翌日出荷
折り畳み式トートバックです。
質量(g)73寸法(幅W×高さH)(mm)380×420
HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット RUPESHLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキットRUPES
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
用途難しい形状や細かいスポット修理作業にセット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1連続使用時間(分)35~45(フル充電)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)12充電時間(分)約35パッド径(Φmm)75(マジック)
精密ドライバーセット Beta精密ドライバーセットBeta
8,598税込9,458
1セット
8日以内出荷
8本組。BETA製プラスチックケースに入った精密ドライバーセットです。収納に困る精密ドライバーもケース付きなら無くすことを軽減できます。
セット内容プラスドライバー (PH00・0・1)、マイナスドライバー (0.4×2・0.4×2.5・0.5×3・0.6×3.5・0.8×4mm)、専用収納ケース質量(g)412表面処理クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×50
DNS ベータアラニン  BETAA 第一三共ヘルスケアDNS ベータアラニン BETAA第一三共ヘルスケア
1,698税込1,834
1個(100g)
9日以内出荷
パフォーマンスを追求する。βアラニンは栄養を補完して100となった能力を、さらに120にまで引き上げるような「エルゴジェニックエイド」と呼ばれる種類のサプリメントだ。持久力、厳選された原料、アンチ・ドーピング分析済み
賞味期限製造日より24ヶ月原材料β-アラニン栄養成分【1食(3.3g)あたり】エネルギー:13.2kcal、たんぱく質:3.2g、脂質:0g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0g、β-アラニン3.2g
ミニツールバッグ BetaミニツールバッグBeta
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
モバイル端末と工具を入れて置ける様になっています。フロントの大きなポケットを開けると中には工具を入れて置けるような仕切があります。左右にはプラスチックケースも入っており細かいパーツなどもストックしておけるようになっております。モバイルバッテリ―などを中にセットしておき、外のUSBアウトプットを使用し電源供給も出来ます。
材質ナイロン質量(g)917寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×320
ツールチェスト付作業シート Betaツールチェスト付作業シートBeta
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
シートは、高さ調節機能により、様々な高さでの長時間作業を容易にします。3つの小型部品トレイと3つの引き出しにより、必要なものをすべて手の届く範囲に収納でき、実用的かつ効率的な作業を実現します。
寸法(mm)【トートトレイ】190×190 (2個)、80×190 (1個)質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×445~580引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90
ネックウォーマー BetaネックウォーマーBeta
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
ドローストリングアジャスター付きマイクロフリースネックウォーマーです。マイクロフリース ネック ウォーマーは、冬の間最大限の保護を保証する機能的で不可欠なアクセサリーです。暖かくて軽いマイクロフリースは寒さから守るのに最適です。ドローストリングを備えたコードは、ネックウォーマーのフィット感を調整するのに最適で、帽子としても使用できます。リフレックスサイドバンドとアウトラインロゴがオリジナリティを演出するネックウォーマーです。
材質ポリエステルマイクロフリース100%サイズフリー質量(g)180
T形スライド式フレックスレンチ ロング BetaT形スライド式フレックスレンチ ロングBeta
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mmBeta
2,198税込2,418
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3670材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)255材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)117材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ
トルクレンチ BetaトルクレンチBeta
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。UNI EN ISO6789適合。
用途機械、車両整備に精度【トルク】±3%負荷方向
保護シートセット Beta保護シートセットBeta
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
ほとんどの車のシート、ステアリングホイール、ギアノブに適合します。フリーサイズです。繰り返し使用でき、洗濯が可能です。伸縮性のある紐が付いた丈夫なナイロン生地を使用しています。
仕様保護部位:シート、ハンドル、シフトノブ材質ナイロンサイズフリー質量(g)200
両口スパナ Beta両口スパナBeta
649税込714
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mmBeta
2,088税込2,297
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
六角棒ドライバー”1293ES” Beta六角棒ドライバー”1293ES”Beta
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載した六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
商品構成単品