カテゴリ

  • 店舗什器・備品(40)
  • 照明(31)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 家電(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホヤ」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】石英管(長さ指定カット) 高井電機【オーダー】石英管(長さ指定カット)高井電機
1,890税込2,079
1本
5日以内出荷
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990端面加工切放しサービス分類オーダー・加工
キャンドル ガスランタン用ホヤ CAPTAIN STAGキャンドル ガスランタン用ホヤCAPTAIN STAG
799税込879
1個
3日以内出荷
キャンドルガスランタン専用ホヤ。
材質耐熱ガラス質量(g)50寸法(外径×厚さ)(mm)46×115電球の種類LED
ガラスベースシリンダー 横浜ディスプレイミュージアムガラスベースシリンダー横浜ディスプレイミュージアム
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス
ランタン フェアハンドランタンフェアハンド(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)20材質ブリキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×133×260(ハンドル含まず)
のぼり 旨い!ホヤ 新鮮!産地の味をご賞味ください! P・O・Pプロダクツのぼり 旨い!ホヤ 新鮮!産地の味をご賞味ください!P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 旨い!ホヤ 新鮮!産地の味をご賞味ください!
レインボーカラー オイルランプ ムラエレインボーカラー オイルランプムラエ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
オイルランタン用ホヤ カメヤマオイルランタン用ホヤカメヤマ
700税込770
1個
5日以内出荷
材質ガラス質量(g)90寸法(Φ×高さH)(mm)85×87
ミニキャンドルランタン 角利(角利産業)ミニキャンドルランタン角利(角利産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キャンドル1個付。
材質アルミ寸法(mm)Φ55×91質量(g)70燃焼時間(時間)約4
レインボーオイル ムラエレインボーオイルムラエ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
オイルランプ ムラエオイルランプムラエ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)12材質ベース:アクリル、ホヤ:ガラス質量(g)500外径×高さH(Φmm×mm)80×198TKG品番9-1775-1201TKG品番(2017)6-1578-1201
マントル CAPTAIN STAGマントルCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
649税込714特価
1セット(3枚)
当日出荷
材質レーヨン
ローソク立て 小 ナカムラ商事ローソク立て 小ナカムラ商事
539税込593
1個
5日以内出荷
風が吹いても消えないロウソク立て。風よけ付きなので、風の強い日にも火が消えにくいです。日本製。
用途ろうそく立て ロウソク立て 防風 仏具 供養 お墓用 墓前 お墓参り お盆 お彼岸 グッズ 停電時 非常用材質下台/フェノール 鉄、ホヤ/ポリカーボネイト質量(g)147直径×高さ(cm)7.3×16
熱吸収フィルター HOYA熱吸収フィルターHOYA
9,398税込10,338
1枚
当日出荷
可視域の透過率が高く、熱線(赤外線)を吸収する、いくぶん青味を帯びたフィルターガラスで、HA-30、HA-50は燐酸塩ガラスです。 特に後者は、光源から照射される熱線をよく吸収するので、スライドプロジェクターや各種照明器具などに使用した場合に著しい効果があります。
用途熱吸収用厚さ(mm)3寸法(mm)50×50
ペトル LEDランタン CAPTAIN STAGペトル LEDランタンCAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-22寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
プレミアム室内向け観葉・多肉の土 プロトリーフプレミアム室内向け観葉・多肉の土プロトリーフ
999税込1,099
1個
欠品中
【肥料無添加】肥料無添加だから、植物の生育にあわせて肥料を調整することが可能【粒が硬く丈夫な土】珪藻土と焼成原料配合で、土の粒が崩れにくいため。植物の根の生長をしっかりサポート珪藻土とは…藻類が堆積して化石化した、吸水性に優れ、崩れにくい粒原料。多孔質のため、水分の吸収・保水・通水性を高めてくれます。焼成原料とは…高温で燃焼させて耐久性を高くしたもの。焼成硬質赤玉土を配合することで粒が劣化しにくく、土質が安定しやすくなります。ゼオライト配合:適度な保水性・通気性がよいゼオライトの細かな穴の構造が適度な保水性を高め、発根を促進し、根ぐされを防ぎます。粒状:手が汚れにくくてお掃除もラクプランターにも注ぎ込みやすく、お掃除もラクです。濡れると色が変わる:水やりのタイミングがわかりやすいたい肥を使わない:虫がよりつきにくいさらにカビやキノコも生えにくいので室内ですの使用にぴったりです。
用途塊根植物(パキポディウム、アデニウムなど)や観葉植物(ホヤ、アグラオネマ、フィカスなど)に最適です。通気性を好むアガベやサボテンなどの大型多肉植物にも使いやすいです。仕様【EC】1.00mS/cm±0.5その他肥料配合無し適合観葉植物・多肉植物pH5.5~6.5主原料焼成硬質赤玉土・焼成軽石・珪藻土・ゼオライト・等
LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー)LEDソーラーポップアップランタンDOD(ディーオーディー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
電池が切れても大丈夫。ソーラー充電式&生活防水仕様の「放置できるLEDランタン」。キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」「急に雨が降ってきてライトが壊れた」LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。
セット内容製品本体、充電ケーブル(USB Type-C)材質本体:ABS ホヤ部:シリコン ハンガー部:スチール質量(g)(総質量)約161※乾電池は含まず寸法(cm)(約)Φ直径8.5×H11使用電池単三乾電池(別売)連続点灯時間ハイパワーモード:10時間(4時間) ノーマルモード:25時間(10時間) 常夜灯モード:80時間(32時間) ゆらぎモード:40時間(16時間)※()内はニッケル水素充電池の数値です明るさ(Lm)ハイパワーモード:200(ルーメン)(白色LED) ノーマルモード:100(ルーメン)(暖色LED) 常夜灯:20(ルーメン)(暖色LED) ゆらぎモード:可変(暖色LED)収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6電球の種類LED
ポータブルウォームライト CAPTAIN STAGポータブルウォームライトCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル質量(g)120(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
アンティーク暖色LEDランタン CAPTAIN STAGアンティーク暖色LEDランタンCAPTAIN STAG(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)光源暖色LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
ガラスカップ マルエム[理化学・容器]ガラスカップマルエム[理化学・容器]
13,980税込15,378
1ケース(200本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なし
レギュラー LEDランタン CAPTAIN STAGレギュラー LEDランタンCAPTAIN STAG(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
NEWビビッド LEDヘッドライト CAPTAIN STAGNEWビビッド LEDヘッドライトCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電球の種類LED材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45質量(g)約70(乾電池含まず)電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売)光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります電源タイプ電池式アズワン品番64-9355-28最大点灯時間約40時間
ニュートラルデンシティフィルター HOYAニュートラルデンシティフィルターHOYA
9,398税込10,338
1枚
当日出荷から13日以内出荷
可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
トゥルムランタンミニ カメヤマトゥルムランタンミニカメヤマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使い込むほどに味が出るツヤ消しゴールドテーブルの上でも場所を取らない、コンパクトサイズのキャンドルランタン。「トゥルム」とはドイツ語で「塔」という意味。シンプルかつインダストリアルなデザインでアウトドアシーンを盛り上げます。
材質鉄、ガラス寸法(mm)本体サイズ:Φ98×H185(ハンドル含む) ホヤサイズ:Φ58×H84ゴールド質量(g)280
赤外透過フィルター HOYA赤外透過フィルターHOYA
9,398税込10,338
1枚
当日出荷から8日以内出荷
可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
用途赤外用寸法(mm)50×50厚さ(mm)2.5
オイルランタン(小) CAPTAIN STAGオイルランタン(小)CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。 オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×10×19(本体のみ)ブロンズ質量(g)250材質本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス適合容量(mL)120
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オイルランタン パール金属キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オイルランタンパール金属(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オイル使用のランタン。 癒しの温かみのある灯り。 インテリアや防災非常用としても。
材質【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラスブロンズサイズ質量(g)490適合容量(mL)300寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×14×30.5
雷神 COBランタン CAPTAIN STAG雷神 COBランタンCAPTAIN STAG
4,298税込4,728
1個
当日出荷
1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。
材質本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)質量(g)631(乾電池含まず)電源DC3V単1形乾電池4個使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210光源COB4個使用電池単1形乾電池4個(別売)アズワン品番64-9354-94明るさ(Lm)HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
バイトブロック OF-Z5 HOYAバイトブロック OF-Z5HOYA(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様オートクレーブ可・EOG滅菌可材質PPSU(ポリフェニルサルホン)寸法(mm)(インサート)16.6全長(mm)50アズワン品番8-4645-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800024医薬品医療機器等法一般医療機器
緑フィルター HOYA緑フィルターHOYA
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から8日以内出荷
緑の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。 特定の波長で透過率を最高にしたい場合や、ある波長以下を吸収したい場合には、これらのフィルターとシャープカットフィルターとを装着することによって得られます。
用途波長選択用(G-545)、三色分解用(G-530)、色補正用(G-533・G-550)厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
墓前灯セット ナカムラ商事墓前灯セットナカムラ商事
929税込1,022
1セット
5日以内出荷
風が吹いても消えないローソク立てと線香立てが一緒になった墓前灯です。1号ロウソク(9cm)以下をご使用ください。
用途ろうそく立て ロウソク立て 線香立て 防風 仏具 供養 お墓用 墓前 お墓参り お盆 お彼岸 グッズ材質フェノール 鉄、ホヤ/ポリカーボネート
トゥルムランタンミニ カメヤマトゥルムランタンミニカメヤマ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
クールでスタイリッシュなメタリックシルバーテーブルの上でも場所を取らない、コンパクトサイズのキャンドルランタン。「トゥルム」とはドイツ語で「塔」という意味。シンプルかつインダストリアルなデザインでアウトドアシーンを盛り上げます。
材質鉄、ガラス寸法(mm)本体サイズ:Φ98×H185(ハンドル含む) ホヤサイズ:Φ58×H84シルバー質量(g)280
色温度変換フィルター HOYA色温度変換フィルターHOYA
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から15日以内出荷
ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。 アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。
用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)
オイルランタン(中) CAPTAIN STAGオイルランタン(中)CAPTAIN STAG
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。 オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。
質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×12×25(本体のみ)材質本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラスブロンズ適合容量(mL)200
波長校正フィルター HOYA波長校正フィルターHOYA
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
V-10及びV-30はネオジウムを、HY-1はホルミウムを含有し、特定波長を著しく吸収するフィルターです。 波長校正用、二色性フィルターとして使用します。
用途波長校正用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
キャンドルランタン CAPTAIN STAGキャンドルランタンCAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
卓上用に最適。キャンドルを使用するので、燃料交換も簡単。置いても、吊り下げても使用できます。
付属品キャンドル1個材質本体・かさ:鉄(銅めっき)、ホヤ:ガラスブロンズ質量(g)(本体のみ)140寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×180燃焼時間(時間)キャンドル:約4~5時間 ※燃焼条件によりことなります。
アンティーク暖色LEDランタン CAPTAIN STAGアンティーク暖色LEDランタンCAPTAIN STAG
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラスハンマートン グリーン電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220光源暖色LED12個
キャンドル ガスランタン CAPTAIN STAGキャンドル ガスランタンCAPTAIN STAG
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
マントルを使わない直接炎が出るランタンです。リングを回すだけで火力調節が可能です。収納や携帯に便利なハードタイプの専用ケース付き。
仕様使用ガス容器(別売):キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500・CS-250・CS-150、パワーガスカートリッジPX-500・PX-250材質器具栓:アルミニウム合金・真鍮、ホヤ:耐熱ガラス、収納ケース:ポリエチレン外径×高さH(Φmm×mm)46×156(つまみ含まず)、収納時:62×168ガス消費量(g/h)7燃焼時間(時間)キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-250を使用した場合:約32(連続/全開)※但し、使用状況(天候、気温等)によりことなる
CS ポータブルウォームライトtype2 CAPTAIN STAGCS ポータブルウォームライトtype2CAPTAIN STAG
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
テントをやさしく照らす吊り下げ式ライト。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。アウトドアはもちろん、日常生活の様々なシーンで使えます。マグネット付きなのでスチール製(鉄製)フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用できます。フック付なので、吊り下げて使用できます。収納袋は広げて、マグネットで挟めばシェードになります。吊るすだけではなく、テーブルの上に置いてテント内を明るく照らしたり、就寝前の常夜灯としても使えます。収納袋に入れて持ち歩き可能。足元を照らせます。充電式で繰り返し使用が可能。
セット内容本体、収納袋、Type-C USBケーブル 各1個材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル(アルミ蒸着)カーキ質量(g)120(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×7060(ハンドル含まず)連続使用時間(時間)(約)HIGHモード=7、LOWモード=14、FLASHモード=7※使用状況により異なります。光源チップ型LED(発光ダイオード)8個、電源:リチウムイオン電池1800mAh/3.7V充電時間(時間)6明るさHIGHモード=180、LOWモード=100
シャープカットフィルター HOYAシャープカットフィルターHOYA
9,398税込10,338
1枚
当日出荷
50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
用途一般撮影用寸法(mm)50×50厚さ(mm)2.5
シャープカットフィルター HOYAシャープカットフィルターHOYA
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
高い品質とすぐれた性能を持った新しいシャープカットフィルターを開発、上市いたしました。このWシリーズと呼ばれるフィルターは、世界標準に合わせたロングパスフィルターです。透過率データは内部透過率です。
用途映像機器、セキュリティ