カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
    • ATF/CVTF(14)
  • 自動車純正部品(103)
    • ホンダ純正(103)
  • バイク純正部品(15)
  • 農業機械(13)
  • テープ(2)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ

「ホンダ atf」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
(25430)フィルター ホンダ(25430)フィルターホンダ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
TRANSMAX ATF カストロールTRANSMAX ATFカストロール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
種類ATFベースオイル部分合成油GM規格DEXRON III-H規格ホンダAT車、ホンダCVT車容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格1A適合危険物の性状非水溶性
(90471)ワッシャー ホンダ(90471)ワッシャーホンダ(34件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)ほか
当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルード D-2 トヨタトヨタ オートフルード D-2トヨタ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)ほか
当日出荷
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウオイルファンネル(ノズル付き)モノタロウ(222件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240
(25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ(25420)ストレーナーASSY.,ATFホンダ(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ウルトラHMMF ホンダウルトラHMMFホンダ(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1缶(20L)
11日以内出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能します。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油容量(L)20交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オートフルード D-2 1L トヨタオートフルード D-2 1Lトヨタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(1L)
当日出荷
トヨタ純正オートフルードD2
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラDPSF2 ホンダホンダ ウルトラDPSF2ホンダ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
Hondaの4WD車専用に開発したデファレンシャルフルード。 リアデフクラッチの作動フィールが向上し、よりスムーズな走りを提供します。
ベースオイル鉱物油種類DPSF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズホンダフロー
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウクランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mmモノタロウ(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)全長(mm)148高さ(mm)31差込角(mm)12.7(1/2sq)二面幅(mm)50
Classic ATF KendallClassic ATFKendall(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.78L)
欠品中
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとしてベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
RSタイプ RESPORSタイプRESPO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(1L)
4日以内出荷
優れた流動性能は、シフトの入りが固くて不満をお持ちの車や、寒冷地または、冬季での使用に最適です。 スープラ6速/BMW M3等のATF指定車、ホンダ車等の低粘度オイル指定車にご使用ください。
APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
(25615)キャップ,ATFフィラー ホンダ(25615)キャップ,ATFフィラーホンダ
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
(25610)ゲージCOMP、ATF ホンダ(25610)ゲージCOMP、ATFホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
(25610)ゲージCOMP.,ATF ホンダ(25610)ゲージCOMP.,ATFホンダ
969税込1,066
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(25213)ホース、ATF 175MM ホンダ(25213)ホース、ATF 175MMホンダ
869税込956
1個
4日以内出荷
(25216)クランプ,ATFホース (ブラック) ホンダ(25216)クランプ,ATFホース (ブラック)ホンダ
249税込274
1個
3日以内出荷
(25431)ステーA、ATFフィルター ホンダ(25431)ステーA、ATFフィルターホンダ
389税込428
1個
4日以内出荷
(25610)ゲージCOMP.,ATFレベル ホンダ(25610)ゲージCOMP.,ATFレベルホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
(19423)クランプ、ATFウォーマーホース ホンダ(19423)クランプ、ATFウォーマーホースホンダ
159税込175
1個
4日以内出荷
(25431)ステーB,ATFフィルター ホンダ(25431)ステーB,ATFフィルターホンダ
329税込362
1個
4日以内出荷
(25211)ホース、ATF ホンダ(25211)ホース、ATFホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
(25212)ホース、ATF 405MM ホンダ(25212)ホース、ATF 405MMホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ホース,320MM,ATF ホンダホース,320MM,ATFホンダ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(25614)ボルト,フィラー (ATF) ホンダ(25614)ボルト,フィラー (ATF)ホンダ
679税込747
1個
6日以内出荷
STATOR COMP   31120MBTF21 ホンダSTATOR COMP 31120MBTF21ホンダ
54,980税込60,478
1個
欠品中
LABEL,FUSE   38215MATF20 ホンダLABEL,FUSE 38215MATF20ホンダ
329税込362
1個
欠品中
STAY,RADIATOR LOW    50230KTF640 ホンダSTAY,RADIATOR LOW 50230KTF640ホンダ
4,398税込4,838
1個
欠品中
MODULATOR ASSY    57110KWTFB1 ホンダMODULATOR ASSY 57110KWTFB1ホンダ
99,980税込109,978
1個
欠品中
HARNESS,WIRE   32100MATF21 ホンダHARNESS,WIRE 32100MATF21ホンダ
49,980税込54,978
1個
欠品中
(25615)キャップ、ATFフィラー ホンダ(25615)キャップ、ATFフィラーホンダ
579税込637
1個
5日以内出荷
UNIT ASSY PGM-FI/   38770MATF01 ホンダUNIT ASSY PGM-FI/ 38770MATF01ホンダ
129,800税込142,780
1個
欠品中
UNIT ASSY PGM-FI/   38770MATF22 ホンダUNIT ASSY PGM-FI/ 38770MATF22ホンダ
129,800税込142,780
1個
欠品中
CUSHION ASSY,REAR    52400MATF01 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400MATF01ホンダ
80,980税込89,078
1個
欠品中