カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(389)
  • ヘルスケア(99)
  • 食品・飲料(27)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • 日用品(16)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 医療(15)
  • 厨房用品(14)
  • 学童・教育用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 作業服(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 理美容(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 家電(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 縫製用品(4)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボトル 10ml」の検索結果

730件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチボトル10mL セット(ケース無) ナリカプチボトル10mL セット(ケース無)ナリカ
600税込660
1セット(12本)
当日出荷から7日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。薬品の詰め替えが簡単なネジ口ノズルを採用。
容量(mL)10付属品カラーラベル
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)サンプラテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5キャップ外径(Φmm)27
サンプラ(R)クイックボトル サンプラテックサンプラ(R)クイックボトルサンプラテック
12,980税込14,278
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)サンプラテック(17件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
スポイトボトル 瑞穂化成工業スポイトボトル瑞穂化成工業(78件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
JK-PPボトル コクゴJK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口
現場の相棒「塩ビタミンゼリー」 パレックス現場の相棒「塩ビタミンゼリー」パレックス(16件のレビュー)
3,598税込3,886
1箱(1kg)
当日出荷
さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発! 手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能! (参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。) 70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー種類ゼリー
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(10000mL)
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
61税込67
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン)NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1080g)ほか
当日出荷から翌日出荷
菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ。超酵素コンプリートジェル。NANOX史上初の新酵素配合で部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで無臭化洗浄!それだけでなく、黄ばみ・黒ずみ・くすみの発生を抑制し、色あせも防ぐ、衣類長持ち処方。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。すすぎ1回にも対応。
用途必ずご使用前に表示をお読みくださいボトルへのつめかえ方(つめかえ時、液があふれないようご注意ください)●必ずNANOX one(ナノックス ワン)ニオイ専用のボトルにつめかえてください。●他の洗剤と混ぜると、液が濁ったり、固まることがあります。1.キャップを開ける注ぎ口の根元をしっかり持ち、キャップを矢印の方向にまわして開けてください。*注意:キャップが開いている時に、パックを強く持つと液が飛び出すことがあります。2.ボトルに注ぐーこの部分は、はずせません。図のようにパックを両手で持って、液があふれないようゆっくりと注ぎ入れてください。ボトル側面の「つめかえはこの線まで」を目安に注いでください。3.キャップをしっかりと閉めて、保管する●衣類の表示にしたがって洗濯してください。[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。使用量の目安:水30Lに対して10g〔10ml〕(つめかえた後は、ボトルに記載の使用量の目安をご覧になり、ご使用ください。)
残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ残留塩素測定器 DPD法遊離モノタロウ(11件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
強力ワックスはくり剤 友和強力ワックスはくり剤友和(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(4L)
当日出荷
化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
用途床面のワックス汚れの除去成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダタイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性アルカリ性使用の目安1m2に対して10-15ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用
ダイヤスプレー(ピストル) フルプラダイヤスプレー(ピストル)フルプラ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
プチボトル10mL セット(ケース付) ナリカプチボトル10mL セット(ケース付)ナリカ
1,060税込1,166
1セット(12本)
3日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 薬品の詰め替えが簡単なネジロノズルを採用。整理に便利なケース付です。
容量(mL)10付属品ケース、カラーラベル
サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(箱)サンプラテック
19,980税込21,978
1ケース(200本)
当日出荷から5日以内出荷
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)口形状広口
工業用塗布具 ペン型容器 容器セット 呉竹工業用塗布具 ペン型容器 容器セット呉竹
2,298税込2,528
1袋(10セット)
当日出荷
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド240g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド240g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1件のレビュー)
1,098税込1,186
1袋(1袋)
欠品中
香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。豆のコクと香りを最大限に引き出し、雑味のない味わいに仕上げています。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。AGF(エージーエフ)「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー マイルドブレンド 240gは、芳ばしい香りが広がる、調和のとれたマイルドな味わいの、こだわりの一杯をお楽しみいただけます。使い切りやすい中容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
用途ホットコーヒーのつくりかたおすすめは、カップ1杯につきお湯 約140ml コーヒーの粉 大さじ2杯(約10g)です。1 フィルターをセットしたドリッパーに、コーヒーの粉を入れましょう。2 お湯を粉全体に少量注ぎ 約20秒蒸らします。3 数回に分けて、お湯を注ぎましょう。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。アイスコーヒーのつくりかた●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。おすすめは、カップ1杯につき氷5~6個、お湯 約100ml コーヒーの粉 大さじ2杯(約10g)です。※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。1 ポットに氷を入れ、フィルターをセットしたドリッパーに、コーヒーの粉を入れましょう。2 お湯を粉全体に少量注ぎ 約20秒蒸らします。3 数回に分けて、お湯を注ぎましょう。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。種類マイルド・ブレンド内容量(g)240
あふれま洗瓶 サンプラテックあふれま洗瓶サンプラテック(25件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]スポイド瓶(丸型)マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(24本)
当日出荷から翌々日出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン(17件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
詰替ペインター 東山詰替ペインター東山(8件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
AGF マキシムレギュラー・コーヒー マスターおすすめのスペシャル・ブレンド200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マキシムレギュラー・コーヒー マスターおすすめのスペシャル・ブレンド200g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(2件のレビュー)
839税込906
1袋(200g)
当日出荷
「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 レギュラー・コーヒーは、風味鑑定士の資格を持つコーヒーマスターがコーヒー豆のブレンドから焙煎までを監修。プロお墨付きの、コク・酸味・苦味の絶妙な調和をお楽しみいただけるHRC粉です。AGF(エージーエフ) 「マキシム」 レギュラー・コーヒー マスターおすすめのスペシャル・ブレンド200gは、コク:4、酸味:2、苦味:3のコーヒーマスターこだわりのスペシャル・ブレンド。豊かなコクがひきたつ、すっきりとした味わいをお楽しみいただけます。使い切りやすい中容量タイプ。コーヒードリッパーとコーヒーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒースケールなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したHRCです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
用途カップ1杯分の適量 お湯:約140ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。 ●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。形状粉(挽いたもの)種類スペシャル・ブレンド200gシリーズマキシム内容量(g)200
ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)三宝(7件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
筆付き容器 ヨトリヤマ(世取山)筆付き容器ヨトリヤマ(世取山)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(50個)
当日出荷
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
7,593税込8,352
1箱(100本)
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー スペシャル・ブレンド1000g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー スペシャル・ブレンド1000g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(16件のレビュー)
4,198税込4,534
1袋(1kg)
当日出荷
香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。豆のコクと香りを最大限に引き出し、雑味のない味わいに仕上げています。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー スペシャルブレンド1000g(1kg)は、厳選したブラジル豆の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます。お得な大容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
用途【ホットのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 お湯:約140ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。 【アイスのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 氷:5~6個、お湯:約100ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) ポットに氷を入れ、お湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしたあと、残りのお湯をゆっくり注ぎます。 ※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。 ●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。タイプレギュラーコーヒー(粉)種類スペシャル・ブレンドシリーズちょっと贅沢な珈琲店アズワン品番65-0488-90
押して計る洗濯洗剤ボトル LEC(レック)押して計る洗濯洗剤ボトルLEC(レック)(3件のレビュー)
379税込417
1個(600mL)ほか
当日出荷
市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。 計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。 キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。 液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。 デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。 ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。 落ち着いたホワイトカラー。 シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。 女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル材質(本体)PP商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
電子部品用フラックス HAKKO(白光)電子部品用フラックスHAKKO(白光)
319税込351
1個
当日出荷
作業やニーズに合わせて選択できるフラックスFS-242シリーズ作業性に優れたフラックスFS-812シリーズ環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
ミキサー ホワイト 氷も砕ける&誤動作を防ぐ安全設計 1000mL 【TMX20A】 テスコムミキサー ホワイト 氷も砕ける&誤動作を防ぐ安全設計 1000mL 【TMX20A】テスコム
5,398税込5,938
1台
当日出荷
氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル 氷も細かく砕ける大型刃 冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。 ( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで) たっぷり作れる大容量1000mLボトル かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。 ガラスボトル 清潔でお手入れも簡単なガラス製です。 ラク抜きプラグ ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。 外して洗えるボトル台 ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。 収納しやすいクイックコードバンド付き 散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。 コンパクトにしまえる逆さボトル収納 収納時の高さ約20%減に。 A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm) 誤作動を防ぐ、安全設計。 ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。
質量(kg)約2.4W/ホワイト容量(mL)定格:1000消費電力(W)190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×152×184機能モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い花王(1件のレビュー)
729税込802
1本(600g)ほか
当日出荷
少ない量で頑固汚れも落ちる!皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに。〇作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめ。たっぷり洗える濃縮タイプ。〇この1本で洗たく回数*200回分。〇うれしい3つの無配合「無蛍光・無香料・無着色料」。〇ボトルと比べてごみ量を削減。*水量30L(洗剤約10mL使用)の場合
用途作業着・ユニフォーム・コック服・軍手など。形状液体液性中性関連資料SDS(0.31MB)適合用途作業着用繰り返し・詰め替え対応
細口瓶 瑞穂化成工業細口瓶瑞穂化成工業(20件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から6日以内出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック帯電防止PEボトル 広口サンプラテック(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
Kao業務用ボトル専用計量キャップ 花王Kao業務用ボトル専用計量キャップ花王(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
製品ラベルにKao計量キャップ対応マークが入っている製品に使用できます。 ボトルから液を取り出す際に液だれしない紺色の注ぎ口と、目盛り付きの透明な計量カップ(目盛り10~60mL)でかんたんに正確な計量ができます。
細口瓶(白) 三宝細口瓶(白)三宝(11件のレビュー)
65税込72
1本
当日出荷
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)口形状細口
...