カテゴリ

  • 物流用品(19)
    • 二輪運搬車(10)
    • サイドハンドル式(5)
    • 折りたたみハンドル式(2)
    • 固定ハンドル式(1)
  • 作業工具(41)
    • Lクランプ/F型クランプ(4)
  • 機構部品(2)
    • パイプラックシステムパーツ(2)
  • メカニカル部品(29)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 理美容(5)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ポニー」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式ポータブルポニー 日本ベンリー折りたたみ式ポータブルポニー日本ベンリー(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200荷台寸法(幅)(mm)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり
長尺物運搬車 サカエ長尺物運搬車サカエ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
ベニヤ板やパイプ等、長尺物の運搬に非常に便利です。 キャスター4輪中、2輪ストッパー付です。
グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品前輪タイプ自在後輪タイプ自在
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷
ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。 マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 強力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(台)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性取っ手付きハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
パネル・ドア・板など狭い通路でも運搬可。
ブレーキ付き車輪径(Φmm)150、前輪の補助:55タイプてんびん式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)540ハンドル高さ(mm)1400ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ポニー重量級 日本ベンリーポニー重量級日本ベンリー
226,698税込249,368
1台
6日以内出荷
他のポニーに比べ、すべての材料を一回り大きく丈夫なものを使用していますので、500kgまで積載することができます。 車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することができます。 最大幅71cmですのでせまい通路もすいすいと通れます。 吸水性の材料は使用していませんので、水を使用する工場でも安心してご利用できます。 ロープかけフックもつきました。
最大積載量(kg)500荷台寸法(幅)(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1350荷台寸法(奥行)(mm)1200
ランバーカート スーパーメイトランバーカートスーパーメイト(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)200床面高さ(mm)245荷台寸法(mm)1000×600ブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)材質(荷台)PPハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
折りたたみ式ポータブルポニーワイド 日本ベンリー折りたたみ式ポータブルポニーワイド日本ベンリー
213,890税込235,279
1台
6日以内出荷
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスのあたる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。 少し大きなガラス板の搬入が可能。幅300ミリ以下の細長いガラスの積み込みも可能です。 背面のT型ロープ掛けフックも、上、中、下の3か所に取り付けてあるので大変便利です。 キャスターも6輪になり、より安全走行になっています。 背面背板の厚みも増し、支柱木部も太い角材にして、より強度も増やしています。
最大積載量(kg)400荷台寸法(幅)(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1300荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり
搬送台車 ポニー 固定式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 固定式日本ベンリー(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
せまい通路も自由自在。 車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することが出来ます。 最大幅が、わずか730cmですのでせまい通路もすいすい通れます。 コンパクトで力持ち。 本体は丈夫な鋼製で、180Φの主車輪とで最大200kgまで積載可能です。
材質キャスター4輪(自在×2、固定×2)
3/4"パイプクランプ スタックスツールス3/4"パイプクランプスタックスツールス(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類その他クランプ
ポータブルポニー ヨドノポータブルポニーヨドノ
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
ガラス・サッシ搬送用 簡単に折りたためます。ガラスの当たる面はゴムを貼ってあります。 強力なブレーキもついております。
質量(kg)25耐荷重(kg)200使用車輪180Φゴム車輪車体寸法(mm)770Hx740Wx800L
長尺用台車 SUS(エスユーエス)長尺用台車SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
36,515税込40,167
1個
13日以内出荷
車輪径(Φmm)100高さ(mm)880ブレーキ有無あり耐荷重(kg)60キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)900ハンドル高さ(mm)880構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型ブレーキ種類ストッパー荷台寸法(奥行)(mm)600ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
PONY スプリングクランプ 3インチ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 3インチPONY(ポニー)
539税込593
1個
当日出荷
スプリング付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)76
ディスポニードル TRUSCOディスポニードルTRUSCO
5,198税込5,718
1箱(1000本)
当日出荷
EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌済みの使い捨てニードルです。
トラスコ品番194-9193材質ポリスチレン(PS)全長(mm)200梱包内容10本入包装×100袋入
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
悪路でも走行可能!
ブレーキ付き車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100タイプてんびん式車輪幅(mm)75ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)910材質(台)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性ノンパンクタイヤ(空気入り)荷台寸法(奥行)(mm)860ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
パネル・板・長尺ものエレベーターに収納可。
ブレーキ付きタイプてんびん式車輪幅(mm)75ブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ特性ノンパンクタイヤ(空気入り)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
PONY スプリングクランプ 1インチ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 1インチPONY(ポニー)
219税込241
1個
当日出荷
スプリング付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)25
PONY スプリングクランプ 2インチ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 2インチPONY(ポニー)
329税込362
1個
当日出荷
スプリング付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50
PONY パイプクランプ 1/2インチ PONY(ポニー)PONY パイプクランプ 1/2インチPONY(ポニー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スライドピンタイプのハンドル。
寸法(inch)(パイプ径)1/2寸法(mm2)(クランプ面)38.7
ポニーEV 200kg積 ヨドノポニーEV 200kg積ヨドノ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。 ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。 マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 協力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積みにして下さい。
質量(kg)25耐荷重(kg)200使用車輪180Φゴム車輪車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
仔馬用 馬服 ライフテースト仔馬用 馬服ライフテースト
8,798税込9,678
1枚
4日以内出荷
生産牧場や乗馬クラブで暖かくて丈夫と好評! 当歳馬やポニー等の防寒保温対策に! 裏生地にアルミ生地&中綿キルティングを採用で保温性抜群・耐久性アップ!仔馬の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ保温性を高める効果があります。腹当て部もアルミ生地でしっかり保温します。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。ベルトはマジックテープ&紐仕様。保温抜群のアルミ生地で、従来の生地より最大4℃の温度差。(自社調べ)
用途当歳馬やポニー等の防寒保温対策に材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・ナイロン 裏生地:ナイロン(アルミプリント)・ポリエステル、紐:綿寸法(幅W×長さL)(cm)腹当て部:約32×34寸法(幅W×高さH)(cm)約75~100×48
1段ウォーム減速機12型 ベルポニー1段ウォーム減速機12型ベルポニー
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)種類減速機取付方式脚取付潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537RoHS指令(10物質対応)対応
SS ヘアターバン #000HLシリーズ 貝印SS ヘアターバン #000HLシリーズ貝印
599税込659
1個
7日以内出荷
ポニーテールやヘアバンドにも使えるヘアターバン。ソフトな感触でしっかりガードします。
仕様●パッケージサイズ:145×85×13mm●重量:18gアズワン品番65-8920-47
18-8 ポニースタイルざる(14メッシュ) 弁慶(本間冬治工業)18-8 ポニースタイルざる(14メッシュ)弁慶(本間冬治工業)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
板厚(mm)0.5網目14メッシュ
tatasoft(タタソフト) イエローtatasoft(タタソフト)イエロー
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
火からも落下物からも頭をまもる。いざという時に頭巾を広げてかぶり、あごひものロックスライダーで頭に固定するだけで使用できる。収納性や携帯性に重点を置いて設計・開発された保護帽なので、A4同等サイズまでコンパクトに。ランドセルに収納することもできる。非常時にかぶった場合でも外部の音が聞こえるように耳の近くに小さな穴が空いていたり、頭巾部の後頭部がボタン止めになっているので、通気性もよく長時間の装着でも蒸れない。自分の居場所を知らせるホイッスルもついており、後頭部が広く開いているのでポニーテールでも無理なくかぶれます。
用途非常時に火や落下物からも守れる防災グッズとして。材質【防災ずきん部表地】AT-1000(アキレス株式会社)【防災ずきん部裏地】防炎ツイルF2600アーネスト ※(公財)日本防炎協会認定の防炎製品を素材として使用しています。寸法(mm)【頭巾部を畳んだサイズ】289×210×62(A4同等サイズ)【頭巾部を広げたサイズ】289×412×52(A3同等サイズ)質量(g)420タイプタタソフト規格「飛来・落下物用」国家検定合格品PAT/PAT.P材質(内部)ポリプロピレン樹脂(PP)・ポリカーボネート樹脂(PC)標準頭囲(cm)45~65対象5歳~成人
ポニーキャップ Panasonic(パナソニック)ポニーキャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
439税込483
1個
欠品中
ブラックタイプ袋打・平形コード両用定格15A 125Vプラグ形状2P 15A 125V
折りたたみ式台車CAD型 ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型ピカコーポレイション
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬トラスコ品番818-4050長さ(mm)603質量(kg)17車輪径(Φmm)100高さ(mm)993材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)70荷台寸法(mm)550×206荷台寸法(幅)(mm)687ハンドル高さ(mm)993キャスター径(Φmm)100ブレーキ種類ストッパー特性折畳可関連資料図面(0.13MB)材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
サポニーズプロテクトクリーム リフィル サボニーズサポニーズプロテクトクリーム リフィルサボニーズ
3,690税込4,059
1個(500g)
6日以内出荷
毛は染まって地肌は染まらない 1トーンからしっかり保護 全メーカーヘアカラーに対応 クリームが髪についても染毛に影響しません。
成分ワセリン、ミネラルオイル、マイクロクリスタリンワックス、ラネス‐5、トコフェロール、ベへニルアルコール
1段ウォーム減速機18型 ベルポニー1段ウォーム減速機18型ベルポニー
45,400税込49,940
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
PONY パイプクランプ 3/4インチ PONY(ポニー)PONY パイプクランプ 3/4インチPONY(ポニー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
クランプタイプのハンドル。
寸法(inch)(パイプ径)3/4寸法(mm2)(クランプ面)44.5
サポニーズプロテクトクリーム サボニーズサポニーズプロテクトクリームサボニーズ
2,590税込2,849
1個(250g)
5日以内出荷
毛は染まって地肌は染まらない 1トーンからしっかり保護 全メーカーヘアカラーに対応 クリームが髪についても染毛に影響しません。
成分ワセリン、ミネラルオイル、マイクロクリスタリンワックス、ラネス‐5、トコフェロール、ベへニルアルコール
仔馬用 馬服 ライフテースト仔馬用 馬服ライフテースト
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷
生産牧場や乗馬クラブで暖かくて丈夫と好評! 当歳馬やポニー等の防寒保温対策に! 裏生地にアルミ生地&中綿キルティングを採用で保温性抜群・耐久性アップ!仔馬の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ保温性を高める効果があります。腹当て部もアルミ生地でしっかり保温します。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。ベルトはマジックテープ&紐仕様。保温抜群のアルミ生地で、従来の生地より最大3℃の温度差。(自社調べ)
用途当歳馬やポニー等の防寒保温対策に材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・ナイロン 裏生地:ナイロン(アルミプリント)・ポリエステル、紐:綿寸法(幅W×長さL)(cm)腹当て部:約32×34寸法(幅W×高さH)(cm)約70~95×45
仔馬用 馬服 ライフテースト仔馬用 馬服ライフテースト
7,198税込7,918
1枚
4日以内出荷
生産牧場や乗馬クラブで暖かくて丈夫と好評! 当歳馬やポニー等の防寒保温対策に! 裏生地にアルミ生地&中綿キルティングを採用で保温性抜群・耐久性アップ!仔馬の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ保温性を高める効果があります。腹当て部もアルミ生地でしっかり保温します。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。ベルトはマジックテープ&紐仕様。保温抜群のアルミ生地で、従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)
用途当歳馬やポニー等の防寒保温対策に材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・ナイロン 裏生地:ナイロン(アルミプリント)・ポリエステル、紐:綿寸法(幅W×長さL)(cm)腹当て部:約30×32寸法(幅W×高さH)(cm)約58~80×40
3Mスコッチカル XL 3M(スリーエム)3Mスコッチカル XL3M(スリーエム)
439,800税込483,780
1本(1000mm×50m)
3日以内出荷
反射時、透過時ともに均一な色を示し、目安約8年の耐候性です。屋外の内照式看板やウィンドウ用途等に適した透過タイプです。
用途壁面サイン・壁面グラフィックス・内照式看板・ウィンドウ用途に質量(kg)37寸法(mm×m)1000×50
ふんわりポニーテール ノーブルふんわりポニーテールノーブル
389税込428
1個
3日以内出荷
簡単にトップふんわりポニーテールができちゃう。トップの髪をかぶせて1つに束ねるだけ。ヒダ部分の凸凹がふんわりとしたラフな立体感を作ります。
tatasoft kinder(タタソフトキンダー) イエローtatasoft kinder(タタソフトキンダー)イエロー
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
火からも落下物からも頭をまもる。いざという時に頭巾を広げてかぶり、あごひものロックスライダーで頭に固定するだけで使用できる。収納性や携帯性に重点を置いて設計・開発された保護帽なので、A4同等サイズまでコンパクトに。ランドセルに収納することもできる。非常時にかぶった場合でも外部の音が聞こえるように耳の近くに小さな穴が空いていたり、頭巾部の後頭部がボタン止めになっているので、通気性もよく長時間の装着でも蒸れない。自分の居場所を知らせるホイッスルもついており、後頭部が広く開いているのでポニーテールでも無理なくかぶれます。
用途非常時に火や落下物からも守れる防災グッズとして。材質【防災ずきん部表地】AT-1000(アキレス株式会社)【防災ずきん部裏地】防炎ツイルF2600アーネスト ※(公財)日本防炎協会認定の防炎製品を素材として使用しています。寸法(mm)【頭巾部を畳んだサイズ】289×210×62(A4同等サイズ)【頭巾部を広げたサイズ】289×262×52質量(g)372タイプタタソフトキンダー規格【厚生労働省保護帽】「飛来・落下物用」国家検定合格品PAT/PAT.P材質(内部)ポリプロピレン樹脂(PP)・ポリカーボネート樹脂(PC)標準頭囲(cm)45~65対象2~5歳
JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ 6インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ 6インチPONY(ポニー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ライトクランプ。
寸法(mm)W250×D50×H400深さ(mm)(ジョー深さ)64開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)660
JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 4インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 4インチPONY(ポニー)(1件のレビュー)
749税込824
1個
翌日出荷
ホビークラフトクランプ。
寸法(mm)W200×D40×H350深さ(mm)(ジョー深さ)38開口寸法(mm)(ジョー開口)102クランプ力(N)220
JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 8インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 8インチPONY(ポニー)
849税込934
1個
翌日出荷
ホビークラフトクランプ。
寸法(mm)W300×D60×H450深さ(mm)(ジョー深さ)38開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)220
PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキPONY(ポニー)
539税込593
1個
翌日出荷
スプリング付き。 グリップ付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50