カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(12)
    • 工業用潤滑油(8)
    • 防水スプレー/撥水スプレー(4)
  • 防災用品(1)
    • 部品・オプション テント倉庫(1)
  • 接着剤・補修材(4)
    • 補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 冷却シート・スプレー(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ

「ポロンt」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
POLON-T 信越化学工業POLON-T信越化学工業(10件のレビュー)
26,980税込29,678
1缶(12kg)
12日以内出荷
用途コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用淡黄色透明(液体)
パラウエット 防水液 テムポ化学パラウエット 防水液テムポ化学(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
当日出荷
使用の目安(塗布)約250cm×約250cm仕様フッ素系
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
防水スプレー モノタロウ防水スプレーモノタロウ(861件のレビュー)
409税込450
1本(420mL)
当日出荷
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業シリコーンオイル(撥水処理用)信越化学工業
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
21日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。比重1.000(25℃)揮発分5%以下(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
超強力防水スプレー (多用途) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (多用途)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(64件のレビュー)
819税込901
1本(420mL)ほか
当日出荷
水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚主成分フッ素樹脂
シームレステープ CAPTAIN STAGシームレステープCAPTAIN STAG(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ポリウレタン幅(mm)(約)20長さ(m)20危険物の類別非危険物
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
シームグリップ CAPTAIN STAGシームグリップCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
成分有機溶剤容量(g)約28危険物の類別非危険物
FK 超撥水スプレー エフ・ケイFK 超撥水スプレーエフ・ケイ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。適合用途レイングッズ、アウトドア用品成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。液色無色透明液体(原液)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65臭気乾燥後、無臭塗布方法エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
シリコンオイル モノタロウシリコンオイルモノタロウ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1kg)ほか
当日出荷
汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
用途離型・潤滑・消泡など無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
超強力防水スプレー (長時間) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (長時間)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(33件のレビュー)
999税込1,099
1本(380mL)
当日出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
コンクリート用浸透性撥水剤 ロックペイントコンクリート用浸透性撥水剤ロックペイント(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(16L)
3日以内出荷
素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止塗布面積(m2/缶)70~120硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18危険物の性状非水溶性
コーティング剤 信越化学工業コーティング剤信越化学工業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷
金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ
シリコーン(高温用) 信越化学工業シリコーン(高温用)信越化学工業
14,980税込16,478
1缶(1kg)
当日出荷
高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。透明容量(kg)1質量(kg)1.1トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル粘度(C/S)400容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム)スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ3M(スリーエム)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から38日以内出荷
リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび粘着剤アクリル系
塗るだけ撥水剤 汚れ弾いタロー CAPTAIN STAG塗るだけ撥水剤 汚れ弾いタローCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
5日以内出荷
材質フッソ樹脂、イソパラフィン寸法(mm)(約)幅92×奥行42×高さ108質量(g)約240(スポンジ含まず)
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリーISS車対応のENバッテリーTuflong ENシリーズにISS車対応国産車、輸入車のどちらにも搭載可また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
箱高(mm)190
リペアプロ エイジング ローション リペアプロリペアプロ エイジング ローションリペアプロ
3,598税込3,958
1個(120mL)
3日以内出荷
潤い溢れるハリのある肌へ導きます。エクソソーム、ヒト幹細胞培養液、NMNを配合したマルチ処方がお肌を優しくケア。 ”リペアコスメ”として身体の内側からの綺麗を目指した10種の植物エキスを贅沢に配合。潤いを保ち伸びの良いナチュラルスキンローション。ベアー&フリージアの爽やかな香りに癒される。
成分水、グリセリン、DPG、BG、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム、ヒト幹細胞順化培養液、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ニコチンアミドモノヌクレオチド、ナイアシンアミド、プラセンタエキス、馬油、アスコルビルメチルカルボニルペンタペプチド-72-トリ-t-ブチルトリプトファナミド、オリーブ果実油、コーン油、パルミチン酸レチノール、ハトムギ種子エキス、ツボクサエキス、トロポロン、アスコルビルリン酸Na、リン酸アスコルビルMg、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、センチフォリアバラ花水、カニナバラ果実油、加水分解イネ葉エキス、ビルベリー葉エキス、ゴレンシ葉エキス、ハス胚芽エキス、パイナップル果実エキス、セイヨウネズ果実エキス、マンダリンオレンジ果皮エキス、シャクヤク花エキス、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、トコフェロール、酢酸トコフェロール、水添レシチン、キサンタンガム、PEG-60水添ヒマシ油 、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、クエン酸、クエン酸Na、乳酸Na、EDTA-2Na、ポリソルベート60、ポリソルベート80、エタノール、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、ペンチレングリコール、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール、香料使用方法洗顔後の清潔なお肌に使用してください。適量を清潔な手で顔全体に優しく馴染ませてください。容量(mL)120使用上の注意・お肌に異常が生じていないかよく注意してから使用してください。・肌に傷、はれもの、湿疹等の異常がある時は使用しないでください。・肌に合わない時は、使用をお止めください。・使用中や使用した肌に、直射日光があたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はすぐに使用を中止し、皮膚科専門医への相談をおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。・高温・高湿及び直射日光を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
リペアプロ エイジング パック リペアプロリペアプロ エイジング パックリペアプロ
2,798税込3,078
1個(30枚)
3日以内出荷
エクソソーム、ヒト幹細胞培養液、NMNを配合し、潤い溢れるハリのある肌へ導きます。 10種の植物エキスがお肌を優しくケア。 リペアプロは肌本来の力を引き出すカ強いサポートをします。
成分水、グリセリン、DPG、BG、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム、ヒト幹細胞順化培養液、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ニコチンアミドモノヌクレオチド、ナイアシンアミド、プラセンタエキス、馬油、アスコルビルメチルカルボニルペンタペプチド-72-トリーt-ブチルトリプトファナミド、オリーブ果実油、コーン油、パルミチン酸レチノール、ハトムギ種子エキス、ツボクサエキス、トロポロン、アスコルビルリン酸Na、リン酸アスコルビルMg、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビル使用方法1.洗顔後の清潔なお肌にご使用ください。2.清潔な手でマスクを1枚取り出して広げ、目元の部分を中心にお顔にフィットさせてください。 3.5分~10分ほど置いてからマスクをはがしてください。4.お肌に残った美容液を手のひらでなじませてください。容量30枚使用上の注意お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。 化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 (1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。 (2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。傷やはれもの、湿しん等異常のある部位にはお使いにならないでください。 汚れや雑菌が製品に広がることを防ぐために、清潔な手でお使いください。 一度ご使用されたマスクは、衛生上、繰り返しご使用にならないでください。 目に入らないようにご注意し、目に入った時はこすらずすぐに洗い流してください。 衛生上開封後はお早めに使い切るようにしてください。 開封の際、美容液が飛び散ることがありますのでご注意ください。 袋の切り口で指などを切らないようにご注意ください。 使用後は必ずしっかりとチャックを閉めてください。 開封後はチャックを閉めても袋を横にして保管したり、チャック部分を下にして保管すると液漏れの恐れがございますので必ずチャック部分を上にして保管してください。 乳幼児の手の届かないところに保管してください。 極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。