カテゴリ

  • 電動工具(42)
    • バッテリー(7)
    • 充電器(5)
    • 充電式クリーナー(8)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(15)
  • 農業機械(19)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「マキタ bl1830b」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリ マキタリチウムイオンバッテリマキタ(57件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタリチウムイオンバッテリ(18V) BL1815Nマキタ(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
充電器DC18WC マキタ充電器DC18WCマキタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
長さ(mm)110幅(mm)137質量(kg)0.4高さ(mm)67出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約40から160(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)54適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリーマキタ(44件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
急速充電器DC18RF マキタ急速充電器DC18RFマキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付低温-10℃充電可能連続急速充電可能バッテリ冷却ファン
長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50USBタイプA型
バッテリBL1820B マキタバッテリBL1820Bマキタ(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
充電器 マキタ充電器マキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 18V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 18V 紙パック式マキタ(34件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)1004幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流18適合バッテリーBL1830B
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)約22吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B
バッテリBL1460B マキタバッテリBL1460Bマキタ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)14.4型番BL1460Bバッテリーリチウムイオン
充電式ブロア(UB185) マキタ充電式ブロア(UB185)マキタ(32件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
2口急速充電器 マキタ2口急速充電器マキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850USBタイプA型
充電式インパクトレンチ 小型 マキタ充電式インパクトレンチ 小型マキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ充電式マグネットライト(18V仕様)マキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
充電式マグネットライト(18V)◆強力マグネット付で自在に照らす建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ[本機寸法(mm)]ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284◆折りたたみ式回転ライトヘッド多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)バイス 部品番号:A-58132バイス用アダプタ 部品番号:A-00217※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)・スロー点灯(ソフトスタート)・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500関連資料(2.09MB)
充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)マキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(20件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
充電式ブロア UB186 マキタ充電式ブロア UB186マキタ(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に質量(kg)1.8(バッテリ装着時)長さ(mm)861幅(mm)156高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグセット内容本体のみ長さ(mm)365幅(mm)138質量(kg)約2(バッテリー装着時)高さ(mm)202電源(V)直流18電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1830B関連資料(3.5MB)商品タイプ本体のみ
充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型マキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ本体のみ電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブ(mm)12.7角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(5件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(13件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
風量(m3/min)ブロワ:4.2最大風量(m3/min)集じん:6.1集じん量(L)25
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(9件のレビュー)
9,690税込10,659
1台
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ 中型 マキタ充電式インパクトレンチ 中型マキタ(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電器 マキタ充電器マキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
質量(kg)2.1電圧(V)14.4~18入力容量230VA出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.6×2入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)230適合バッテリーBL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(51件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アームGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
充電式チェーンソー マキタ充電式チェーンソーマキタ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
充電式アングルインパクトドライバ マキタ充電式アングルインパクトドライバマキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75打撃数(min-1[回/分])0~3000全長(mm)387仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ マキタ充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみマキタ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22最大締付トルク(N・m)180回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000付属品フック長さ(mm)151幅(mm)79質量(kg)6.0Ah:1.5/3.0Ah:1.4※バッテリ含む高さ(mm)235電圧(V)18モーターハイパワーブラシレスモータ機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)モードパワー切替:2段階/逆転オートストップモード適合バッテリーBL1830B/BL1860B振動3軸合成値(m/s2)10.5商品タイプ本体のみ
460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.6付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式