カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(1)
  • 農具(1)

「ミニ鏝」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)柳刃鏝赤長(アカカネチョウ)(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(20件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
黒柄 ミニ鏝 カネミツ[コテ]黒柄 ミニ鏝カネミツ[コテ]
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス種別ステンレス長さ(mm)120
プチ鏝 120mm ステンレス アローライン工業プチ鏝 120mm ステンレスアローライン工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)120高さ(mm)55質量(g)65板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
角鏝 油焼 0.5黒塗角柄 金長角鏝 油焼 0.5黒塗角柄金長(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け角鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途下地壁を薄く塗りつける時の仕上塗り。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)5材質(柄部)
プラスチック仕上げゴテ 井上工具プラスチック仕上げゴテ井上工具
529税込582
1枚
当日出荷
取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。
材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ビギナー仕上げ鏝 宮谷製作所ビギナー仕上げ鏝宮谷製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質高さ(mm)63板厚(mm)1
福寿 ステンレス仕上鏝 カネシカ福寿 ステンレス仕上鏝カネシカ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し材質ステンレス板厚(mm)0.3
左官鏝3点セット 赤長(アカカネチョウ)左官鏝3点セット赤長(アカカネチョウ)(53件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
コテライザー 91オート・ミニ セット 中島銅工コテライザー 91オート・ミニ セット中島銅工(31件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)208(本体)使用時間(時間)約1.25/一回の充填質量(g)66(本体)ガス充填量(mL)14熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃
ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
福寿 ステンレス角鏝 カネシカ福寿 ステンレス角鏝カネシカ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス アローライン工業プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレスアローライン工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。質量(g)85材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木全長(mm)200高さ(mm)86タイプ元首 首高刃長(mm)120板厚(mm)0.5
平目地鏝 カネミツ[コテ]平目地鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質種別本焼
65g ガスボンベ(ガスライター用) エスコ65g ガスボンベ(ガスライター用)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%エスコ品番EA916WR-10A寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
コテライザー こて先(91用) 中島銅工コテライザー こて先(91用)中島銅工(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
用途コテライザーオートミニ91用半田ゴテチップ適合コテライザーオートミニ91
ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 コテライザーミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当コテライザー(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
ミニ2レンガ鏝 宮谷製作所ミニ2レンガ鏝宮谷製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
小さくて柄部も短いためバケツやペール缶などの端から材料を掻き出すのに最適です。小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。
材質鉄、木柄全長(mm)220質量(g)160横幅(mm)92丈(mm)96
ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応) コテライザーガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)コテライザー
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当トラスコ品番475-5502セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ全長(mm)145質量(g)119連続使用時間(分)60標準こて先91-01-01ガス充填量(mL)12
サッと鏝 宮谷製作所サッと鏝宮谷製作所(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!
材質本焼、木柄全長(mm)260質量(g)135横幅(mm)50丈(mm)145
超細巾ステン極薄先丸鏝0.3 アローライン工業超細巾ステン極薄先丸鏝0.3アローライン工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)70奥行(mm)70板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
仕上鏝プチ 仕上 緑長(ミドリカネチョウ)仕上鏝プチ 仕上緑長(ミドリカネチョウ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途左官作業や造園作業で細かい仕上げ用。材質コテ板:ステンレス、柄:木サイズ(mm)120
ミニ2ブロック鏝(M) 宮谷製作所ミニ2ブロック鏝(M)宮谷製作所
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!
用途レンガ積などのモルタル作業に材質鉄、木柄全長(mm)280丈(mm)162先幅(mm)18元幅(mm)80
ホーム鏝5点set軍手付き 宮谷製作所ホーム鏝5点set軍手付き宮谷製作所(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
3日以内出荷
ビギナー鏝シリーズのミニ2レンガ鏝、中塗鏝180mm、柳刃鏝90mm、平目地鏝9mmと刷毛付きのホーム鏝SET。お得な軍手付き!使いやすいサイズの鏝をまとめました。簡易的なレンガ積みやブロック積みや補修作業に!
ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業)ミニステーションはんだこて PX-580goot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
ミニ2ブロック鏝(S) 宮谷製作所ミニ2ブロック鏝(S)宮谷製作所
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!
用途レンガ積などのモルタル作業に材質鉄、木柄全長(mm)240丈(mm)123先幅(mm)18元幅(mm)68
ホーム鏝4点Aset軍手付き 宮谷製作所ホーム鏝4点Aset軍手付き宮谷製作所
3,398税込3,738
1セット
5日以内出荷
ビギナー鏝シリーズのミニ2レンガ鏝、中塗鏝180mm、柳刃鏝90mm、平目地鏝9mmのホーム鏝SET。お得な軍手付き!使いやすいサイズの鏝をまとめました。簡易的なレンガ積みやブロック積みや補修作業に!
[34個組] 機械修理用工具セット エスコ[34個組] 機械修理用工具セットエスコ
57,800税込63,580
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
[35個組] 機械修理用工具セット エスコ[35個組] 機械修理用工具セットエスコ
52,800税込58,080
1セット(1セット)
翌日出荷
用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
カネカ 油焼ミニクシ鏝10ミリ目 BIGMAN(ビッグマン)カネカ 油焼ミニクシ鏝10ミリ目BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
狭い面の下地作業に便利なミニサイズのクシ目鏝。大判タイルの下地作業に適した10ミリ目。
用途蹴込み面や狭い面の下地作業に。下地材料の塗付けとくし目作業に寸法(mm)120×54×55質量(g)115
ミニ鏝 石黒金属ミニ鏝石黒金属
389税込428
1個
10日以内出荷
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ土・肥料等の移植作業にグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)230質量(g)50