カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「メル2000」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境対応型強力洗浄剤 友和環境対応型強力洗浄剤友和
10,980税込12,078
1本(4L)ほか
当日出荷
環境対応型強力洗浄剤。 ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合。 高い生分解性・毒性試験済み。 工場内の油汚れ落としから、部品洗浄・ステンレスについた手あかまで洗浄。 希釈可能なので汚れに応じて希釈でき経済的です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプモノタロウ(278件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(4kg)ほか
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
環境対応型強力洗浄剤スプレー 友和環境対応型強力洗浄剤スプレー友和
3,298税込3,628
1本(750mL)
当日出荷
環境対応型強力洗浄剤。 ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合。 高い生分解性・毒性試験済み。 工場内の油汚れ落としから、部品洗浄・ステンレスについた手あかまで洗浄。 希釈可能なので汚れに応じて希釈でき経済的です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
アビリティークリーン 友和アビリティークリーン友和(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(2L)ほか
当日出荷
グレープフルーツ・ヤシの実・パパイアの3つのフルーツ酵素で強力洗浄!換気扇などのガンコな油汚れから衣類のしつこいシミ汚れ落としまで幅広く使える万能クリーナー!
用途住居用
パワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)パワークリーン鈴木油脂工業(SYK)(33件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)ほか
当日出荷
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体
エンジンクリーナー 超強力 モノタロウエンジンクリーナー 超強力モノタロウ(225件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
オレンジクリーナースプレー 友和オレンジクリーナースプレー友和(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(750mL)
当日出荷
天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。 厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
TIPO’S 超撥水剤弾き!! 友和TIPO’S 超撥水剤弾き!!友和(3件のレビュー)
959税込1,055
1個(500mL)
当日出荷
超発水コーティング!汚れや水アカを強力に弾きます。効果長持ち!防カビ剤配合でパワーアップ! 従来品の臭いを軽減し更に使いやすく、新しくなった超発水剤弾き!!
ウルトラオレンジクリーナー リンレイウルトラオレンジクリーナーリンレイ(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(700mL)
当日出荷
天然オレンジオイル配合の万能洗剤 天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力! 落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
使用場所キッチン、室内全般、浴室商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤(3%ヤシアルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、金属封鎖剤形状液体アズワン品番64-1133-21
環境対応型強力洗浄剤 友和環境対応型強力洗浄剤友和
34,980税込38,478
1個(18L)
5日以内出荷
オレンジとパイナップルから生まれた環境にやさしい超強力洗剤。 一時防錆剤配合で洗浄後のさびの発生を防ぎます。脱脂力に優れており、強力な洗浄力を発揮します。濃縮タイプなので汚れに応じて希釈可能です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等内容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
エクセレント 500 フルプラエクセレント 500フルプラ(96件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCOαマルチクリーナー(強力洗浄剤)TRUSCO(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)ほか
当日出荷
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
Tipo’s アビリティークリーン 友和Tipo’s アビリティークリーン友和(10件のレビュー)
519税込571
1個(500mL)
当日出荷
2019年春より内容成分と容量はそのままに更にお求めやすい価格でリニューアル。 頑固な油汚れ浮かすヤシの実由来成分、油を溶解するグレープフルーツ抽出液、タンパク質を分解するパパイア酵素を配合。 落ちないと諦めていたレンジ周り、リビング、浴室、衣類のシミ汚れまで強力洗浄。
商品タイプ本体使用場所キッチン・室内・浴室
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 モノタロウ油汚れ洗剤 強力多用途 除菌モノタロウ(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1本(4kg)ほか
当日出荷
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。 製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし付属品ノズル、Oリング成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水透明pH11.0~12.0(1%水溶液)液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
超強力洗浄剤 友和超強力洗浄剤友和
8,998税込9,898
1本(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
濃縮タイプの超強力万能クリーナー。 30年の実績と信頼。 無色、透明液体の元祖強力油汚れ落とし。 工場内の頑固な汚れ落としから農機具の汚れ落としまで洗浄。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
スーパーオレンジストロング UYEKIスーパーオレンジストロングUYEKI(1件のレビュー)
989税込1,088
1本(95g)
当日出荷
油まじりのガンコ汚れにオレンジのパワーで、レンジまわりの汚れ落としもラクラクです。 硬くて丸いマイクロパウダーは、傷つきにくくて強力パワー。 調理器具のコゲ・サビ、シンクのくすみ、トイレ・洗面・浴槽の水アカ・湯アカ・せっけんカス、自転車のサビなどをスッキリ磨き落とします。 ペーストベースにはせっけんを使用。 なめらかにすべりながら洗い上げます。 さらに、環境面にも配慮。
使用場所キッチン、浴室、洗面所、トイレ商品タイプ本体液性弱アルカリ性成分研磨材(45%)、界面活性剤(15%脂肪酸塩、脂肪酸アミドMEA)、オレンジオイル、pH調整剤、水質軟化剤形状液体繰り返し・詰め替え対応
オレンジクリーナー 友和オレンジクリーナー友和
5,998税込6,598
1本(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。 厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式定格電圧(V)300
キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)
569税込626
1個
当日出荷
グレー取付木ねじでの取付もできます定格3A-300V包装パック商品
チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法2000 大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法2000大菱計器製作所
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 2000×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)4.5針長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応