カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(908)
    • 木ねじ(880)
    • 細ビス(1)
    • 丸小ねじ(12)
  • 電気材料(2)
    • 電気部品その他関連用品(2)
  • 切削工具(48)
    • 木工用ドリル(8)
  • 建築金物(48)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 空調・電設資材(13)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
0.75・0.9(28山)・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.4・2.6・2.7・2.82・3.3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・八幡ねじ・ノーブランド・TRUSCO・エスコ・ELPA・OHSATO(大里)・ファスリンク・スターエム・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハーフェレ・TOSTEM(LIXIL)・GROVE・プロトティップ・UNIFIX VORTEX・TOTO・BEAVER(ビーバー)・Panasonic(パナソニック)・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モクネジ」の検索結果

1,070件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中)八幡ねじ(22件のレビュー)
249税込274特価
1パック(24本)ほか
当日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ニッケルめっき
(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
809税込890
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ステンレス+皿木ねじ ノーブランドステンレス+皿木ねじノーブランド(41件のレビュー)
699税込769
1パック(220本)ほか
当日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3材質/仕上ステンレス
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(50件のレビュー)
489税込538
1パック(160本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
(+)皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状
木用ねじ 八幡ねじ木用ねじ八幡ねじ
650税込715
1セット(8本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(190個)ほか
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(15件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(600個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(500本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
600税込660
1セット(60本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(21件のレビュー)
709税込780
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648特価
1パック(50本)ほか
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
木が割れにくいビス プレミアム OHSATO(大里)木が割れにくいビス プレミアムOHSATO(大里)(9件のレビュー)
519税込571
1パック(70本)ほか
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(100本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO皿木ねじ(ステンレス)TRUSCO
299税込329
1袋(10本)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス規格JIS B 1112
(+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂(13件のレビュー)
909税込1,000特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
159税込175
1パック(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
木が割れにくいビス プレミアムBK OHSATO(大里)木が割れにくいビス プレミアムBKOHSATO(大里)(5件のレビュー)
499税込549
1パック(145本)ほか
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
129税込142
1パック(36本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
(+)丸木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
3,298税込3,628
1箱(2000個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地
M4.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製) エスコM4.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1箱(21本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-127
M4.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM4.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
285税込314
1パック(18本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-125
木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
769税込846特価
1パック(50本)
当日出荷
木割れを防いで、仕上がりキレイです。スリムタイプです。特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです。
用途木工用。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ頭部:シルバー表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭刃先特殊先端適合ドライバープラスNO.2
石こうボードビス(木下地用(若井(ステンレス/生地) 大阪魂石こうボードビス(木下地用(若井(ステンレス/生地)大阪魂
369税込406特価
1パック(24本)
当日出荷
長さ(mm)25ねじの呼びM3.8材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ビスキャップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビスキャップダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1セット(5本×5パック)
当日出荷
木ネジの頭部隠しに使用します。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番110-9633材質EVA入数(個)5
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
299税込329
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地 ハーフェレ木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地ハーフェレ
4,298税込4,728
1セット(200個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ仕上素地材質真鍮仕様規格:DIN97、皿頭頭部形状穴の形状マイナス
(+)皿木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(2000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状
アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付 ラクテムアイストラップ ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ(中)八幡ねじ(19件のレビュー)
259税込285特価
1パック(24本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ブロンズめっき
吊り金具(木ネジ付) 2ケ入 10組 アーテック[学校教材・教育玩具]吊り金具(木ネジ付) 2ケ入 10組アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
828税込911
1セット(10組)
当日出荷
サイズ:25×14mm。セット内容:2個組 10セット 木ねじ10mm付
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。付属品木ねじ(10mm)寸法(mm)25×14内容素材科目図工
(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
十字穴番号2材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状
たる木ビスⅡ ウイングたる木ビスⅡウイング
2,210税込2,431
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。材質ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)14表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(90本)ほか
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
0.9mm極薄頭部の木下地用ビス OHSATO(大里)0.9mm極薄頭部の木下地用ビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
769税込846
1パック(150本)ほか
当日出荷
頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。出っ張りを嫌う箇所には最適です。ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます
用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4.2
ビスデコ 木工用ビス OHSATO(大里)ビスデコ 木工用ビスOHSATO(大里)(2件のレビュー)
299税込329
1パック(25本)
当日出荷
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボードビス(木下地用) 若井産業石膏ボードビス(木下地用)若井産業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2000本)ほか
当日出荷
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地ねじの呼びM3.8頭径D(Φmm)8寸法d(Φmm)3.8表面処理ラスパート頭部梨地仕上げ
(+)皿木ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
579税込637
1パック(20本)
当日出荷
長さ(mm)50ねじの呼びM3.1材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状
...