カテゴリ

  • 作業工具(32)
    • 板金鋏/金切ハサミ(2)
    • バール(4)
    • 専用カッター(3)
    • 電工用ナイフ(2)
    • ビット(1)
  • 電動工具(6)
    • 切断/切削(3)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(3)
  • 農業・園芸資材(5)
    • マルチ(2)
    • ネット・シート・マルチ固定具(1)
    • 支柱関連商品(1)
  • 安全保護具(10)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ

「モトコマ」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊鋼 万能鋏 モトコマ特殊鋼 万能鋏モトコマ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。寸法(mm)170×47×18材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)全長(mm)170質量(g)160
ステンレス製 万能鋏 モトコマステンレス製 万能鋏モトコマ(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 ステンレスタイプ。
用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。寸法(mm)170×47×18材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等全長(mm)170質量(g)160
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
ちょ~かるクロスバラシバール バクマ工業ちょ~かるクロスバラシバールバクマ工業(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900質量(g)1620
ミニカッター モトコマミニカッターモトコマ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
MKK HI・ロータリーシアー モトコマMKK HI・ロータリーシアーモトコマ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
電動ドライバーにセットするだけで電動はさみに。 軽量コンパクトで取り回しの利便性抜群。
MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応モトコマ(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
この1台で様々な作業が可能に。 角形19mmターンバックルに対応。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチモトコマ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
この1台で様々な作業が可能に。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
MKK 丸鋸一番 フリーガイドカッター モトコマMKK 丸鋸一番 フリーガイドカッターモトコマ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
角度調節が自由にできる。 調節ねじを緩めるだけであっという間に元の角度に戻すことができます。 調節ねじを緩め板材やフロアー材の突き当て面に固定し、角度勾配の墨線に合わせて調節ねじをしっかりと止めてから切断加工してください。
マリンカッタ(水産用万能バサミ) MCC(松阪鉄工所)マリンカッタ(水産用万能バサミ)MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等質量(kg)0.13切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
穴寄せポンチ モトコマ穴寄せポンチモトコマ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途鉄骨の穴寄せ作業材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
マルチおさえ抜き モトコママルチおさえ抜きモトコマ(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
マルチシートに打ったマルチおさえ抜きに。 線材やT型・丸型タイプの両タイプのおさえを抜くことができます。 テコの原理で立ったままラクに抜くことができます。
材質(先端・引っ掛部)鉄、(パイプ部)アルミ、(グリップ)黒ABS・赤ビニール寸法(mm)950×115×75質量(g)220
モトスマートモニター551オプションリモコン DAYTONA(デイトナ)モトスマートモニター551オプションリモコンDAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
モトスマートモニター551(品番:25043)専用のオプションリモコン。電圧表示に対応し、車両状態の確認をサポートします。手元で画面操作ができるため、走行中の画面切り替えをスムーズに行えます。リアカメラ装着時には、リアカメラ画面への切り替え操作も可能です。ハンドルグリップ部またはΦ22.2mmのハンドルバーに取り付けでき、車両に合わせた設置が行えます。IPX6相当の防水性能を備え、雨天時の走行にも配慮した設計です。
用途モトスマートモニター551(品番:25043)専用オプションのリモコン電圧表示に対応し、車両状態の確認が可能手元操作で画面の切り替えが行える設計リアカメラ画面切り替えに対応(※リアカメラ装着時のみ)ハンドルグリップ部またはΦ22.2mmハンドルバー取付/IPX6相当の防水性能
マルチ穴あけ器 モトコママルチ穴あけ器モトコマ(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
マルチ穴あけ器ロング モトコママルチ穴あけ器ロングモトコマ(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー
穴あけ大将 モトコマ穴あけ大将モトコマ(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。寸法(mm)345×900×30材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
MKK インパクト用折半屋根M8 ルーフボルト締ホルダー モトコマMKK インパクト用折半屋根M8 ルーフボルト締ホルダーモトコマ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
折板屋根用M8ルーフボルトを締める電動パーツです。
用途折板屋根M8用ルーフボルト締めトラスコ品番521-2210材質本体内外部:クロームバナジューム鋼、六角軸:クロームバナジューム鋼、ハンドル:繊維入りナイロン、三角ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)164差込角(mm)6.35
アルミカラビナフック モトコマアルミカラビナフックモトコマ(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
使い方いろいろ自由に。 左右に倒してカチッと収納。
材質(本体)クロームメッキ質量(g)87材質(フック)アルミサイズ(mm)90 × 60 × 23RoHS指令(10物質対応)対応
かるがるカナテコバール モトコマかるがるカナテコバールモトコマ
9,398税込10,338
1本
当日出荷
建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
MKK ドロ棒フック 1200mm モトコマMKK ドロ棒フック 1200mmモトコマ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
握って使いやすいM型ハンドルを採用。
用途鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。トラスコ品番623-9524材質本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング長さ(mm)1200径(Φmm)7
かるラク モトコマかるラクモトコマ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
薄型フックを採用。細目のグレーチングに使用できます。
用途マンホールやグレーチングの持ち上げにトラスコ品番525-6690材質本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング幅(mm)【持ち手】115全長(mm)450
コンベホルダー モトコマコンベホルダーモトコマ
999税込1,099
1個
当日出荷
用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)材質(本体)鉄(クロームメッキ)材質(フック)亜鉛合金材質(ワイヤー部)硬線RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンミニカッター モトコマオールステンミニカッターモトコマ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
金属部分は全てステンレスを使用していますので、防錆性に優れています。
サイズ(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
カプラ式パワフルジョイント キャップ付 モトコマカプラ式パワフルジョイント キャップ付モトコマ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
衝撃とトルクに強いプロ仕様です。
用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-2231材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ全長(mm)90差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)25
カプラ式アダプター モトコマカプラ式アダプターモトコマ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。
用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-0624材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)全長(mm)88差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)16
マンホール・グレーチングフック モトコママンホール・グレーチングフックモトコマ
1,098税込1,208
1個(1本)
翌々日出荷
用途マンホールやグレーチングの蓋を持ち上げる際に材質【本体】S50C(ニッケルメッキ) 【ハンドル】ビニールシルバー/レッド質量(g)328ハンドルビニールコーティングフック薄型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×116×48
ドクロシリーズ ワンタッチハンマー差し モトコマドクロシリーズ ワンタッチハンマー差しモトコマ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。 お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。 工具差し商品は、折りたたみ式で、使用しない場合は折りたたんでおくことで、邪魔になりません。 スイング機能付きで、引っ掛かかりを気にせず、また、工具の出し入れもし易いです。 工具差し自体も取り外し可能です。
質量(g)約168寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×82×70
ラフはらしバール横型 540mm 短梃(Tanteko) モトコマラフはらしバール横型 540mm 短梃(Tanteko)モトコマ
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。 『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。 モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。 防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。
用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。幅(mm)130全長(mm)540高さ(mm)60質量(g)1240
丸鋸一番 Gガイド モトコマ丸鋸一番 Gガイドモトコマ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材
ミニニッパー モトコマミニニッパーモトコマ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200質量(g)280切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
電工用ナイフ丸型 モトコマ電工用ナイフ丸型モトコマ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
ビニールの皮膜取りには、このナイフ!! 元駒電工ナイフがリニューアルして新発売! サビに強いステンレススチール。 しっかり握れる大型ソフトハンドル! 刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口! LOCK機能付 (1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。 (2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。
用途電子用ナイフ全長(mm)253材質(本体)HIカーボンステンレス鋼質量(g)240本体サイズ(mm)253×63×58
マルチシート敷き 伸縮タイプ モトコママルチシート敷き 伸縮タイプモトコマ(28件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー質量(kg)1.76適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
てこスクレーパー ミニ モトコマてこスクレーパー ミニモトコマ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
細かな作業で効率アップ 手にやさしいソフトグリップ 狭い場所も使いやすいスクレーパー 抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に 腰板、床板等の取り外し作業に 古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
電工用ナイフ角型 モトコマ電工用ナイフ角型モトコマ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
ビニールの皮膜取りには、このナイフ!! 元駒電工ナイフがリニューアルして新発売! サビに強いステンレススチール。 しっかり握れる大型ソフトハンドル! 刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口! LOCK機能付 (1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。 (2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。
用途電子用ナイフ全長(mm)253材質(本体)HIカーボンステンレス鋼質量(g)240本体サイズ(mm)253×63×58
MKK ツインソケット モトコマMKK ツインソケットモトコマ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄骨・軽天・設備工事などに最適。 市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。
用途仮締用。
てこスクレーパー モトコマてこスクレーパーモトコマ
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
手にピッタリとフィットして握りやすいグリップ全体焼きいれで曲がりにくい。 手にやさしいソフトグリップ。 ワイド幅で使いやすいスクレーパー。 抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に 腰板、床板等の取り外し作業に 古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
ドクロシリーズ カラビナ モトコマドクロシリーズ カラビナモトコマ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。 お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。
形状HMS型ロック機能なし
ラチェット式ギアレンチ モトコマラチェット式ギアレンチモトコマ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。角型19mmターンバックルに対応します。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。
用途狭所でのボルト・ナット回し、ターンバックル回しに。トラスコ品番711-8334材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
ラチェット式ギアレンチ GRM モトコマラチェット式ギアレンチ GRMモトコマ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
様々な狭い箇所で使えるラチェットタイプです。狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。
用途狭所でのボルト・ナット回しに。トラスコ品番711-8332材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
丸鋸一番ガイドカッター モトコマ丸鋸一番ガイドカッターモトコマ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規厚さ(mm)9(ガイド部)仕様スベリ止めゴム付材質リベット/ステンレス(SUS430)材質(本体)アルミA6063、アルミA5052材質(取手)ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応