曜日別特売

ラチェット式ギアレンチ

ラチェット式ギアレンチ - モトコマラチェット式ギアレンチ - モトコマラチェット式ギアレンチ - モトコマラチェット式ギアレンチ - モトコマラチェット式ギアレンチ - モトコマ

狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。
角型19mmターンバックルに対応します。
小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。
小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。
貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。

用途
狭所でのボルト・ナット回し、ターンバックル回しに。
トラスコ品番
711-8334
材質
枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)
厚さ(mm)
14.5
全長(mm)
230
対辺寸法(mm)
19
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75367437GTM-19
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする