カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ユダ」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口スプレイヤー ユダ

    広口スプレイヤー

    ユダ(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
    材質高密度ポリエチレン容量(mL)800寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×290使用流体水、洗剤等耐熱温度(℃)90危険物の類別非危険物
  • 遮光スプレーボトル ユダ

    遮光スプレーボトル

    ユダ(14件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
    仕様遮光材質PET樹脂容量(mL)500寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240使用流体水、洗剤等耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物TKG品番9-1561-1001TKG品番(2017)6-1390-0801
  • パイプ臭バイバイ ソニカル

    パイプ臭バイバイ

    ソニカル(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    排水口からこみ上げてくる悪臭にバイオと酵素のダブルパワーでパイプ内の汚れを分解・消臭。油脂による詰まりも解消します。またパイプ内にバイオフィルムが形成され汚れの付着も防止します。 台所・洗面所・浴室に。
  • 遮光スプレーボトル ソニカル

    遮光スプレーボトル

    ソニカル(10件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    光による内容物の劣化を防ぎます。 遮光性ボトル採用で次亜塩素酸水などの紫外線による劣化を防ぎます。 逆さ噴霧可能 特殊構造加工により逆さ状態でもスプレー可能です。
    ボトル容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 業務用 グラスパワー ユダ

    業務用 グラスパワー

    ユダ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。専用スポンジ付
    付属品専用スポンジ成分界面活性剤使用場所浴室、温泉、プール繰り返し・詰め替え対応
  • Xパワー エアームーバーミニ ソニカル

    Xパワー エアームーバーミニ

    ソニカル
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    風量トップクラス 風量切り替え1・2・3段階。 小型軽量 横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく! コードも6mあるから探す手間も省けます。 タイマー付 最長3時間まで設定可能で効率アップ。 角度調節 風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。 コンセント本体装着 コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
    質量(kg)4.7コード長さ(m)6定格消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×310×340
  • 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂

    六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可

    大阪魂(21件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機

    TS継手 ウルトラユニオン 2型

    東栄管機(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みユニオン ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みユニオン ステンレス製

    モノタロウ(40件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ユニオンねじの種類PTネジ
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(625件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • 黒ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    黒ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    9,398税込10,338
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法b(mm)0.7寸法d1(mm)13寸法H1(mm)1
  • ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 宮城 パンチングユニット本体 ミヤギ

    宮城 パンチングユニット本体

    ミヤギ
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    用途アングル用トラスコ品番811-5217セット内容パンチ、ダイ以外一式材質鋳物質量(kg)6
  • 宮城 パンチ ミヤギ

    宮城 パンチ

    ミヤギ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    用途平板用仕様A-1用材質SKD形状質量(kg)0.1刃形上刃
  • TSユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSユニオンソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    48税込53
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
  • ユニオンワイ モノタロウ

    ユニオンワイ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂

    (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)

    大阪魂(43件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂

    (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)

    大阪魂(8件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
  • トイレそうじおたすけシール 命中くん 的 ユダ

    トイレそうじおたすけシール 命中くん 的

    ユダ(3件のレビュー)
    599税込659
    1シート(10枚)
    当日出荷
    ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!。洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
    材質フィルム直径(Φmm)30使用場所トイレTKG品番9-1428-2101TKG品番(2017)6-1279-1901
  • Xパワー エアダスターA2 ユダ

    Xパワー エアダスターA2

    ユダ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    550Wのハイパワーで、ホコリや水気を吹き飛ばします。2段階風量調整可能。9種類のアダプター付き。
    消費電力(W)550アズワン品番64-4200-67TKG品番9-1352-0401
  • バイタミックス ブレンダー バイタプレップXL ユダ

    バイタミックス ブレンダー バイタプレップXL

    ユダ
    489,800税込538,780
    1個
    4日以内出荷
    お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌ができます。氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクも作れます。食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度(10段階)を変更できます。カバーにはマグネットセーフティ装置が付いているので安全に作業できます。コンパクトデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能!
    付属品2.0Lボトル、アクセラレーター質量(kg)22.7容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)314×483×H473消費電力(W)1300回転数(min-1[回/分])24000TKG品番9-0652-0101
  • (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    7,298税込8,028
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • えび茹器 TKG

    えび茹器

    TKG
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    1段11列×5段1列幅:15
    仕様1段11列×5(1列幅11)材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D)(mm)205×220TKG品番9-0415-1001TKG品番(2017)6-0373-1001
  • ユダウエストバック ソニカル

    ユダウエストバック

    ソニカル
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • デカてぼ 茹麺鍋セット(リング付)16cm用 51-16cm用 カンダ[厨房用品]

    デカてぼ 茹麺鍋セット(リング付)16cm用 51-16cm用

    カンダ[厨房用品]
    43,980税込48,378
    1個
    欠品中
    セット内容デカテボ16cm:5本、キング料理鍋51cm:1ケ、デカてぼ専用リング51-16cm用:1ケ材質網:18-8ステンレス、柄:天然木、リング:18-8ステンレスサイズ(cm)51-16用
  • デカてぼ 茹麺鍋セット(リング付)15cm用 51-15cm用 カンダ[厨房用品]

    デカてぼ 茹麺鍋セット(リング付)15cm用 51-15cm用

    カンダ[厨房用品]
    43,980税込48,378
    1個
    欠品中
    セット内容デカテボ15cm:5本、キング料理鍋51cm:1ケ、デカてぼ専用リング51-15cm用:1ケ材質網:18-8ステンレス、柄:天然木、リング:18-8ステンレスサイズ(cm)51-15用
  • 4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD

    4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)

    CKD(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
    種別ダイレクト配管タイプ切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
  • 桧湯玉 ウメザワ

    桧湯玉

    ウメザワ
    1,598税込1,758
    1パック(15個)
    当日出荷
    お風呂に浮かべればお家でひのき風呂気分。ひのきの香りで心身ともにリラックス。お風呂の他にも、玄関やお部屋などにおいて、暮らしの中にひのきの香りをお楽しみいただけます。
    材質桧・ポリエチレンネット、留め具:ポリプロピレン直径(Φmm)約35/個質量(g)約148
  • TAC耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐油ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
    用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
  • 耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 黒 トーワ[マット]

    耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 黒

    トーワ[マット]
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷
    深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。高い耐水性、耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもおすすめします。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040138)。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
    用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。仕様ロールタイプトラスコ品番324-9484材質塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)幅(mm)920厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)10
  • 耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 緑 トーワ[マット]

    耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 緑

    トーワ[マット](1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷
    深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。高い耐水性、耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもおすすめします。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040138)。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
    用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。仕様ロールタイプトラスコ品番324-9492材質塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)幅(mm)920厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)10
  • 【オーダー】TAC 耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC 耐油ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,333税込4,766
    1本
    翌々日出荷
    優れた耐油性。 アイボリー色で機器にマッチします。 軽量で屈曲耐久性に優れています。 内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
    用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。仕様ダクト(送風)、耐油性有り材質塩ビアイボリー流体空気(送風)、水・温水、油長さ(m)1~30使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)050、075、100、125、150、200特性耐油商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • カルビー お湯だけマッシュポテトプレーン 150gx10 カルビー

    カルビー お湯だけマッシュポテトプレーン 150gx10

    カルビー
    3,198税込3,454
    1セット(150g×10個)
    3日以内出荷
    お湯だけでマッシュポテトができるので、ポテトサラダやコロッケはもちろんグラタンやスープ等色々なじゃがいも料理に使えます。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • ブツシユ ダイヤフラム 5VS-25855-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブツシユ ダイヤフラム 5VS-25855-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • フードレーベル 牛角 醤油だれ 210gx12 フードレーベルセールス

    フードレーベル 牛角 醤油だれ 210gx12

    フードレーベルセールス
    3,198税込3,454
    1セット(210g×12個)
    3日以内出荷
    牛角店舗で使用されている焼肉のたれをよりイメージして配合を見直し、新たにりんご・レモン果汁を使用することで上品な甘さの仕立てに生まれ変わりました。ごま油も追加し風味をアップしたこだわりの一品です。
    保存環境常温
  • フンドーキン 生にんにく薫る焼肉醤油だれ 300gx12 フンドーキン醤油

    フンドーキン 生にんにく薫る焼肉醤油だれ 300gx12

    フンドーキン醤油
    5,298税込5,722
    1セット(300g×12個)
    3日以内出荷
    コクと旨みが特長の木樽醤油と、青森県産生にんにくが決め手の”醤油だれ”です。にんにく好きの方にオススメです。焼肉(おすすめは牛肉)のつけだれ・もみだれとしてお使いください。その他、炒飯・炒めものなどにもご使用いただけます。
    保存環境常温
  • ガテン無敵マーカーPRO おの型×北斗の拳 寺西化学

    ガテン無敵マーカーPRO おの型×北斗の拳

    寺西化学
    289税込318
    1本
    4日以内出荷
    2種類のペン先「極太」「おの型」。油性染料インキ使用。耐水性インキで、屋外や現場仕事でも活躍。耐摩耗性が高い強化型ペン先。替ペン先・補充液で経済的
  • ブツシユ ダイヤフラム 53B-F5855-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブツシユ ダイヤフラム 53B-F5855-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番53B-F5855-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • ブツシユ ダイヤフラム 5VY-25855-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブツシユ ダイヤフラム 5VY-25855-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷