「ラッチ ALPHA」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各社対応レバーハンドル専用ラッチ ハイロジック各社対応レバーハンドル専用ラッチハイロジック(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
レバー錠ラッチ ハイロジックレバー錠ラッチハイロジック(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
ALPHA 取替ノブ アルファALPHA 取替ノブアルファ(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
インテグラル錠 玄関 トステム アルファインテグラル錠 玄関 トステムアルファ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-E適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80
チューブラ錠ラッチ ハイロジックチューブラ錠ラッチハイロジック(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
錠前付属部品
用途握り玉用
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
取替錠 Wロックシリーズ アルファ取替錠 Wロックシリーズアルファ(27件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目
ディンプルミリオンロック アルファディンプルミリオンロックアルファ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合扉厚(mm)25~43仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き
GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角 GIKEN(川口技研)GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57仕様(角芯サイズ)7mmバックセット51mmビスピッチ(mm)42
ドアノブ(握り玉) モノタロウドアノブ(握り玉)モノタロウ(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー・握り玉共用ラッチGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-25
ステンレスチューブラ錠ラッチ ハイロジックステンレスチューブラ錠ラッチハイロジック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
錠前付属部品
ラッチ本体 ACE(エース)ラッチ本体ACE(エース)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
空錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)空錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク適合ALPHA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)28~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
エントランスハンドルロック アルファエントランスハンドルロックアルファ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
仕上塗装適合扉厚(mm)35~45バックセット(mm)60
間仕切錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から翌々日出荷
内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ラッチ:亜鉛ダイカストヘアーラインバックセット(mm)60
室内ドア錠(ラッチ錠) TOSTEM(LIXIL)室内ドア錠(ラッチ錠)TOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1寸法(mm)バックセット(BS):60ケース色金属色
握り玉用ラッチ GIKEN(川口技研)握り玉用ラッチGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
用途握り玉(ノブ)専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズバックセット55mm
ドラレコカメラステー クラッチマスタークランプタイプ プロトドラレコカメラステー クラッチマスタークランプタイププロト
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:DRS013ドライブレコーダーのカメラをクラッチマスターに簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナ(M820WD/M802WD)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)/タナックス(SRS-001)対応。別売オプション:汎用L字ステー(DRS-LSS)タイプ:クラッチマスタークランプタイプ 対応クランプピッチ:32mm~34mm色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装サイズ:対応クランプピッチ:32mm~34mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装使用箇所:フロントカメラ用型番:DRS特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチマスターオプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2リペア:無し関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチールブラック/三価クロメート塗装タイプブレーキマスタークランプタイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所フロントカメラ用関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所クラッチマスター適合ピッチ(mm)クランプ:32~34
ドラレコカメラステー ブレーキマスタークランプタイプ プロトドラレコカメラステー ブレーキマスタークランプタイププロト
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:DRS023ドライブレコーダーのカメラをブレーキマスターに簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナ(M820WD/M802WD)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)/タナックス(SRS-001)対応。別売オプション:汎用L字ステー(DRS-LSS)タイプ:ブレーキマスタークランプタイプ 対応クランプピッチ:32mm~34mm色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装サイズ:対応クランプピッチ:32mm~34mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装使用箇所:フロントカメラ用型番:DRS特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ブレーキマスターオプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2リペア:無し関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチールブラック/三価クロメート塗装タイプブレーキマスタークランプタイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所フロントカメラ用関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所ブレーキマスター適合ピッチ(mm)クランプ:32~34
60mm ラッチ(取替用/ノブ・レバーハンドル兼用) エスコ60mm ラッチ(取替用/ノブ・レバーハンドル兼用)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951KB-32