カテゴリ

  • 日用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業服(5)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リゲル」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン消臭&除菌剤 コスモビューティークリーン消臭&除菌剤コスモビューティー(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10L)
当日出荷
気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他使用場所室内商品タイプ業務用危険物の類別非危険物
MAG電波掛時計 リゲル MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 リゲルMAG(ノア精密)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。 ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53表示方式アナログ機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)電池単3アルカリ乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.29MB)電波時計夜間秒針停止
消臭除菌剤 モノタロウ消臭除菌剤モノタロウ(58件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10L)
当日出荷
気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他使用場所室内商品タイプ業務用成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)化学物質安全性参考資料(0.5MB)
光触媒スプレー ルネキャット 東芝マテリアル光触媒スプレー ルネキャット東芝マテリアル(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(180mL)
当日出荷
「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
除菌・消臭剤シュアフォレッシュ TRUSCO除菌・消臭剤シュアフォレッシュTRUSCO
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
高い消臭効果のある柿エキスを配合しており、布製品や空間の気になる臭いをすばやく消臭します。 菌の繁殖を抑える効果があります。 気持ち安らぐ森林の香りです。
用途オフィスや施設などの除菌・消臭に。材質非イオン界面活性剤・植物抽出エキス使用場所室内危険物の類別非危険物
ミニ電池チェッカー オーム電機ミニ電池チェッカーオーム電機(25件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
電池の残量を簡単に計測。 単1~単5、6F22(9V)、ボタン電池(一部除く)が計測OK。 携帯に便利なキーホルダー付き。
質量(g)45寸法(高さ×幅×奥行)(mm)140×85×30
リゲル パンツ AP6235 ボンマックスリゲル パンツ AP6235ボンマックス
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
生地オルタネートストライプ性別女性用
デジタルバッテリーテスター トライメイトデジタルバッテリーテスタートライメイト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認質量(g)29.2材質ABS電圧(V)1.2~4.8/9寸法(mm)52×23×53
新緑の消臭剤 クリスタルプロセス新緑の消臭剤クリスタルプロセス(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(300mL)
当日出荷
天然植物由来の成分配合。ニオイの気になる部分・空間にスプレーするだけで消臭、除菌、精神安定化の森林浴効果があります。 自動車の車内、自宅の部屋、カーテン、トイレ、ゴミ箱、下駄箱、その他の空間にシュッと吹付けると嫌なニオイが消え清々しい香りが漂います。
取付その他
無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量モノタロウ(198件のレビュー)
439税込483
1個(1000g)
当日出荷
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に使用場所トイレ、室内商品タイプ本体香り無香料成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)135×145×95質量(g)約1000危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)約1~2
業務用スチーム消臭剤 カーメイト業務用スチーム消臭剤カーメイト(98件のレビュー)
689税込758
1個(25mL)ほか
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤香り無香成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水質量(g)190本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
いい湯旅立ちにごり炭酸湯 うるわしの宿 白元アースいい湯旅立ちにごり炭酸湯 うるわしの宿白元アース
549税込604
1個(16錠)
当日出荷
4種類の風情漂う香りとにごり湯で、うるわしの温泉気分を楽しめる炭酸ガスの薬用入浴剤。 炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し一日の疲れをやわらげます。 チンピエキスとショウガエキス(保湿成分)配合。
用途家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り、本品1錠(45g)を入れ、錠剤を溶かしきってから入浴してください。 泡が消えた後も炭酸ガスがお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。 溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。シリーズいい湯旅立ち香り4種類の風情漂う香り湯の色にごり湯医薬品医療機器等法医薬部外品
村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計 MURATA(村田製作所)村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計MURATA(村田製作所)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
リゲル ベスト AV1253 ボンマックスリゲル ベスト AV1253ボンマックス
15,980税込17,578
1着
5日以内出荷
生地オルタネートストライプ性別女性用
ノーズミント 素数ノーズミント素数(1件のレビュー)
389税込428
1個
欠品中
爽快ミントでリフレッシュ!!メンソールのすっきり感にペパーミントオイル、ユーカリオイル、ラベンダーオイルをブレンドしています。香りを楽しむのはもちろん、マスクにつけてミントマスクにもできます。持ち運びに便利なスティックタイプ
シリカゲル 5個入リ・スモールサイズ版 SILCA-5S OM SYSTEMシリカゲル 5個入リ・スモールサイズ版 SILCA-5SOM SYSTEM
599税込659
1個
8日以内出荷
用途プロテクターのレンズの曇りを低減する乾燥剤
モバイルLEDルーペ β-Rigel (ベータリゲル) オーツカ光学モバイルLEDルーペ β-Rigel (ベータリゲル)オーツカ光学
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。
付属品充電用 USB ケーブル , 収納袋材質ABS樹脂,ガラス,鋼質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)5~40電源DC5V(USB), 充電式ケーブル長(m)1(充電ケーブル:USB→micro-B)レンズ径(Φmm)101レンズ両面 AR コート付き光学ガラスレンズ保護等級IP30光源LEDレンズ倍率1.8倍照度(Lx)2510(80),1780(140),1360(170)コネクタMicro-B充電池タイプ密閉型ニッケル水素電池色(本体)シルバー演色指数(Ra)90調光率(%)100~0.3連続点灯時間(時間)約5(照度 MAX)
光触媒用スプレーガン アネスト岩田光触媒用スプレーガンアネスト岩田
31,980税込35,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
無光触媒ベストクリーンコート M.I.T無光触媒ベストクリーンコートM.I.T
84,980税込93,478
1缶(4kg)ほか
10日以内出荷
消臭・抗菌に効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策pH該当しない使用の目安15~20mL/m2(原液)成分リン酸チタニア化合物 他外観液体使用期限1年効果無光触媒 防臭・VOC対策
【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り ジャストコーポレーション【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入りジャストコーポレーション
59,980税込65,978
1箱(1箱×300本)
3日以内出荷
金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開で、ゴールドの彫刻名入れが特別感を演出してくれます。本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。
材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5方式ノック式芯径(mm)0.7インク色ブラックインクゲルインク直径×長さ(mm)10×137商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 50本入り ジャストコーポレーション【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 50本入りジャストコーポレーション
11,980税込13,178
1箱(1箱×50本)
3日以内出荷
金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開で、ゴールドの彫刻名入れが特別感を演出してくれます。本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。
材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5方式ノック式芯径(mm)0.7インク色ブラックインクゲルインク直径×長さ(mm)10×137商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り ジャストコーポレーション【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入りジャストコーポレーション
19,980税込21,978
1箱(1箱×100本)
3日以内出荷
金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開で、ゴールドの彫刻名入れが特別感を演出してくれます。本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。
材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5方式ノック式芯径(mm)0.7インク色ブラックインクゲルインク直径×長さ(mm)10×137商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
さらさらニオなわインソール Silica ComfortさらさらニオなわインソールSilica Comfort
1,898税込2,088
1足
6日以内出荷
柔らかく履き心地の良いインソールの中に吸湿脱臭素材「シリカゲル」を内蔵しました。足から出た汗や湿気をシリカゲルが吸収し、サラサラ快適な足にします。また、足のニオイの元となるアンモニア、イソ吉草酸を速効強力消臭(アンモニアを1分で90%、10分で99%除去)します。これらの機能が天日干しで回復するため、繰り返し使えてエコ&経済的です。特許出願中。
材質表生地/ポリエステル、ウレタン/ポリウレタン,中材/シリテックファイバーフレキタイプ(シリカゲル、ポリエステル)ベージュサイズ(cm)22~25性別女性用
【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 50本入り ジャストコーポレーション【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 50本入りジャストコーポレーション
21,980税込24,178
1箱(1箱×50本)
10日以内出荷
金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開で、ゴールドの彫刻名入れが特別感を演出してくれます。本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。
材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5方式ノック式芯径(mm)0.7インク色ブラックインクゲルインク直径×長さ(mm)10×137商品タイプ本体サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り ジャストコーポレーション【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入りジャストコーポレーション
129,800税込142,780
1箱(1箱×300本)
10日以内出荷
金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開で、ゴールドの彫刻名入れが特別感を演出してくれます。本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。
材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5方式ノック式芯径(mm)0.7インク色ブラックインクゲルインク直径×長さ(mm)10×137商品タイプ本体サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り ジャストコーポレーション【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入りジャストコーポレーション
42,980税込47,278
1箱(1箱×100本)
10日以内出荷
金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開で、ゴールドの彫刻名入れが特別感を演出してくれます。本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。
材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5方式ノック式芯径(mm)0.7インク色ブラックインクゲルインク直径×長さ(mm)10×137商品タイプ本体サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
バスフラワースキンケア ゲルマEX ヘルスバスフラワースキンケア ゲルマEXヘルス
789税込868
1個(600g)
翌日出荷
温浴発汗成分パワーアップ!新たに海塩配合!余分なものスッキリ!湯冷め知らずのポカポカが長続き。しかも潤いタップリしっとり肌に。お湯に溶け込む有機ゲルマニウム3種類の温浴発汗成分+5種類の素肌ひきしめ成分配合の逸品です。有機ゲルマニウム、トウガラシエキス、海塩、オランダカラシエキス、ローズヒップエキス、グレープフルーツエキス、ラズベリーエキス、ローヤルゼリーエキス、ユキノシタエキス配合。
使用場所浴室
リゲル Aラインスカート AS2290 ボンマックスリゲル Aラインスカート AS2290ボンマックス
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
生地オルタネートストライプ性別女性用
リゲル ジャケット AJ0249 ボンマックスリゲル ジャケット AJ0249ボンマックス
24,980税込27,478
1着
5日以内出荷
生地オルタネートストライプ性別女性用
ひんやりゲルアイマスク NEEDS LABOひんやりゲルアイマスクNEEDS LABO
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
包まれてリラクゼーション「頭&目元クールダウン」前面の厚さ約8ミリのゲルが体温を吸収して放熱するから、ヒンヤリクール!
素材ナイロン・ ポリウレタン( 本 体)・ゲル(中材)頭囲(cm)約60まで
リンクゲル 4枚入り リンテック21リンクゲル 4枚入りリンテック21
1,798税込1,978
1袋(4枚)
21日以内出荷
ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン寸法(Φ×mm)20×3耐荷重(kg)12以下/4枚使用時耐震性6強相当サイズアズワン品番61-3740-38
リンクゲル 4枚入り リンテック21リンクゲル 4枚入りリンテック21
2,898税込3,188
1袋(4枚)
21日以内出荷
パソコン、ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン耐震性6強相当
リンクゲルエコ 4枚入り リンテック21リンクゲルエコ 4枚入りリンテック21
999税込1,099
1袋(4枚)
21日以内出荷
テレビ、パソコン、小物等の落下・転倒防止工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン耐震性6強相当タイプリンクゲル エコ
リゲル タイトスカート AS2291 ボンマックスリゲル タイトスカート AS2291ボンマックス
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
生地オルタネートストライプ性別女性用