カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
  • 卓上消耗品(43)
  • 自動車補修部品(37)
  • 学童・教育用品(31)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 食品・飲料(22)
  • 制御機器(21)
  • 作業工具(17)
  • 事務用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 医療(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 家電(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 日用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リスカ」の検索結果

545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うまい棒すくいどり&つかみどり ササガワうまい棒すくいどり&つかみどりササガワ
26,980税込29,678
1セット
10日以内出荷
人気のお菓子すくいどり&つかみどりセット(100名様用)!集客に最適!子供会やおうち縁日にも!イベントが盛り上がること間違いなし!
寸法(縦×横×高さ)(mm)850×850×80(プール)材質プール: PVCセット内容うまい棒約420本、お持ち帰り袋100枚、プール1個、スコップ1本、UFOキャッチャーハンド1本(お菓子の内容は一部変更となる場合が御座います)
リスカ うまい輪 めんたい 75g x12 リスカリスカ うまい輪 めんたい 75g x12リスカ
1,398税込1,510
1箱(75g×12個)
5日以内出荷
サクッとした軽い食感のコーン生地をリング状にしシーズニングをかけました。
災害救助用クラッカー ヤマザキビスケット災害救助用クラッカーヤマザキビスケット(1件のレビュー)
6,598税込7,126
1セット(6缶)ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
長年クラッカーを作り続けてきたメーカーの災害救助用クラッカー。 非常時に”いつもの”ものを食べることで、安心とおいしさを届けます。
種類保存食セット保存期間(年)5(メーカー製造時の期限) 外箱に記載(製造日は記載ありません)
リスカ コーンポタージュ 75g x 12 リスカリスカ コーンポタージュ 75g x 12リスカ
1,598税込1,726
1箱(75g×12個)
5日以内出荷
サクサクのコーンパフにコーンポタージュ味で味付けしました。
リスカ うまい輪 チーズ味 75g x12 リスカリスカ うまい輪 チーズ味 75g x12リスカ
1,398税込1,510
1箱(75g×12個)
9日以内出荷
サクサクのコーンスナックを食べやすい形にしました。人気のチーズ味です。
ハローキティボディタオル タツネハローキティボディタオルタツネ
449税込494
1枚
8日以内出荷
大人気のサンリオキャラクターシリーズ。世代問わず愛されるキティちゃんが全面にデザインされています。ふんわりとした生地で、小柄な女性やこどもでも使いやすいよう、サイズはやや小さめの80cmにしてあります。
材質ナイロン100%ホワイト・レッド区分新品質量(g)約25種類ボディタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×80×0.3
ネスレ ブライト Nestle(ネスレ)ネスレ ブライトNestle(ネスレ)(7件のレビュー)
399税込431
1袋(260g)ほか
当日出荷
スプーン1杯でコーヒーのコクを、2杯で牛乳にも負けないクリーミーなコーヒーに。 「ブライト」はコーヒー本来の味と香りをひきたてます。お好みにあわせてお楽しみください。 また、「ブライト」があれば、牛乳がなくても「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」でかんたんにおいしい 「ブライトdeカフェラテ」がつくれます。(「ブライトdeカフェラテ」を作る際は、スプーン2杯=6gがおすすめの使用量です)
アレルギー
リスカ 30本チョコ 30本 x15 リスカリスカ 30本チョコ 30本 x15リスカ
6,098税込6,586
1箱(30本×15個)
5日以内出荷
コーンパフにまろやかなミルクチョコレートをコーティングした個包装タイプのチョコ棒スナックです。大勢の方でも楽しめる30本入り大袋商品です。
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
SPCカップ ビー・リーブス サンナップSPCカップ ビー・リーブスサンナップ(2件のレビュー)
339税込373
1袋(150mL×50個)ほか
当日出荷
スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。
用途北欧の森に茂る葉をイメージしたペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
NASKAグリース EP 化研産業NASKAグリース EP化研産業(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(400g)
当日出荷から3日以内出荷
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性タイプジャバラ使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑、防錆剤滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別非危険物
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から63日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
エンジンクリーナー 超強力 モノタロウエンジンクリーナー 超強力モノタロウ(225件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スッキリくじ ササガワスッキリくじササガワ(16件のレビュー)
138税込152
1冊(10枚)ほか
当日出荷
ペリッと一瞬で開いて、気持ちスッキリ! ゴミが散らからなくて、会場スッキリ!抽選会の準備運営がスムーズに!1.スピード開封!開封しやすい部分ミシン加工によりワンタッチで気持よく開封できます。そのため運営効率が良くなります。2.破りカスが出ない!くじを破らないので、使用後に破りカスで会場が散らかる心配もありません。使用後に破りカスなどが出ないこと出ないも運営をスムーズにも進める要因となっています。3.便利なバラ仕立て少量パック!バラ仕立てなので、袋から取り出せばすぐに使用できます。少量パックなので必要枚数に近い数量で購入ができ、未使用ロスを極力減らすことができます。イベントやパーティなどでも、ご使用頂けますように「特賞」「A~F賞」「残念賞」など多彩な字句をご用意しました。
仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り材質マットコート紙を2枚貼り合わせ寸法(mm)(斜辺)50×(底辺)70紙厚(g/m2)314
クイックリボン HEIKOクイックリボンHEIKO(1件のレビュー)
299税込329
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
クリスマスカラーのクイックリボンです。2本重ねでタイをひねるだけの簡単装着なのに豪華さを演出します。袋の口留めなどにご利用ください。
業務用強度油汚れ除去剤グリースカッター EX エコラボ業務用強度油汚れ除去剤グリースカッター EXエコラボ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去。使用場所レンジまわり液性アルカリ性質量(kg)4TKG品番9-1321-0601TKG品番(2017)6-1181-0601繰り返し・詰め替え対応
バリスタ フィフティ プレミアムブラック ネスカフェ バリスタ プレミアムブラック XPM9639PB Nestle(ネスレ)バリスタ フィフティ プレミアムブラック ネスカフェ バリスタ プレミアムブラック XPM9639PBNestle(ネスレ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンを搭載。ホットもアイスもワンタッチで簡単に1年中「本格的な一杯」を作れて、お手入れもらくらく。日々のコーヒータイムをより充実したものにできます。 給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示ランプを搭載。「ネスカフェ アプリ」にも対応しているので、コーヒーの濃さや泡立ちなどを調整して自分好みのレシピが楽しめます。また、コーヒーを飲むほどにポイントが貯まり、素敵な景品と交換することも可能です。
ヤマザキビスケット ルヴァンクラシカル ノンソルト 6枚x9袋x10 ヤマザキビスケットヤマザキビスケット ルヴァンクラシカル ノンソルト 6枚x9袋x10ヤマザキビスケット
3,500税込3,780
1セット(9袋×10個)
3日以内出荷
日本で一番売れているソーダクラッカー”ブランド”。健康志向のお客様の声を反映し、「塩分25%カット(ルヴァンクラシカル比較)」を表記しました。層を形成した生地が奏でるサクッとした食感が特徴です。
保存環境常温入数1セット(10個入)
SPCカップ ティータイム サンナップSPCカップ ティータイムサンナップ(1件のレビュー)
779税込857
1袋(275mL×100個)
当日出荷
スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。
用途コーヒーやティータイムを彷彿とさせるおしゃれなペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
ノエルツインリボン HEIKOノエルツインリボンHEIKO
549税込604
1巻
当日出荷から3日以内出荷
クリスマスカラーの丈夫で光沢感のある定番リボンです。
材質ポリエステル1巻長さ(m)30
ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 タカショーストレートイルミネーション シャインサファイア 100球タカショー
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 シャインサファイア(パステルブルー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4消費電力(W)約2(※LED部のみ)LED色シャインサファイア(パステルブルー・ホワイト)LED100球
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,343税込11,377特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)36奥行(mm)18シリーズGeneral Purposeケーブル長(m)5検出距離(mm)10接続ケーブル接続済み電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP68、IP69K出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最大:+50℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)1ねじの呼びM18出力機能NO実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)最大:250Hz最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き出力タイプデジタルスイッチング:PNP
リボン クリスマス用 ササガワリボン クリスマス用ササガワ
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
赤と緑、アクセントにゴールドのラインが入ったクリスマスカラーのリボンです。
赤緑長さ(m)25材質レーヨン繊維・ナイロン繊維
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダグリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7891
クリスマススカンジナビアPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)クリスマススカンジナビアPPスタンドバッグHEADS(ヘッズ)
1,098税込1,208
1パック(30枚)
当日出荷
北欧をイメージした花や鳥をモチーフにしたデザインのスタンドバッグです。シールとセットになっており、シールでお菓子を入れた袋の口を閉じることができるので安心!これひとつでギフトが完成します。
仕様両面異デザイン、シール付(45×130mm)サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170(100)×200×70
(GC 潤滑装置)グリースカートリッジ KHK(小原歯車工業)(GC 潤滑装置)グリースカートリッジKHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
金属表面への最適な接着性を考慮した添加剤入りの特殊グリースです。 高温かつ高負荷の環境下で使用されるラック&ピニオンに最適です。
タイプグレースカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度1号滴点(℃)220耐荷重(N)4800内容量(cm3)400
金色 くれ竹筆 小ぶり 中字 呉竹金色 くれ竹筆 小ぶり 中字呉竹
499税込549
1本
当日出荷
金色・銀色がきらめき UP してリニューアル!ラメ入りで発色鮮やかな筆跡は、年賀状やクリスマスカードに最適!
用途筆記およびイラスト作成
NASKAグリース EP エアゾール 化研産業NASKAグリース EP エアゾール化研産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-20~200滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油危険等級動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
バリスタ スリム ネスカフェ プレミアムブラック HPM9640PB Nestle(ネスレ)バリスタ スリム ネスカフェ プレミアムブラック HPM9640PBNestle(ネスレ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
寸法(mm)349×112×343本体質量(kg)3機能給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示/コーヒー残量表示搭載アプリケーション「ネスカフェアプリ」対応
業務用強度油汚れ除去剤グリースカッター スプレータイプ エコラボ業務用強度油汚れ除去剤グリースカッター スプレータイプエコラボ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去規格1LスプレータイプTKG品番9-1321-0602TKG品番(2017)6-1181-0603
スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台 山崎実業スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台山崎実業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
4つのスッキリポイント 1.ボタンプレス機能:凸凹吸収構造になっているので、ボタンが沈み込みキレイにスッキリ仕上ります。 2.スムーズなスカート掛け:スカートが奥まで入るX脚を採用!まわし掛けもスッキリスムーズです。 3.スライド式アイロン置台:出し入れしやすいスライド式のアイロン置台は、使わない時はスッキリしまっておけるのでとっても便利 4.13段階の高さ調整可能:ワンタッチレバーで、高さ調整が簡単にできるので、立って、座って、自由な高さでスッキリとアイロン掛けできます。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン(凹凸吸収クッション):ポリウレタンフォーム、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン質量(g)約3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×36×52~77
COOLマルチフェイスカバー ZIPLOACOOLマルチフェイスカバーZIPLOA
639税込703
1枚
3日以内出荷
触れるとひんやり接触冷感素材使用汗をすばやく吸収して乾きやすい吸汗速乾素材使用UVカットフェイスカバーとしてだけでなく、ネックガード、ヘアバンド、キャップ、マスク、シュシュ、リストバンドなど多様な使い方ができます
用途現場作業全般スポーツ全般アウトドア全般DIYサイズF質量(g)38縦(cm)40厚さ(cm)0.1筒周(mm)480~540
SPCカップ クルビッツ サンナップSPCカップ クルビッツサンナップ
859税込945
1袋(275mL×100個)
当日出荷
スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。
用途伝統的な模様「Kurbits」をあしらったおしゃれなペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
駄菓子屋さんのおもちゃくじ【100x20付】 龍屋駄菓子屋さんのおもちゃくじ【100x20付】龍屋
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
みんなでくじびきの時間ですよシリーズ ♪当たりはずれの差が少ない♪
用途☆大人気の当て物☆ お祭り、縁日、イベント、町内会等で大活躍!寸法(mm)540×320×50適合年齢(歳)6歳以上
バリスタ スリム ネスカフェ プレミアムダークレッド XPM9640PDR Nestle(ネスレ)バリスタ スリム ネスカフェ プレミアムダークレッド XPM9640PDRNestle(ネスレ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
コンパクトでスリムなため、限られたキッチンスペース等ででも置くことができる。新搭載のお湯機能で気分やシーンに合わせて、スティックコーヒー等も飲み分けて楽しむことができるワンタッチで簡単に「本格的な一杯」を作れて、お手入れもらくらく。給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示に加えて、コーヒー残量表示も搭載。コーヒーの補充忘れを防いでくれます。 「ネスカフェ アプリ」に対応し、コーヒーを飲むほどにポイントが貯まり、賞品と交換することも可能です。
ネスカフェ アイスブレンド スティック ブラック Nestle(ネスレ)ネスカフェ アイスブレンド スティック ブラックNestle(ネスレ)(1件のレビュー)
2,198税込2,374
1セット(20本×3箱)
翌日出荷
『ネスカフェアイスブレンド』は、より手軽に、より美味しいアイスコーヒーを楽しんでいただくためにつくられた新製品です。ネスカフェ史上初の『クリスタルフローズン製法』で時間をかけて丹念につくられており、冷たいミルクや水にもサッと溶け、すっきり軽やかな味わいと豊かな香りがもたらす特別なひとときをお楽しみいただけます。器具などは必要なく、シンプルで手間をかけずに、プレミアムなアイスコーヒーをお楽しみください。
用途小袋開封後はすぐにお召し上がりください。
ビクス カビ取りスプレー ライオンケミカルビクス カビ取りスプレーライオンケミカル(1件のレビュー)
299税込329
1セット(400mL)
当日出荷
泡が密着して、カビの奥まで浸透し、除菌もできる浴室掃除のカビ取りスプレーです。
用途浴室内の壁、タイル、ゴムパッキン、シャワーカーテンなどに使用可能使用場所浴室商品タイプ本体
筆ペン 銀色 くれ竹筆 小ぶり 中字 セリース 呉竹筆ペン 銀色 くれ竹筆 小ぶり 中字 セリース呉竹
549税込604
1本
翌々日出荷
くれ竹筆シリーズの銀色がきらめき度がUPしました!ラメ入りで発色鮮やかな筆跡は年賀状やクリスマスカードに最適!短めのボディが手にフィットするので、毛筆タイプの筆ぺんが苦手な方でも書きやすい筆ぺんです。
寸法(mm)150×13×0質量(g)11素材本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:PEs
...