カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 建築金物(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「リフモ」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生ボード ハードタイプ 5枚入 モノタロウ養生ボード ハードタイプ 5枚入モノタロウ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(5枚)
当日出荷
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。幅(mm)1820長さ(mm)910ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)1820×910エンボス加工片面あり
ポリカーボネート板 光ポリカーボネート板(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
プラスチック製敷板 リブ付き モノタロウプラスチック製敷板 リブ付きモノタロウ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。材質ウッドプラスチックエコマーク認定認定穴数6(持手穴2箇所・接続穴4箇所)エコマーク認定番号23 118 005
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mmタキロンシーアイ(38件のレビュー)
849税込934
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)5材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mmタキロンシーアイ(43件のレビュー)
829税込912
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)3材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
【オーダー】ガラエポ ノーブランド【オーダー】ガラエポノーブランド(1件のレビュー)
6,901税込7,591
1枚
7日以内出荷
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用厚さ(mm)5、10、15、20、30、40、50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m基材ガラス・エポキシ比重1.75~1.95絶縁抵抗(MΩ)106~108圧縮強さ(MPa)400~500切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)400~500サービス分類オーダー・加工
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(34件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学エコフルガード(折りたたみ式養生材)フクビ化学(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(5枚)ほか
欠品中
丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。 取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。 他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。 折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820シート厚さ(mm)約3
エアコン室外機用FRP板 アイユエアコン室外機用FRP板アイユ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
FRP製平板
用途防水用副資材材質FRP
FRPマリン ニッペマリンFRPマリンニッペマリン(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小型漁船の外舷・デッキ・上構部用塗料
用途FRP船使用場所屋外用主成分アクリル樹脂系上塗り塗料適合材FRP/木船主な用途船舶希釈剤うなぎシンナー特性艶あり塗り重ね可能時間(時間)4時間以上塗回数2回
ポリカーボネート切板 住友ベークライトポリカーボネート切板住友ベークライト(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーションFRPグレーチング FG4040中部コーポレーション(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
プラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプ モノタロウプラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。 板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。 大型車1台で1000枚搬入可能です。 滑り止め付で歩きやすい仕様です。
用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。材質ウッドプラスチック長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)8(芯厚6mm+リブ2mm)質量(kg)約10サイズ3尺×6尺判穴数4表面片面凸(2mm)
プラダン 4mm モノタロウプラダン 4mmモノタロウ(89件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(5枚)
当日出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等厚さ(mm)4材質ポリプロピレン
Wボード 片面凸 黒 ウッドプラスチックテクノロジーWボード 片面凸 黒ウッドプラスチックテクノロジー
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適ブラック厚さ(mm)15(13+2)材質ウッドプラスチックエコマーク認定認定表面片面凸耐荷重(t)(最大車両荷重)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号16118004
敷板 ワニ板 日大工業敷板 ワニ板日大工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
繰り返し使えて復元性があります。 ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。 すべり止め効果があり、腐食せずサビません。 超軽量で持ち運びが便利です。 強くて丈夫です。 どんな重量物が乗っても割れません。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生にブルー厚さ(mm)16長さ(m)1.8トラスコ品番438-7503材質ポリエチレン(PE)質量(kg)5幅(m)1.1耐荷重(t)60
Wボード 両面凸 黒 ウッドプラスチックテクノロジーWボード 両面凸 黒ウッドプラスチックテクノロジー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適ブラック厚さ(mm)20(5+13+2)材質ウッドプラスチックエコマーク認定認定表面両面凸耐荷重(t)(最大車両荷重)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号16118004
コンボ ドッグ もっちりふっくら うまみビーフ・もっちりチーズ添え 日本ペットフードコンボ ドッグ もっちりふっくら うまみビーフ・もっちりチーズ添え日本ペットフード
999税込1,099
1袋(100g×6袋)
7日以内出荷
お肉をたっぷり使用したオリジナル製法のもちふわ仕上げ。もっちり仕上げのチーズ具材をトッピング。飽きのこないおいしさに仕上げました。関節の健康維持にグルコサミンを配合もちふわ食感がいつでもおいしい、100gの新鮮超小分け!100g×6袋入り。小粒。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/セミモイストタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):260/100成分保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質4.8%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分30.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.6%以上、リノール酸0.8%以上種類フレーバー:成犬用 うまみビーフ・緑黄色野菜入り‐もっちりチーズ添え‐内容量(g)600対象動物成犬用 1歳以上
グランドプラボード エムエフグランドプラボードエムエフ
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に材質ウッドプラスチック質量(kg)39寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438エンボス加工片面
らくらくマット アラオらくらくマットアラオ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1枚
翌日出荷
長さ(m)2幅(mm)1000