カテゴリ

  • 制御機器(2,412)
  • 農業機械(1,542)
  • 電気材料(1,137)
  • 店舗什器・備品(820)
  • 厨房用品(654)
  • 科学研究・開発用品(354)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(348)
  • 卓上消耗品(313)
  • 切削工具(220)
  • 建築金物(210)
  • 介護用品(193)
  • 機構部品(192)
  • 家電(186)
  • 医療(181)
  • 洗車・清掃(155)
  • パソコン/周辺機器(155)
  • 電動工具(152)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(144)
  • 作業服(139)
  • 農業・園芸資材(127)
  • 事務用品(117)
  • 日用品(116)
  • メカニカル部品(112)
  • 学童・教育用品(110)
  • オフィス家具(107)
  • 清掃用品(105)
  • 自動車補修部品(103)
  • バイク部品(97)
  • 接着剤・補修材(96)
  • 船舶用品・漁業資材(95)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(83)
  • 研磨材(82)
  • 食品・飲料(82)
  • 作業工具(78)
  • 梱包用品(76)
  • 自動車用オイル・ケミカル(71)
  • 救急・衛生(69)
  • 防災用品(65)
  • 安全保護具(54)
  • 測定用品(53)
  • 塗装・養生・内装用品(53)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 保管用品(52)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 洗剤・除去剤(48)
  • 照明(46)
  • 手袋(42)
  • バイク純正部品(41)
  • 自転車部品(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • 物流用品(37)
  • 安全標識(37)
  • 塗料(34)
  • スプレー・オイル・グリス(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 理美容(29)
  • 自動車純正部品(29)
  • 空調・電設資材(28)
  • トラック純正部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • テープ(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • ヘルスケア(12)
  • マスク(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 溶接用品(10)
  • 農具(10)
  • 縫製用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • カー用品(7)
  • 防犯用品(5)
  • 安全用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)

「リマ」の検索結果

12,371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
80税込88特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
セイフティコード モノタロウセイフティコードモノタロウ(51件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ強力ニッパー 高品質(JIS)モノタロウ(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クレポリ混撚トラックロープ KPタイプ モノタロウクレポリ混撚トラックロープ KPタイプモノタロウ(53件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ 作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウラジオペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
5S管理マット モノタロウ5S管理マットモノタロウ(16件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
スーパーバスケット SB-465 リングスタースーパーバスケット SB-465リングスター(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし材質耐衝撃性コーポリマー
Green Select 木製袋入マドラー 大和物産Green Select 木製袋入マドラー大和物産(2件のレビュー)
129税込142
1セット(50本)
当日出荷
環境に配慮した木製マドラー木製なのでプラスチックゴミが出ません。紙袋入りなので、衛生的に使用出来ます。
材質白樺ベージュ長さ(cm)約14包装形態個包装入数50
バリアスコート WAKO'S(ワコーズ)バリアスコートWAKO'S(ワコーズ)(124件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(300mL)
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ラテックス手袋ハイグリップパウダーフリー リーブルラテックス手袋ハイグリップパウダーフリーリーブル(5件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷
1.ポリマー加工で着脱容易、作業面は強力グリップ仕上げ。2.疲れにくく、繊細な作業にもお使い頂けます。
長さ(mm)240厚さ(mm)0.13RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
ペンチ 高品質(JIS) モノタロウペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
はかりマス 田中文金属はかりマス田中文金属(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
10L・5升まで計量 注ぎ口は液ダレしにくい形状です。 透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質ポリプロピレン形状丸形高さ(mm)300口径(Φmm)255特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)ケニス(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
プラスチックニッパー 高品質 モノタロウプラスチックニッパー 高品質モノタロウ(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
蛍コート トンボ鉛筆蛍コートトンボ鉛筆(18件のレビュー)
70税込77
1本ほか
当日出荷
ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。 カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」 万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」 食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。 ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。
タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.8~3.8インク蛍光顔料インクグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 002繰り返し・詰め替え対応
消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ) コクヨ消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ)コクヨ(19件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。 消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。
材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合厚さ(mm)12シリーズリサーレ入数1個グリーン購入法適合
すべりま専用II リングスターすべりま専用IIリングスター(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に芯材ポリエステル材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
クリスタルホースF-3型 タイガースポリマークリスタルホースF-3型タイガースポリマー(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
マイクロファイバークロス ポリマーメンテナンス用   65×24cm モノタロウマイクロファイバークロス ポリマーメンテナンス用 65×24cmモノタロウ(73件のレビュー)
299税込329
1セット(2枚)
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。 コーティング施工車への使用に向いており、デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。材質ポリエステル寸法(mm)650×240危険物の類別非危険物
スッポリマスク 日新製袋スッポリマスク日新製袋(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10枚)
当日出荷
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(29件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
半永久無添加帯電防止規格袋 テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋テクノスタット(11件のレビュー)
939税込1,033
1袋(100枚)
当日出荷
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ
業務用エコノミーストロー袋入 エムテートリマツ業務用エコノミーストロー袋入エムテートリマツ(6件のレビュー)
608税込669
1個(500本)
当日出荷
材質ポリプロピレン包装形態個包装入数(個)500直径×長さ(mm)4.5×180商品タイプストレートストロー
タイダクトホース N型 タイガースポリマータイダクトホース N型タイガースポリマー(26件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
フードパック OP デンカポリマーフードパック OPデンカポリマー(32件のレビュー)
579税込637
1袋(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
お店やイベントで便利な透明容器。
材質OPS
セルローズ吸水マット モノタロウセルローズ吸水マットモノタロウ(18件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
自重の約4.5倍の水分を吸収できます。 やわらかく、吸水性に優れたセルローズ素材です。 天然素材を使用しています。
用途食器を洗った後の水切りや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどに。材質セルローズ寸法(mm)480×310×7仕様(吸水力)自重の4.5倍
水生系不快害虫殺虫剤ボンフラン アグリマート水生系不快害虫殺虫剤ボンフランアグリマート(5件のレビュー)
6,290税込6,919
1袋(5g×100錠)
5日以内出荷
側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除適合害虫ユスリカ・チョウバエ幼虫等使用方法水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。適合場所側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など有効成分ジノテフランアズワン品番2-3419-01利用場所屋外
業務用ポリマーフレッシュクッキングペーパー 信越ポリマー業務用ポリマーフレッシュクッキングペーパー信越ポリマー(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(100枚×2巻)
当日出荷
素材をいきいき長持ち。ソフトタッチで濡れても丈夫。吸油、吸水のすぐれもの。
材質天然パルプ
ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジPROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
鉄芯入りマジックタイプ 耐油安全スニーカー オカモト[安全靴・作業靴]鉄芯入りマジックタイプ 耐油安全スニーカーオカモト[安全靴・作業靴](82件のレビュー)
3,298税込3,628
1足
当日出荷
耐油底プラス脱ぎ履きしやすい幅広4Eの安全スニーカーです。
ブラック足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ナイロン、合成皮革材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー標準質量(g/片足)約450(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
タリーズ コーヒー ブラック 伊藤園タリーズ コーヒー ブラック伊藤園(1件のレビュー)
4,598税込4,966
1箱(285mL×24本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コクのあるブラジル豆(80%)を主体に、香り高いキリマンジャロ豆(10%)とコロンビア豆(10%)をブレンドしています。 原料豆ごとに焙煎を変え、コーヒー豆の特長を最大限に引き出すことで香りとコクのある味わいに仕上げました。ホットでもコールドでもおいしくお飲みいただけます。
シリーズタリーズ原材料コーヒー/ 香料栄養成分炭水化物:0~1.0g、糖類:0g、食塩相当量:0.06g、カリウム:79mg、カフェイン:60mg
カラータイ 信越ポリマーカラータイ信越ポリマー(22件のレビュー)
589税込648
1パック(1000本)
当日出荷
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
ポリマール 光陽社ポリマール光陽社(15件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)
当日出荷
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195RoHS指令(10物質対応)対応
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(4件のレビュー)
639税込703
1パック(100枚)
当日出荷
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
鬼パームタワシ エムテートリマツ鬼パームタワシエムテートリマツ(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一般的なたわしです。
繰り返し・詰め替え対応
マイクロファイバー万能クロス ロールタイプ システムポリマーマイクロファイバー万能クロス ロールタイプシステムポリマー(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
超極細繊維が油汚れやほこりなどをしっかり拭き取る!
用途テーブル・キッチン・シンクまわりのお掃除に!工場機械・機器のメンテナンスに。ビルメンテナンスの掃除用具に。超極細繊維でしつこい汚れ・細かい汚れを落とします。吸水力・速乾性に優れています。細かい場所のホコリ取りにもピッタリです。ロールタイプでカットしやすいミシン目付!21cm単位でカット、カットしなければ2枚をつなげて使用できます。
...