カテゴリ

  • テープ(28)
    • 工業用フィルム(27)
  • 科学研究・開発用品(39)
    • 実験研究用フィルムシート(6)
  • オフィス家具(950)
  • 自動車純正部品(129)
  • バイク部品(124)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 卓上消耗品(54)
  • 安全用品(48)
  • カー用品(40)
  • 理美容(26)
  • 自動車補修部品(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 厨房用品(18)
  • 自転車部品(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 医療(11)
  • 照明(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 塗料(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
用途
車用
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
モノタロウ・TORAY(東レ)・アズワン・帝人デュポンフィルム・きもと・グリーンクロス・光・イトーキ・MAZDA(マツダ)・DAYTONA(デイトナ)・ミツビシ・永井興産・笠吉製作所・シグマ光機・三菱ふそう・信栄物産・KAZZ-CREATION・TANAX(タナックス)[バイク用品]・堀内鏡工業・片力商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルミラー」の検索結果

1,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
5,590税込6,149
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー (R) フィルム S10スリット品 アズワンルミラー (R) フィルム S10スリット品アズワン
5,880税込6,468
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
2,498税込2,748
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用エーモン(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車外用振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCOカッターで切れる軽量安全ミラーTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
セーフティミラー 東プレセーフティミラー東プレ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板取付け方法粘着テープ
三脚 サンワサプライ三脚サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー 堀内鏡工業等倍・拡大両面角型コンパクトナピュアミラー堀内鏡工業(2件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
等倍鏡と拡大鏡が付いた角型両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状四角寸法(mm)78×125×10本体質量(g)110ミラー寸法(mm)(等倍鏡)74×110、(拡大鏡)72×110
ラジアルクラッチマスタ19ブラック DAYTONA(デイトナ)ラジアルクラッチマスタ19ブラックDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
ジェルミーミラーライト ジェルミーワンジェルミーミラーライトジェルミーワン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
タイプジェルミーミラーライト波長(nm)365~405モード30秒/60秒
LED電球・シルバーランプ 東京メタルLED電球・シルバーランプ東京メタル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
三脚 サンワサプライ三脚サンワサプライ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利はキャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。三脚の安定を高めるストンバッグようフック付です。
長さ(mm)エレベーター:280質量(g)1190段数3段耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1530、最低:580
LEDマグネットスタンドライト ハタヤリミテッドLEDマグネットスタンドライトハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6タイプマグネットタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付電線仕様-種別耐熱コード電線仕様-心数(C)2LED寿命(時間)約40000全光束(Lm)485マグネット部寸法(mm)50.5×83.5仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9620電球の種類LED
スタンド&ハンド ナピュアミラー 堀内鏡工業スタンド&ハンド ナピュアミラー堀内鏡工業
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
持ち運びに便利なハンドミラー。さらにハンドミラーの柄部分を折立れば卓上ミラーとして自立できます。 両手が使えますのでメイクに便利です。ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
27,980税込30,778
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドミラー アルミ メリースタンドミラー アルミメリー
889税込978
1個
当日出荷
インテリアアイテムとしても使えるシンプル・スタイリッシュな化粧鏡。大きめの卓上ミラーで、顔全体がしっかりチェックできます。鏡面の角度が変えられます(360度)。厚さ1cmにたためるので、狭い隙間にも収納できます。
材質鏡/ガラス フレーム/アルミニウム寸法(mm)204×175×10シルバー質量(g)266鏡面寸法(mm)172×139
アルミフレーム卓上ミラー(鏡厚2mm) アズワンアルミフレーム卓上ミラー(鏡厚2mm)アズワン
2,070税込2,277
1個
当日出荷
素材フレーム
ミラー穴埋めボルト DAYTONA(デイトナ)ミラー穴埋めボルトDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。
材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げサイズM10×P1. 25外径(Φmm)15首下長(mm)11
プロモデル折立ナピュアミラー 堀内鏡工業プロモデル折立ナピュアミラー堀内鏡工業(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラーは 使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。 3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。またミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー形状四角
90°直角プリズムミラー アズワン90°直角プリズムミラーアズワン
7,580税込8,338
1個
当日出荷
直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルムポリエチレンナフタレートフィルムQ51帝人デュポンフィルム
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミ
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)カナレ電気
16,980税込18,678
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
軽量安全ミラー TRUSCO軽量安全ミラーTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型仕様表面ハードコート処理、室内専用付属品両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)フロントマスターCDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。
レンズクリーナー シグマ光機レンズクリーナーシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップアズワン品番61-6999-08
パーフェクトスタイル3WAYナピュアミラー 堀内鏡工業パーフェクトスタイル3WAYナピュアミラー堀内鏡工業(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個
6日以内出荷
高さ・向き・角度の調整が簡単にできる3面鏡。鏡面が360度回転しますので横3面鏡だけでなく縦3面鏡としても使用できます。 また、サイドのミラーも正面と同じ大きさですので見える範囲がずっと大きくなりました。 縦3面鏡では頭頂部・つむじもはっきり見えますので白髪染めやウィッグの装着に両手が使えますので大変便利。 横使いでは横顔や襟足までばっちり見えます。また、支柱が10.5cm伸縮しますので机の高さに左右されることなく正しい姿勢の位置に鏡をセットできます。 さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状四角寸法(mm)500×360×140本体質量(g)635ミラー寸法(mm)150×150、3枚
アルミ平面ミラー シグマ光機アルミ平面ミラーシグマ光機
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
アルミスタンドナピュアミラー 堀内鏡工業アルミスタンドナピュアミラー堀内鏡工業(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
シンプルなデザインの卓上ナピュアミラー。ミラーのフレームがアルミフレームですのでどんなお部屋にもマッチするスタイリッシュなミラー。 さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラーシルバー材質(鏡)ガラス、(本体)アルミ形状四角
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズシグマ光機
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷から94日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
LEDカラーアルミライト 100ルーメン コンパクト 防雨形 IPX3 単三電地1本 ELPALEDカラーアルミライト 100ルーメン コンパクト 防雨形 IPX3 単三電地1本ELPA
1,139税込1,253
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
付属品ストラップ、カラビナ材質アルミ質量(g)約44(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)約22×95(最大値)使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)約100(※電池初期時)防水性IPX3(防雨形)電球の種類白色LED×1灯
アクリル板(ホビー材) 光アクリル板(ホビー材)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽く、割れにくいアルミを真空蒸着したミラーです アクリル板ミラー 加工・施行が容易です 反射率が優れています
厚さ(mm)2
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットA KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットAKOITO(小糸製作所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。
適合車種日野 デュトロ ('19/4~) [ランプは100mmタイプ推奨]・UD クオン ('17/4~)適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002
等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 堀内鏡工業等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー堀内鏡工業(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から6日以内出荷
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面折立ハンドミラー。 手で持つハンドミラーとして、また折立れば卓上ミラーとして使用できます。 等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状寸法(mm)123×210×10本体質量(g)145ミラー寸法(mm)110丸
等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー堀内鏡工業(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面卓上スタンドミラー。 どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラーシルバー材質(鏡)ガラス、(本体)アルミ、スチール形状寸法(mm)170×295×88ミラー寸法(mm)145丸
LEDクリップスタンドライト ハタヤリミテッドLEDクリップスタンドライトハタヤリミテッド
13,980税込15,378
1台
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3使用場所屋内用電源タイプ電源コード式仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9611質量(kg)0.9タイプクリップタイプ定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付芯数2電線仕様-種別耐熱コードLED寿命(時間)約40000電球の種類LED
...