カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(871)
    • ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ(67)
  • 店舗什器・備品(585)
    • 値付け/タグ用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
    • エンジンオイル添加剤(6)
    • ガソリン添加剤(1)
  • 測定用品(1,966)
    • ルーペ/拡大鏡(13)
  • 電気材料(1,124)
    • ケーブルタイ/結束バンド(335)
  • 安全保護具(456)
    • コード 落下防止用(91)
    • 接続ワイヤー 落下防止用(1)
  • 事務用品(368)
    • 名札用パーツ(21)
  • 梱包用品(278)
    • 替えベルト・部品(2)
  • バイク純正部品(34,682)
  • 制御機器(4,061)
  • 作業服(3,450)
  • パソコン/周辺機器(2,314)
  • オフィス家具(2,175)
  • 医療(1,910)
  • 自動車純正部品(1,300)
  • 船舶用品・漁業資材(1,191)
  • 学童・教育用品(1,028)
  • 空調・電設資材(987)
  • 介護用品(959)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(853)
  • 建材・エクステリア(794)
  • 照明(754)
  • 家電(708)
  • トラック用品・パーツ(680)
  • 物流用品(644)
  • 防犯用品(624)
  • 塗装・養生・内装用品(607)
  • 作業工具(521)
  • テープ(457)
  • 建築金物(432)
  • 安全用品(420)
  • 防災用品(407)
  • 保管用品(404)
  • バイク部品(393)
  • カー用品(391)
  • 機構部品(373)
  • 食品・飲料(333)
  • 救急・衛生(330)
  • 厨房用品(326)
  • 手袋(313)
  • 塗料(286)
  • 接着剤・補修材(260)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(251)
  • 安全標識(241)
  • 日用品(239)
  • 農業機械(239)
  • メカニカル部品(222)
  • 安全靴・作業靴(217)
  • 卓上消耗品(215)
  • 清掃用品(214)
  • ねじ・ボルト・釘(213)
  • 配管・水廻り設備部材(210)
  • ヘルスケア(191)
  • 自転車部品(186)
  • 電動工具(166)
  • クリーンルーム用品(163)
  • 溶接用品(158)
  • バッテリー・電装(157)
  • FA担当者のオススメ新商品(137)
  • 縫製用品(126)
  • 理美容(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • トラック輸送・安全用品(111)
  • 測量用品(土木/建設)(103)
  • 自動車補修部品(101)
  • 測定関連サービス(94)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(90)
  • 切削工具(80)
  • 農業・園芸資材(76)
  • スプレー・オイル・グリス(59)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • 洗剤・除去剤(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • トラック純正部品(42)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(39)
  • 洗車・清掃(35)
  • マスク(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 住設機器(26)
  • 研磨材(23)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 空圧工具(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • 農具(19)
  • 整備工具・収納(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • エンジン工具(9)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 完成車(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
すべてのカテゴリ

「ループ」の検索結果

75,779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タグ付け用ループ TRUSCOタグ付け用ループTRUSCO(11件のレビュー)
209税込230
1セット(100本)
当日出荷
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
ディスポループ・ニードル ケニスディスポループ・ニードルケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(100本)
当日出荷
ループとニードルが一体化したタイプです。
材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
ループ&ニードル TGK(東京硝子器械)ループ&ニードルTGK(東京硝子器械)
449税込494
1袋(20本)
当日出荷
γ線滅菌済み
材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)滅菌γ線滅菌線径(Φmm)約1.5柄径(Φmm)5
エコノ細菌接種用ループ サンプラテックエコノ細菌接種用ループサンプラテック
6,698税込7,368
1パック(5本×100袋)
当日出荷
コストメリット抜群。ディスポタイプの細菌接種用ループ。コストメリットのある商品です。γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。商品は5本ずつ包装され、所定入数単位でディスペンサーボックスに入って納品されます。片方はループ、もう片方はニードル。或いは両方がループになっています。
材質アクリロニトリルスチレン共重合体全長(mm)200
ループ(接種棒) ケニスループ(接種棒)ケニス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
ループ エンジンコーティング プレミアム シュアラスターループ エンジンコーティング プレミアムシュアラスター(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(300mL)
当日出荷
高出力エンジン対応、潜在能力を極限まで引き出す! 新車時の燃費やエンジンコンディションを維持し、長持ちさせたい方に。 究極のエンジンレスポンスを求める方に。 エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。
用途輸入車や国産高級車、ターボ車、高級エンジンオイル使用車に。 エンジンオイルが減少した時の補充に。適合新車~50000km走行車用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)賞味期限開封後365日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
ループ エンジンリカバリー シュアラスターループ エンジンリカバリーシュアラスター(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
多走行車・経年車のエンジン性能が劇的に甦る!エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計燃費・パワー回復、振動音解消、排ガス低減、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制などに効果的です。
用途エンジンオイルの減少が気になり始めたら燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に適合50000km以上走行車用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
ループロック サトーゴーセーループロックサトーゴーセー
5,698税込6,268
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。材質ナイロン66
激落ちくん トレループホコリ取り LEC(レック)激落ちくん トレループホコリ取りLEC(レック)(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
サッと手に取ってお掃除。溜まったホコリはまとめてポイ!汚れにピタッと密着する高密度ブラシのくり返し使えるホコリ取りです。使った後はケースに通すだけ!クリーニングスポンジは両面使用可能です。リビングに置いてもスッキリなケース付き。
用途ホコリ取りに。シリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応
合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付き ワコーパレット合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付きワコーパレット(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)板厚(mm)18特性取手穴付、ループバンパー付材質(荷台)合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
カスタムセフホルダー用ベルトループプレート ブラック タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用ベルトループプレート ブラックタジマツール(TJMデザイン)
889税込978
1個
5日以内出荷
下段用セフホルダーとの組み合わせでセフホルダーの位置を下げて使うことが可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。腰道具をばらさずに装着※D環止めの用途では使用しないでください。(体重を支える器具ではありません)
用途セフ着脱式ホルダー用プレート材質スチール質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×31×14対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
安全ループ ワイヤー TRUSCO安全ループ ワイヤーTRUSCO
259税込285
1本
当日出荷
適合機種TALシリーズ材質ステンレス
メカニカルファスナー(ループタイプ) 3M(スリーエム)メカニカルファスナー(ループタイプ)3M(スリーエム)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から5日以内出荷
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。長さ(m)25
車種専用ダッシュマット チンチラ No.115 エアループデュトロ標準 H23/07~※H30/04~も対応  ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.83が対応) 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.115 エアループデュトロ標準 H23/07~※H30/04~も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.83が対応)
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷から32日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ色(生地)ワインパープル
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプTRUSCO(3件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
カメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR” エレコムカメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR”エレコム(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンパクトデジタルカメラの収納に最適なシンプル設計。1気室モデルのコンパクトデジタルカメラケース”GRAPH GEAR”
材質表面:ポリエステル/裏面:ポリエステルポケット数外側:前面ファスナーポケット×1
ループワイヤー吊10 ベルクループワイヤー吊10ベルク(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
ループクリップ オープン工業ループクリップオープン工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷
安全装置、長さ調整付です。リップタイプで取り外しが簡単にできます。
材質ひも:再生樹脂仕様安全装置、長さ調整付、クリップタイプ質量(g)10ストラップ幅(mm)約10ストラップ長(mm)約90グリーン購入法適合
激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック)激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮LEC(レック)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ケースからモップを取り出せば、そのまますぐにハンディモップとして使えます。引っぱるだけで柄を伸ばせます。手の届きにくい高いところや、家具・家電のスキマなどに便利です。ヘッドは清掃場所に合わせて傾けることができます。モップはケースに通すとキレイになり、ホコリは徐々にまとまって溜まります。スライドケースなので底部だけを少し開き、溜まったホコリを捨てることができます。シンプルな形状のケースだから、手に取りやすい場所に置きやすく、いつでもサッとお掃除できます。
用途くり返し使えるホコリ取り。高密度ブラシ。ハンディ使いで棚周り・テレビ周りや家具・家電のすきまに。手の届かない照明などの高いところに。セット内容柄1本、ヘッド1個、ケース1個材質【柄】ポリエチレン、ポリアセタール、ステンレス鋼管【ヘッド】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール【ブラシ】ナイロン、ポリエステル【ケース】ABS樹脂【クリーニングスポンジ】発泡EVA樹脂、ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(cm)伸ばした状態:最長約93、縮めた状態:約40
ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き) サンワサプライギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)サンワサプライ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)材質メタルケーブル長(m)(電源)1.8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンなしジャンボフレーム9KBスイッチング方式Store&Forward伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)アクセス方式CSMA/CD
ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
ループ検知・防止機能とEEEに対応したL2スイッチングハブです。それぞれの機能は個別の「モード切替スイッチ」によって入切を変更できます。設定画面へアクセスすることなく切替できるため、ご使用シーンに合わせて簡単に設定変更ができます。放熱性の高い金属筐体によりファンレスを実現し、使用温度は50℃まで対応。また日本メーカー製の電解コンデンサを採用しており、3年間の保証付きで安心してご使用いただけます。
付属品電源コード(PES適合品)、電源コードガイドクランプ、ゴム足(4個)、マグネット(4個)&マグネット取付ネジ(4本)、取扱説明書材質金属(メタル)容量バッファ容量/ジャンボフレーム:512kbytes/最大15kbytes質量(g)440規格※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応※10BASE-Teは10BASE-Tとの通信が可能ポート数8スイッチスイッチ機能全ポート有、スイッチング方式:ストアアンドフォワード電源AC100V50/60Hz(消費電力4.0W)接続方式10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)機能MACアドレステーブル:8192(ノンブロッキング)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD転送レート最大パケット:10BASE-Te:14,881pps、100BASE-TX:148,810pps、1000BASE-T:1,488,095pps電源供給方式電源内蔵マグネットありフローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×85×30※突起部含まず帯域幅(Gbps)スイッチングファブリック:16(ノンブロッキング)LANポート:RJ-45
ニクロムループ 柄付 ニードル 線径0.8mm 全長200mm 10本入 ステムニクロムループ 柄付 ニードル 線径0.8mm 全長200mm 10本入ステム
7,990税込8,789
1袋(10本)
当日出荷
柄とループが一体になっています。
仕様●型番:ニードル(尖状加工なし)●入数:10本入●材質:ニードル/ニクロム線、柄/ステンレス●ニードル線径:Φ0.8mm●長さ:全長/200mm、柄/150mmアズワン品番3-5415-16
ループ滅菌器 Solaris アズワンループ滅菌器 Solarisアズワン
211,000税込232,100
1個
当日出荷
数秒で約900℃まで昇温します。使用時のみ加熱するため、無駄な電力を消費せず、経済的です。赤外線センサーで作動するため、本体に触れずに操作できます。
種別152×210×195mmアズワン品番3-6463-01
オープンループ制御方式ドライバ ダイキン工業オープンループ制御方式ドライバダイキン工業
79,980税込87,978
1台
当日出荷
オープンルーフ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。
トラスコ品番353-0680質量(kg)1.8電源(V)AC100、AC200、AC220(50/60Hz)消費電力最大32VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×125×145入力(指令入力)DC0~5Vまたは1kΩのポテンショメータ使用周囲温度(℃)0~55入力インピーダンス50kΩ使用周囲湿度25~90%RH適合負荷比例ソレノイド(DC24V)出力電流0~850mA(平均値指示)
ループバンド ラテックス製 10シリーズ アズワンループバンド ラテックス製 10シリーズアズワン
859税込945特価
1個
当日出荷
ループ状のため一定の張力を保て、下半身トレーニングやバランストレーニングに適しています。
幅(mm)76円周(mm)508レッド材質ラテックス仕様【強度レベル】2アズワン品番7-9638-02
カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバー タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバータジマツール(TJMデザイン)
889税込978
1個
5日以内出荷
下段用セフホルダーとの組み合わせでセフホルダーの位置を下げて使うことが可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。腰道具をばらさずに装着※D環止めの用途では使用しないでください。(体重を支える器具ではありません)
用途セフ着脱式ホルダー用プレート材質スチール質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×31×14対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
130mm Dリング二重ループ エスコ130mm Dリング二重ループエスコ(1件のレビュー)
3,360税込3,696
1個
当日出荷
二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)30リング内径(Φmm)16×26アズワン品番64-7984-69最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
吸着ぴたマットループ ワタナベ工業吸着ぴたマットループワタナベ工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(9枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。 フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。
用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂エコマーク認定番号22 104 019
激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用 LEC(レック)激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用LEC(レック)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から9日以内出荷
スティック形状のモップなのでフローリングや階段、隙間などのホコリ取りに便利です。また、カーブしている階段の角にも届きます。ラグ用ブラシ付きなので、ラグ・カーペット等に付いた糸くずやペットの毛のお掃除にも使えます。モップはケースに通すとキレイになり、ホコリは徐々にまとまって溜まります。スライドケースなので底部だけを少し開き、溜まったホコリを捨てることができます。自立して収納できるケース付きなので、リビング等で手に取りやすい場所に置きやすく、いつでもサッとお掃除できます。ケース根元を足でおさえてモップを抜き差しできる!
用途くり返し使えるホコリ取り。高密度ブラシ。ラグ・カーペットの糸くず・ペットの毛にも。家具・家電のスキマに。セット内容柄3本、ヘッド1個、ケース1個材質柄:ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム合金ヘッド:ABS樹脂、ポリアセタールブラシ:ナイロン、ポリエステルケース:ABS樹脂、ポリプロピレンクリーニングスポンジ:発泡EVA樹脂、ポリエステルシリーズ激落ちくん
ループクリップ リール式 オープン工業ループクリップ リール式オープン工業
419税込461
1本
当日出荷
IDカードの読み取りに便利なリール式
仕様リール/吊り下げ式材質(ひも)再生PET、(安全装置/長さ調整)再生PP質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リール)28×19×52ひも長(cm)(リール)伸縮最長約60、(ループ)約90ひも幅(cm)(ループ)約1
小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A omron(オムロン)小形重装備リミットスイッチ用レバー D4Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から62日以内出荷
ループクリップ 脱着式 オープン工業ループクリップ 脱着式オープン工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで取り外しができる脱着式。
材質(ひも)再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PPひも長(cm)約90ひも幅(cm)約1
ループタイ ナックスループタイナックス
239税込263
1パック(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。材質ポリプロピレン寸法A(mm)0.6引張強度(kg)5.85寸法C(mm)5
ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
15,980税込17,578
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
伸縮ストラップ30cm(両端ループ仕様) 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]伸縮ストラップ30cm(両端ループ仕様) 黒アーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1個
当日出荷
紛失対策にシンプルで使いやすいループストラップ両端ループ仕様で、さまざまなケースやホールに取り付けやすいストラップです。キーボードケースに装着すれば、タッチペンなどの紛失防止に役立ちます。シンプルなデザインで使う場所を選ばず、日常使いから学習用品まで幅広く活用できます。材質:PU。サイズ:本体:約Φ4×300mm(伸縮部:約180mm、ループ部:各約60mm)
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PU寸法(mm)本体:約Φ4×300(伸縮部:約180、ループ部:各約60)包装形態袋入り
再生ループ式名札用ひも スマートバリュー再生ループ式名札用ひもスマートバリュー
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ひもを強く引っ張るとパーツが外れます。名札をかけたまま、自分に合ったひもの長さに調節が可能です。裏側にクリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。
仕様ループひも=安全パーツ付き・長さ調整具付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ひも:PET樹脂クリップ:PP安全パーツ:PPタイプ替ひも種類吊り下げ名札ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約0.1
ニクロムループ ステムニクロムループステム
6,690税込7,359
1セット(10本)
当日出荷
柄とループが一体になっています。
ディスポループ アズワンディスポループアズワン
24,980税込27,478
1箱(100袋×10本)
当日出荷
材質PS
IDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦コクヨ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ハードタイプのリール付きIC・IDカード用ホルダー。バッグやベルトループに付けられパスケースとしても活躍するショートストラップタイプ 。
仕様ID・ICカード1枚用質量(g)41種類ループ縦型ネジ式寸法【ネックストラップ】3mm×13cm外形寸法(mm)68×170×11カードサイズ(mm)54×86×0.8ひも長(cm)【リールひも】最大50
...