カテゴリ

  • 測定用品(1,262)
    • 手持ちルーペ(247)
    • スケールルーペ/ピークルーペ(104)
    • ポケットルーペ(207)
    • ライト付ルーペ(151)
    • スタンドルーペ/アームルーペ(94)
    • 縞見ルーペ(23)
    • ヘッドルーペ(37)
    • 拡大鏡(33)
    • メガネルーペ(67)
    • 卓上ルーペ(72)
  • 自動車純正部品(859)
  • ヘルスケア(185)
  • トラック純正部品(112)
  • 電気材料(105)
  • 建材・エクステリア(86)
  • 学童・教育用品(83)
  • 清掃用品(77)
  • 空調・電設資材(64)
  • 事務用品(56)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 安全保護具(33)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 作業工具(29)
  • 医療(27)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • カー用品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 家電(19)
  • オフィス家具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(13)
  • テープ(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 日用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 作業服(7)
  • 厨房用品(6)
  • 安全標識(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 塗料(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルーペ」の検索結果

3,379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーペ モノタロウルーペモノタロウ(73件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リーディング用ルーペ シンワ測定リーディング用ルーペシンワ測定(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
ポケットルーペ モノタロウポケットルーペモノタロウ(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
倍率(倍)20レンズ径(Φmm)21寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
ルーペ LEDライト付 モノタロウルーペ LEDライト付モノタロウ(57件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
LEDライトルーペ SK(新潟精機)LEDライトルーペSK(新潟精機)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
ルーペ 虫めがね シンワ測定ルーペ 虫めがねシンワ測定(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ 折りたたみ式 モノタロウスケールルーペ 折りたたみ式モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
倍率(倍)6レンズ径(Φmm)30材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47質量(g)80種類縞見ルーペ
鑑定ルーペ クリアー光学鑑定ルーペクリアー光学(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
スペースショット 万能環境クリーナー オーブテックスペースショット 万能環境クリーナーオーブテック(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)ほか
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど形状液体
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター Bコングヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
ピグマックスツイン サクラクレパスピグマックスツインサクラクレパス(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
幅(mm)13.9材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂高さ(mm)1.9質量(g)25タイプツイン奥行(mm)1.9エコマーク認定認定最大径(Φmm)19.3全長(cm)13.9エコマーク認定番号18 112 105
プレミアム吸水クロス SOFT99プレミアム吸水クロスSOFT99(13件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
目付量360g/m2の高密度クロスです。豊富な繊維量で驚きの吸水力を発揮します!※目付量/1m2の生地の重量。重いほど繊維の量が多く、厚みが増します。(―般的なマイクロファイバークロスは260~310g/m2)厚みのある生地とふんわりやわらかな毛足で塗装・コーティング被膜にやさしく水滴を拭き取れます!一般的なループパイル加工ではなく、高級カーペットのように毛先を切りそろえるカットパイル加工を採用しました。ダッシュポードやカーナビ画面など、車内のクリーニングにもお使いいただけます!(※クロスが乾燥した状態でお使いください。)
トラスコ品番835-6673質量(g)66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×255×25危険物の類別非危険物
六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所六角軸サークルポンチ高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!2:切れカスが飛び散らない!3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
クリーンルーム用ホワイトボードマーカー 3本入 アズワンクリーンルーム用ホワイトボードマーカー 3本入アズワン
919税込1,011
1袋(3本)
当日出荷
低発塵性の為、クリーンルームでの使用が可能です。
外径×長さL(Φ×mm)Φ20×140
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
セフティシューズ 85143 ジーベックセフティシューズ 85143ジーベック(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1足
当日出荷から3日以内出荷
防水機能を搭載したセフティシューズ 5cm/5時間の防水機能を搭載。水を扱う現場や雨の日の野外作業に最適なモデル。 アッパーの裏素材に防水フィルムを貼り合わせることで、水を浸入を防ぎます。縫製部分には防水シームテープを貼り合わせ水の侵入を防ぎます 靴ベロは水やホコリの侵入を防止する水掻き付き トレッキングシューズを参考にした靴底意匠を採用。悪路やハードな現場でも滑りにくい意匠です
形状ローカット機能スタビライザー、耐油性ゴム底、防水、抗菌・防臭中底、衝撃吸収甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼製足幅EEE規格JSAA規格A種認定品質量(g)1080(26cm両足)種類セーフティーシューズ製法セメント製法材質(ソール)ラバー材質(甲被)ポリエステルツイル靴タイプスニーカー
激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー LEC(レック)激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナーLEC(レック)
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
激落ちくんシリーズ!テープが1秒で出せる粘着クリーナー。 ボタンを押しながらスライドし、コロコロお掃除。床を選ばず使えるマルチタイプ。 フローリング、畳、ビニール床、カーペットに。ハイブリッド粘着なので、フローリングにも貼り付きません。 髪の毛・ホコリ・ペットの毛もしっかりキャッチします。気が付いた時にやれるだけやる掃除。 やる気になったらすぐ開始できる所に置いておける掃除用具のシリーズです。 スペアは「S00855 激落ちくんちょい掃除粘着スペア2Pをお買い求めください。
用途床のお掃除に材質テープ=粘着加工紙寸法(mm)80×60×60H質量(g)125テープ幅(mm)80シリーズ激落ちくん巻数50商品タイプスペア適合用途多用途繰り返し・詰め替え対応
スペアテープフロアクリン3巻入 ニトムズスペアテープフロアクリン3巻入ニトムズ(5件のレビュー)
919税込1,011
1セット(3巻)
当日出荷
フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。 フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。 転がす方向が分かる矢印印刷入りです。 特殊ミシン目入りです。 伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38トラスコ品番498-1278質量(g)360巻数45周RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途フローリング用繰り返し・詰め替え対応
ジベマーカー ビビッと! シームジベマーカー ビビッと!シーム(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(500個)
当日出荷から6日以内出荷
くっきり鮮やかしっかりマーク! ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。 不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。 柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。 摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。 保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。 処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に材質軟質ポリオレフィン関連資料(1.75MB)
天然成分消臭剤 オシッコのニオイ・汚れ専用 アースペット天然成分消臭剤 オシッコのニオイ・汚れ専用アースペット
759税込835
1個
当日出荷
天然の緑茶消臭成分※が、ペット特有の気になるオシッコやウンチ臭を元から強力に消臭します。 なめても安心。 除菌成分配合なので、トイレやケージにも効果的。(全ての菌を除菌するわけではありません) すっきりハーブの香り。 フローリングやカーペットにも使えるノンアルコール。 (消臭の有効成分は100%天然の植物抽出物です。)
用途そそうやオシッコ後のペタペタ歩きが気になるフローリング、カーペット、畳などのおそうじに ケージやトイレの消臭・除菌に成分緑茶乾留エキス、ショウガ乾留物、グレープフルーツ種子抽出物、除菌剤、香料容量(mL)270
カナ枠ルーペ(ガラスレンズ) クリアー光学カナ枠ルーペ(ガラスレンズ)クリアー光学(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
普及型ルーペ(片側タイプ) 京葉光器(LEAF)普及型ルーペ(片側タイプ)京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
充電式LED付ルーペ サンワダイレクト充電式LED付ルーペサンワダイレクト
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。
倍率(倍)5付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書材質ガラス電源リチウムイオン電池内蔵レンズ径(Φmm)80充電時間(時間)2動作時間(最長)8時間灯数4灯
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
エルズームLEDスタンド オーム電機エルズームLEDスタンドオーム電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)
指レンズ丸型 TSK(ティ・エス・ケイ)指レンズ丸型TSK(ティ・エス・ケイ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
指や道具に付けられたら…という発想で作ったレンズアイテムです。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)36質量(g)26タイプ指レンズ(丸型)本体寸法(mm)Φ36×70×15材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウLEDライト付スタンドルーペ(USB接続)モノタロウ(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ルーペ LEDライト付き 大口径120mm モノタロウルーペ LEDライト付き 大口径120mmモノタロウ(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
倍率(倍)2/小玉5寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
BXルーペ付セーフティグラス 3M(スリーエム)BXルーペ付セーフティグラス3M(スリーエム)(52件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
コロニーカウンター アズワンコロニーカウンターアズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
シャーレを押すことでカウントされる感圧センサー式のため、様々なペンで使用可能です。ステージ側だけでなくルーペ側にもライトが付いているため容易に読み取ることが可能です。カウントを間違えた際にはダウンボタンでカウント数を減らすことができます。感圧レベルやLED光量の調整も可能です。カウントする度にビープ音が鳴るためカウント間違いの防止が可能です。お好みのペンで使用可能!
仕様カウント方法:感圧センサー、適応シャーレサイズ:~Φ90mm質量(kg)2.7表示3桁デジタル表示電源コード(m)1.4 ※3Pプラグ光源LED電源(AC100V)50/60Hzレンズ倍率3倍・9倍本体サイズ(mm)285×210×110アズワン品番4-3895-01
No1983用No.6スケール 東海産業(PEAK)No1983用No.6スケール東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ピークスケールルーペ1983専用の差し替えて使用するスケールです。
直径(Φmm)35
アイジャスターズ度数可変シニアグラス オックスブリッジ アイジャスターズアイジャスターズ度数可変シニアグラス オックスブリッジアイジャスターズ
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷
進行性老眼から夕方老眼まで全てカバーする デザイン性の高い、度数可変シニアグラス 他社製同種製品よりも洗練され、高級感のあるデザイン、材質も豊富、しかもダイアルが目立ちません。 度数調節ダイアルが他社製と異なり、全く目立たず、普通の眼鏡の感覚で着用できます。 老眼が進行しても、夕方疲れて見えづらくなる夕方老眼にも、+0.5~+4.00Dまで左右独立して調節可能。 ルーペではなく、ピントを目的物との距離に合わせて調節できる真に便利なシニアグラスです。 度数調節の可動レンズは、他社製と異なり、密閉されていますから、ほこりも曇りもなく、クリアーに見えます。 スクラッチ防止加工の高級アクリルレンズ採用、傷がつきにくく、いつまでも使えます。 オックスフォード大学卒の秀才物理学者が考案、信頼の英国製。携帯に便利なハードケース付。
仕様鼻パッド有度数+0.5~+4.00D付属品マイクロファイバークリーニングクロス、ハードケース、取扱説明書材質メインレンズ・スライドレンズ:アクリル(PMMA)/スクラッチプルーフ、フロント : ステンレス、つる : アセテート、鼻あて : シリコン寸法(mm)瞳孔間距離:60ブラック&ブラック質量(g)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×31医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10122000005RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDライト付携帯用ルーペ ファーステックLEDライト付携帯用ルーペファーステック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
ハズキルーペ ラージ 1.6倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ ラージ 1.6倍 ブルーライト対応ハズキルーペ(Hazuki)(9件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から6日以内出荷
大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm)W136×H42.5焦点距離約30~40cm付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)27.5タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45倍率(倍)1.6フレーム長(mm)164.5
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブスリーアールソリューション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2..4インチ
ハズキルーペ ラージ 1.85倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ ラージ 1.85倍 ブルーライト対応ハズキルーペ(Hazuki)(11件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から6日以内出荷
付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書質量(g)26.5タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45倍率(倍)1.85レンズサイズ(mm)128.6×42.5材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂フレーム長(mm)164.5材質(レンズ)アクリル樹脂焦点距離(目安)約22~28cm
LEDライトルーペ 薄型 モノタロウLEDライトルーペ 薄型モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
...