カテゴリ

  • 制御機器(885)
  • 空調・照明・電設資材(412)
  • バイク部品(280)
  • パソコン/周辺機器(274)
  • 機構部品(263)
  • 電気材料(85)
  • 自動車補修部品(81)
  • 測定用品(74)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 家電(46)
  • 電動工具(35)
  • 学童・教育用品(33)
  • 防犯用品(31)
  • メカニカル部品(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • カー用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • オフィス家具(14)
  • 医療(14)
  • 安全用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 防災用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(3)
  • 完成車(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レール LED」の検索結果

2,876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光る棚用専用LED器具(AC100V) ハヤノ産業

    光る棚用専用LED器具(AC100V)

    ハヤノ産業
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。AC100V 50/60Hz仕様一般コンセント・AC電源レール対応。専用のアクリル導光板・コード類等と組合わせてお使い下さい。本品はLED器具のみの品番となります。セット販売品番もございます。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。高さ(mm)28.5奥行(mm)29
  • 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型

    ODELIC(オーデリック)
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
    材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E11口金

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    距離照射近接限度10cm
  • ライティングバー用ライト ELPA

    ライティングバー用ライト

    ELPA(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
    長さ(mm)-幅(mm)80直径(Φmm)-高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26色(本体)ブラックアズワン品番65-1861-98適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
  • ライティングバー用ライト ELPA

    ライティングバー用ライト

    ELPA(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
    幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97エコロジー商品省エネ
  • LED電球用スポットライト レフランプ レール 東芝ライテック

    LED電球用スポットライト レフランプ レール

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    口金E26
  • 100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
    用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
  • LEDアルミレール DNライティング

    LEDアルミレール

    DNライティング
    1,998税込2,198
    1個
    20日以内出荷
    本体の磁石以外で取り付ける場合に使用 CHC-LED N20用 CHC-LED F用
    付属品なべタッピングねじ3×12mm 5個(2500サイズは10個)、ズレ防止シート10個(500サイズ増毎に5個ずつ増)材質アルミ品種アルミレール
  • ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
    仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)質量(kg)3.5取付レール取付専用タイプ4000lmタイプ電圧(V)100消費電力(W)27.6本体アルミ、樹脂取付場所天井専用ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131.5皮相電力(VA)29(100V)光束(Lm)3630LED寿命(時間)40000明るさFLR40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否反射板鋼(白)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ライティングレール(直付用) 東芝ライテック

    ライティングレール(直付用)

    東芝ライテック(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
    材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • LED電球 ペンダント 東芝ライテック

    LED電球 ペンダント

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
    有効長(m)(コード)0.4~1.1照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LEDスポットライト60形ダクト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形ダクト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
    材質質量(kg)0.12直径(Φmm)38高さ(mm)50口金E26
  • LEDライセンスランプ ビッグバイクヨウ DAYTONA(デイトナ)

    LEDライセンスランプ ビッグバイクヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
    主な適合車種汎用品・ZOOMER(キャブ/FI)
  • LED棚下照明 超薄型タイプ アイリスオーヤマ

    LED棚下照明 超薄型タイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
    材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム定格電圧(V)DC24(±6%)設置場所屋内(スチール棚板など)連結数5LED寿命(時間)約40000調光方式非調光演色指数(Ra)80
  • ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPA

    ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ

    ELPA
    1,423税込1,565
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
    質量(g)約113電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ トライト

    LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ

    トライト
    639税込703
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。
    用途Viewmo用アルミレールの取付けに。トラスコ品番362-5905長さ(mm)15幅(mm)25.5シルバー高さ(mm)21.1タイプ角度調整RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDレールソケット カメダデンキ

    LEDレールソケット

    カメダデンキ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    セット内容レールソケット1組 落下防止ホルダー1個ホワイトサイズフリー(10~40形)タイプ2灯用定格電圧(V)AC100口金G13給電方式片側AC100V給電
  • ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
  • LEDモジュール Viewmo12用アルミレール トライト

    LEDモジュール Viewmo12用アルミレール

    トライト
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    Viewmo用アルミレールです。 Viewmoの設置の際必要です。
    トラスコ品番195-4657長さ(mm)966幅(mm)20質量(g)180長さ(m)1
  • LEDシーリングファン YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングファン

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分
    用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
  • ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト

    東芝ライテック
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LEDテープライト Viewdi用 アルミレール トライト

    LEDテープライト Viewdi用 アルミレール

    トライト
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
    用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2848長さ(mm)980幅(mm)15全長(mm)980シルバー(アルミ)高さ(mm)6.5タイプアルミレール(穴あり)エコロジー商品省エネ
  • 360LEDバルブ S25 モノタロウ

    360LEDバルブ S25

    モノタロウ(58件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーにホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • LEDショートレールランプ カーク産業

    LEDショートレールランプ

    カーク産業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    蛍光灯に替わるLEDライトです。_x000D_。ON/OFFスイッチ付で、使い勝手のよいサイズです。_x000D_。設置後、ライト部分のみ最大180°の角度調整が可能です。
    用途キャンピングカー部品寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)222×35×31消費電流(A)1
  • LED部品ダクトレール DAIKO(大光電機)

    LED部品ダクトレール

    DAIKO(大光電機)
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)【器具】33RoHS指令(10物質対応)対応
  • POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)

    POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED

    RG(レーシングギア)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
    定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
  • レールソケット カメダデンキ

    レールソケット

    カメダデンキ
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。 スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング! 直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング! (LEDは別売です。)
    タイプS(1灯用)定格電圧(V)AC100安全規格PSE適合
  • LED部品ダクトレール DAIKO(大光電機)

    LED部品ダクトレール

    DAIKO(大光電機)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。 ※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。 機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。 機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。 カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。 ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。 ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。 用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。
    仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタンセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書ブルーサイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)(付属)約1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200、 1600、 2000、 2400インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数9連続動作時間約50時間連続待機時間約8334時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
  • LED部品ダクトレールカバー DAIKO(大光電機)

    LED部品ダクトレールカバー

    DAIKO(大光電機)
    479税込527
    1台
    4日以内出荷
    材質プラスチック幅(mm)【器具】28全長(mm)【器具】1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品ダクトレール用プラグ DAIKO(大光電機)

    LED部品ダクトレール用プラグ

    DAIKO(大光電機)
    979税込1,077
    1台
    4日以内出荷
    仕様コード吊ペンダント専用、取付可能器具質量5kgまで、電気容量6A材質プラスチック長さ(mm)【器具】55幅(mm)【器具】30高さ(mm)【器具】30RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコライトLED エクセレント STE(エス・ティー・イー)

    デコライトLED エクセレント

    STE(エス・ティー・イー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
    定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
    種類長形灯規格NECA保護構造IP20照光種別面発光発光色光源可視光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
...