曜日別特売

LEDショートレールランプ

LEDショートレールランプ - カーク産業LEDショートレールランプ - カーク産業LEDショートレールランプ - カーク産業

蛍光灯に替わるLEDライトです。
ON/OFFスイッチ付で、使い勝手のよいサイズです。
設置後、ライト部分のみ最大180°の角度調整が可能です。

用途
キャンピングカー部品
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
222×35×31
消費電流(A)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755891970353-LED
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする