カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(100)
    • トラック/荷掛ロープ(52)
  • 梱包用品(429)
    • 綿ロープ(25)
    • ポリエステルロープ(30)
    • ナイロンロープ(42)
    • KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ(12)
    • ビニロンロープ(61)
    • 麻ひも(4)
    • PEロープ(56)
  • 安全用品(64)
    • 区画ロープ(29)
  • 防災用品(23)
    • テントロープ(3)
  • 物流用品(235)
  • 制御機器(94)
  • 船舶用品・漁業資材(94)
  • バイク部品(76)
  • 建築金物(49)
  • 安全保護具(47)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 測定用品(33)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 空調・電設資材(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 作業工具(26)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • テープ(14)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 作業服(14)
  • 事務用品(12)
  • 家電(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 農業機械(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全標識(8)
  • カー用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 照明(7)
  • 防犯用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 保管用品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
ブランド
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロープ 20m」の検索結果

1,680件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿ロープ まつうら工業綿ロープまつうら工業(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
トラックロープ(20m) Meltec(大自工業)トラックロープ(20m)Meltec(大自工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽トラック用、トラックロープです。フリーカットで長さ自由自在。
用途軽トラック関連耐熱温度(℃)55以下
ナイロンロープ TRUSCOナイロンロープTRUSCO(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
クレポリ混撚トラックロープ KPタイプ モノタロウクレポリ混撚トラックロープ KPタイプモノタロウ(54件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ 作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクポリエステルロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナSトラックロープ まつうら工業クレモナSトラックロープまつうら工業(41件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。仕様両端リング(輪)加工
ポリエステルトラックロープ ユタカメイクポリエステルトラックロープユタカメイク(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
水にぬれても固くなりにくい素材です。
用途トラックの荷締め用のロープ仕様両端サツマ加工
トラックロープ ポリエステル混撚 三友トラックロープ ポリエステル混撚三友(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
しなやかで強度があり耐水性に優れている。
仕様両端リング加工
作業用ロープ(KP) ユタカメイク作業用ロープ(KP)ユタカメイク
1,798税込1,978
1袋
当日出荷
トラスコ品番367-8083質量(g)880RoHS指令(10物質対応)対応
KPトラックロープ ユタカメイクKPトラックロープユタカメイク(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープRoHS指令(10物質対応)対応
標識ロープ 糸代製綱標識ロープ糸代製綱(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
工事現場・境界線や立ち入り禁止等の使用!
用途危険区域の表示に。材質再生ポリエチレン
PPトラックロープ モノタロウPPトラックロープモノタロウ(9件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
片端リング(輪)加工付。ポリプロピレンですので軽量タイプのロープです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
ゴムロープ(シート用) 糸代製綱ゴムロープ(シート用)糸代製綱(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
タイヤチューブから再生したトラックシートの止めゴム。
ロープ ポリエステル 3打ち モノタロウロープ ポリエステル 3打ちモノタロウ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ネット 鳥よけ用 グリーン モノタロウネット 鳥よけ用 グリーンモノタロウ(29件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。
用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
丸ゴムロープ 糸代製綱丸ゴムロープ糸代製綱(50件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
ゴムロープ フリー(合成ゴム) TRUSCOゴムロープ フリー(合成ゴム)TRUSCO(49件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
包装形態袋パッケージ
ゴムロープ パレット用 モノタロウゴムロープ パレット用モノタロウ(22件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
パレットの荷崩れ防止の際に大変便利です。
フック口幅(mm)約5.5
スターロープ 三ツ星ベルトスターロープ三ツ星ベルト(79件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
クレモナロープ ユタカメイククレモナロープユタカメイク(9件のレビュー)
679税込747
1袋
当日出荷
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
綿ロープ TRUSCO綿ロープTRUSCO(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
ロープ PV 3打ち モノタロウロープ PV 3打ちモノタロウ(7件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
綿トラックロープ まつうら工業綿トラックロープまつうら工業(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。仕様両端リング(輪)加工
親綱ロープ キョーワ(ネット)親綱ロープキョーワ(ネット)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
カラーテントロープΦ5mm×20m CAPTAIN STAGカラーテントロープΦ5mm×20mCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
ポリエステル 8ダコード まつうら工業ポリエステル 8ダコードまつうら工業(20件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに包装形態ボビン巻
シリコンゴムひも ノーブランドシリコンゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
トラックシート (ターポリン) ユタカメイクトラックシート (ターポリン)ユタカメイク(73件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート伸度(%)縦20、横20包装形態袋入色(表)シルバー色(裏)オレンジ引裂強度(N)縦151.6、横67.7材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12引張強度(N/3cm)縦524、横274RoHS指令(10物質対応)対応
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)関連資料(1.53MB)振動3軸合成値(m/s2)14.4
丸ゴムロープ 荷台用 EPDM モノタロウ丸ゴムロープ 荷台用 EPDMモノタロウ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
ネオロン角紐 コクゴネオロン角紐コクゴ(5件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1巻(20m)
当日出荷から22日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ナイロン金剛打ロープ TRUSCOナイロン金剛打ロープTRUSCO(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
モールカッター モノタロウモールカッターモノタロウ(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業ミナフォーム マルマル酒井化学工業(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(60m)
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
PVトラックロープ TRUSCOPVトラックロープTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
ゴムバンド スライダーポリ袋入り IGOゴムバンド スライダーポリ袋入りIGO(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(500g)
当日出荷
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。 紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。 スライダー付で取り出し易く収納しやすい。 シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等アメ色
...